ガラスコック仕様の分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状球形
コックガラスコック
仕様平栓
付属品TFプラグ
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
材質本体:硼珪酸ガラス硬質1級、コック部:PTFE(四フッ化エチレン)
タイプスキーブ型
下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
付属品TFプラグ
仕様平栓
ガラスコック仕様の分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状スキーブ形
コックガラスコック
下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
材質ほうけい酸ガラス
材質硼珪酸ガラス
足径Φ8mmです。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプスキーブ型
足径(Φmm)6
足長(mm)100
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。
材質硼珪酸ガラス
仕様普通摺
材質本体/硼珪酸ガラス、コック/PTFEフッ化樹脂
上部摺合29/32
仕様50、100~1000、2000mL用
方向垂直
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
小型シェーカー(別売部品)
仕様●種別:ラチェット式●規格:100mL~2L●質量:900g●※分液ロートは付属しません●※MW-SRRⅡ・MW-DRRⅡ・MW-LRRⅡ用です。
アズワン品番68-4086-21
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
小型シェーカー(別売部品)、ポリ瓶をタテ振とうする時に分液ロートホルダーに取付けて使用します。横に倒した状態と同じように効率良く振とう出来ます。
仕様●ポリ瓶容量:2L●サイズ(内径)mm:押えフタ×受け皿/Φ75×Φ125
アズワン品番68-4086-01
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
45.7×45.7cmプラットフォーム上で、一度に3つの漏斗をセットできます。
プラットフォームは500mL~2Lの分液漏斗に対応しており、素材はステンレスです。
3つの漏斗をセットするためのプラットフォーム、クランプおよび取り付け用部品が付属しています。
適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHE×1619DGJP
1個
¥73,980
税込¥81,378
30日以内出荷
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
45.7×45.7cmのプラットフォーム上で、一度に3つの漏斗をセットできます。
プラットフォームは500mL~2Lの分液漏斗に対応しており、素材はステンレスです。
3つの漏斗をセットするためのプラットフォーム、クランプおよび取り付け用部品が付属しています。
対象機種SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHEX1619DGJP
アズワン品番64-0974-73
1個
¥76,599
税込¥84,259
31日以内出荷
関連キーワード