材質本体:硼珪酸ガラス硬質1級、コック部:PTFE(四フッ化エチレン)
タイプスキーブ型
材質硼珪酸ガラス
足径Φ8mmです。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプスキーブ型
足径(Φmm)6
足長(mm)100
下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
材質硼珪酸ガラス
仕様普通摺
互いに混ざり合わない液体を分離する時に使います。
仕様活栓付
材質ガラス
下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
材質ほうけい酸ガラス
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
材質硼珪酸ガラス-1
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
本体の上部とコック部はねじ式で、取外して洗浄できます。
品番978
TGK品番198-19-88-03
容量(mL)500
仕様オートクレーブ可能
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
アズワン品番7-189-04
容量(mL)500
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
PP製の分液ロートです。
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/PTFE、Oリング/天然ゴム
支柱に取り付ける樹脂製の分液ロートホルダーです。
下径(Φmm)73
上径(Φmm)80
適用支柱径(mm)10~13
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
耐薬品性に優れたオールPVC製の分液ロート台です。
材質PVC
直径170mmまでの分液ロートに使用できます。
材質PP
適合サイズ(Φmm)75~170用
取付可能パイプ径(Φmm)10~13
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
高さの調節が可能です。
材質(受皿)PVC(塩ビ)
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。互いに交じり合わない液体を分離するのに使用します。
材質PP
直径60mm~150mmの分液ロートを保持できます。
直径10mm~13mmの支柱に対応しています。
仕様●材質:ポリプロピレン
アズワン品番68-4085-83
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
分液ロート上部摺の空気穴用に溝がある玉栓です。
付属品TFプラグ
仕様平栓
耐薬品性に優れた塩ビ製分液ロート台で、複数の分液ロートを並べて比較しながら実験が行えます。
材質PVC
直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
受数1個用
TGK品番198-19-73-21
材質PP
内径(mm)上部内径:約85/下部内径:約70
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ