減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
用途コードNo.3592 減圧蒸留装置 Ⅱ型
No.3524-3-4L: No.4070 クデルナーダニッシュ濃縮装置 部品
コードNo.3592 減圧蒸留装置Ⅱ型 部品
J215/35
上部共通19/38
下部共通24/40
材質硼珪酸ガラス-1
摺合せ19/38
角度を変えて各部に邪魔板をつけることによって、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。
材質ほうけい酸ガラス
減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
用途コードNo.3590 減圧蒸留装置 Ⅰ型
アズワン品番1-4318-01
材質硼珪酸ガラス-1
寸法(mm)ゴム止め:8
足径(Φmm)×長さL(mm)Φ12×110
外径×長さL(Φ×mm)35×(筒部)300
アダプタサイズΦ20(内径Φ17)×90
1個
¥11,088
税込¥12,197
当日出荷
全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別本体セット
材質本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
容量(mL)100
管内の3~5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。
材質ほうけい酸ガラス
寸法b(mm)26
下部(SPC)SPC-24
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
カラム長さ(mm)200
とてもコンパクトな減圧蒸留装置です。梨形蒸留フラスコには毛細管アダプターが付いているので、窒素ガスの置換が可能です。冷却器や吸引口が一体となった分留頭には、4つに分かれた目盛り付き分留受器を組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
構成部品共通すり合わせ分留頭(K型用 上部10/18 下部15/20)共通すり合わせ蒸留フラスコ(梨形二口 主部15/20 側部10/18)共通すり合わせ分留受器(4ツ足 15/20 各3mL目盛付)温度計(0~360℃ 10/18)共通すり合わせ毛細管(アダプター付 10/18)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
TGK品番330-13-88-51
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
上部透明共通15/25
下部透明共通15/25
カラム長さ(mm)200
1個
¥10,098
税込¥11,108
3日以内出荷
仕様●摘要:セット一式●コード番号:3006-01●セット内容:分液ロート100ml×1、二頭フラスコ500ml×1、アブサック×1、分留トラップ×1、冷却器×1、ボールクランプ×1、テーパークランプTS15用×1、テーパークランプTS29用×1
アズワン品番65-8685-74
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、分粒装置、PTFEパッキン、金属捕集板(スリット付)、グリスガイド、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10(本体、分留装置)、収納ケース
寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H)
電源AC100V50/60Hz 10A
仕様【分粒特性】4μm50%カット【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)
質量(kg)7.6
寸法(mm)100
上部共通19/38
下部共通24/40
関連キーワード