18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS316) 付属品ケース 形状OIML型円筒型 特性SUS316製のプレミアムモデル 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1604シリーズ(OIML型 枕型校正用分銅)はSUS304を採用しております。 優れた耐食性で、様々な用途に使用されている一般的な非磁性ステンレス鋼になります。 【ケース】 アルミケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS304) 付属品ケース 形状OIML型枕型 材質(ケース)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 特性枕型にSUS304を採用したアドバンスドモデル
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス(SUS316) 付属品ケース 材質(ケース)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 特性AD1603を便利なセットにしたモデル
1セット
35,980 税込39,578
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316) 材質(ケース)アルミ
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級F1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級F2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級M1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級F1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級M1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
8,698 税込9,568
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級F2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級F2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級M1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
9,598 税込10,558
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級F1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

校正用分銅内蔵型。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。小型風防標準装備
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 付属品ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防、保護カバー 電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz 電源ACアダプタ(標準付属) 本体質量(kg)約3 外形寸法D(mm)262.5 外形寸法W(mm)193 サンプル数(個)5、10、25、50または100個 外形寸法H(mm)85.5 消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒または20回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品) 表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、d(カラット)、mom(もんめ) 時計機能有り 安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズ A&D 動画あり
無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能。両手が使えて作業効率がアップ。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能。校正用分銅内蔵。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備。
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等 質量(kg)約10 電源ACアダプタ(標準付属) 最小表示/目量(mm)0.1mg 計量皿寸法W(mm)計量皿:Φ90、マイクロチューブホルダ:Φ12mm(別売品) 外形寸法D(mm)466 外形寸法W(mm)259 外形寸法H(mm)326 動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事) 通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備 安定時間(秒)約3.5秒(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
259,800 税込285,780
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
89,980 税込98,978
6日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mitsukin(三金商事)カーサイドシェルター
エコ商品
車中泊の楽しみと可能性を拡げるカーサイドシェルター。カーシェルターで車にリビングを追加。開放的で豊かな車中泊の旅が可能になります。軽く強度の強いアルミポール採用。収納時はコンパクトになり持ち運びしやすい設計です。自立する構造になっているので設営が簡単に行えます。耐水圧3000mm150Dnシルバーコーティングの生地使用で耐水性と紫外線カットの両立。海沿いや駐車場、開けたオートキャンプ場など日陰が取りにくいところでも安心の仕様です。
仕様撥水加工、シルバーコーティング、シームシール、開放部全面メッシュ、ポールで単独使用可、ベンチレーション2箇所 付属品専用吸盤スタンド×2、ペグ×14、ガイロープ×6、おもりポーチ×4、キャノピーポール×2、収納袋×1 材質フライ:ポリエステル150D、メッシュ:ポリエステル、ポール:アルミ合金/グラスファイバー、キャノピーポール:アルミ合金 質量(kg)約8 対応車幅190cm以下、車高180cm程度(バックオープン時の高さ240cm以下) 寸法(cm)300×400×240(収納時65×24×25) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

生産ライン組込み用の高精度計量センサー。EM-DLC/電磁セル(電磁式デジタルロードセル)(R)、高精度・高速・コンパクト。C-SHS(R)搭載、0.5秒の高速応答、毎秒50回の高速出力(ボーレート9600以上選択時)。パネコン・PLC・PC等に計量データを直接送信可能(標準付属ケーブル10m)。コンパクト計量部59mm幅、自由なレイアウトが可能。防塵・防水計量部IP65。RS-232Cインタフェース標準装備。データ通信ソフトウェア WinCT-AD4212C標準添付(天びんの校正や計量スピードの調整が可能)。外部コントローラ・計量ライン用コントローラにより、計量値の確認や天びんの校正、計量スピードの調整が行えます。BCD出力可能。CC-Link接続可能。LAN対応可能。耐薬性に優れた計量部ケース
用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。 RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)