23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

接続表面形:圧着端子用 定格絶縁電圧(V)500 フレーム(AF)100 定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5 適合主回路用ノーヒューズ遮断器 外形寸法b(mm)95 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)77.5
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)300 フレーム(AF)50 適合さし込式 接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用 外形寸法b(mm)74 外形寸法c(mm)60.5 外形寸法ca(mm)79
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種別配線用遮断器 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用) 種別パールテクトブレーカ 寸法A(mm)88.5 寸法D(mm)56 寸法C(mm)46.5 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

型式BH-P100 質量(kg)0.53 定格絶縁電圧(V)300 接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用 定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC200:2.5、AC100/200:5 外形寸法a(mm)75 外形寸法b(mm)77.5 外形寸法c(mm)60.5 外形寸法ca(mm)79 フレーム(AF)100 極数(P)3
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)5.6(表面形) 外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[134(ca)] フレーム400A 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)25/13(AC440V)、36/18(AC415V)、36/18(AC400V)、50/25(AC230V)、50/25(AC200V)、50/25(AC100V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的) トリップボタン 逆接続 汚染度(使用環境)3 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)8 アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240 定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2 極数・素子数3P フレーム(AF)100
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A 外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)] 定格絶縁電圧(V)500 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的) トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)3 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム) 雷インパルス耐電圧(KV)8 アイソレーション適合適合
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)1.8(表面形) 外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)] フレーム225A 定格絶縁電圧(V)500 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的) トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)1.8(表面形) 外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)] フレーム225A 定格絶縁電圧(V)500 定格電流(A)125(基準周囲温度40℃) 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的) トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム) 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)1.1(表面形) 外形寸法(mm)90(a)×130(b)×68(c)[90(ca)] 定格絶縁電圧(V)500 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、IEC 35mmレール取付アダプタ 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)25/25(AC440V)、30/30(AC415V)、30/30(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)25000(機械的)、10000(電気的) トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム) 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合
1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


JIS規格C8201-2-1 Annex2適合品です。
用途電灯回路および動力回路用に。 高さ(mm)130 奥行(mm)68
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別補助スイッチ付 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
4,798 税込5,278
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

I saver(協約型プラグイン分電盤)用分岐ブレーカ
用途サーキットブレーカ 容量(kW)(適用電動)7.5 切替方式(相・電圧)不可 定格絶縁電圧(V)AC250 定格電流(A)32 保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用 端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子 定格遮断容量(kA)5(AC200V) 過電流引きはずし方式完全電磁式 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S フレーム(AF)50 適用電線断面積(mm2)max 22
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷

1個ほか
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

【非常電源用遮断器】消防法施工規則第12条第4号により火災時の異常温度に耐え得る耐熱性能を満たしています。非常用配電盤等機器認定業務委員会に認定された一種耐熱形ブレーカです。
用途配線保護 定格絶縁電圧(V)600
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様仕様:ホーム分電盤主幹用 付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 質量(kg)0.45 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×140×50 接続方式線押え端子(30~50AーM5、60AーM6) JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途自家用発電連系用ホーム分電盤主幹ブレーカ 相線式1Φ3W 接続可能電線(mm2)22 定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 定格感度電流(mA)30 逆接続可(自家用発電システム使用時) リード線長さ(mm)170 極数・素子数3P3E 適合安全規格電気用品安全法 フレーム(AF)60 動作時間(s)0.1以内
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別(コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応)住宅分電盤太陽電池側連系ブレーカ 質量(kg)0.4 種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52 極数・素子数3P2E 入数1台 引外し方式電磁式
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)