21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。
材質銅板(Cu) 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,290 税込3,619
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。 材質銅板(Cu) 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして 材質(本体)銅板 仕上ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。 穴無タイプですので、自由に穴を明ける事が可能です。
材質銅板(Cu) 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,290 税込2,519
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

仕様絶縁チューブを施しております 寸法t(mm)2 仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付 板厚(本体)(mm)2
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

日東工業一次送りユニット
エコ商品
配・分電盤の一次送り(1回路)にご利用ください。 分電盤の小型化が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、送りバー3コ 材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

篠原電機分岐母線銅バー
エコ商品
材質銅板製 仕上ニッケルめっき仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。 板厚(mm)4 質量(g)78.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモト銅アースバー
エコ商品
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーなど。 材質銅板(Cu) 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモト銅アースバー
エコ商品
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーなど。 容量(A)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモト銅主幹バー(スズ・孔無し)
エコ商品
制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。 穴無タイプですので、自由に穴を明ける事が可能です。
材質銅板(Cu) 表面処理スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,390 税込2,629
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カメダデンキメインバー
エコ商品
分電盤用分岐銅母線として加工済みのメインバーです。連続M5タップアナが25mmピッチで加工してあり、渡りバーと組み合わせで簡単に分岐回路を組むことができます。電源容量は60A ~400Aまで5種類長さが1mと1.25mがあります。
材質銅板、ニッケルメッキ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質黄銅 寸法t(mm)0.7 寸法D(mm)3.5 容量(A)最大通電:20 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付 板厚(本体)(mm)0.7
1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

篠原電機分岐母線支持台
エコ商品
分電盤・配電盤や電源盤などの母線支持台としてご使用ください。1.ボルトをインサート成形してあるので 銅バーの仮止めが容易です。2.従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。3.絶縁性に優れ、樹脂成形品であるため軽量です。
材質本体;ポリプロピレン(黒色)インサートナット;快削鋼 電気亜鉛めっき 三価クロメート処理 定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 製品質量(g)56.8 RoHS指令(10物質対応)対応 商用周波耐電圧(kV)3 1分間
1個
948 税込1,043
9日以内出荷

日東工業二次分岐セット
エコ商品
配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
付属品取付ねじ付 材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート 表面処理光沢すずめっき(銅) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業分岐取付台
エコ商品
付属品取付ねじ付 材質鋼板 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

日東工業CT取付ユニット
エコ商品
他社製CTと組合わせてご利用できます。 LT取付台、ブレーカ取付台と合わせてご利用ください。 分電盤の小型化が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、CTバー3コ、LT取付台(25LTのみ)1コ、スペーサ(40LTのみ)2コ 材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメダデンキ銅バー
エコ商品
メッキ加工済みの母線用銅バーです。
材質銅板、ニッケルメッキ仕上げ 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)