火成岩7種、堆積岩6種、変成岩7種の全20種からなる標本です。
種類【堆積岩】れき岩、砂岩、けつ岩、凝灰岩、チャート、石灰岩【変成岩】ホルンフェルス、大理石、片麻岩、緑色岩、緑色片岩、マイロナイト、蛇紋岩【火成岩】花こう岩、閃緑岩、斑れい岩、カンラン岩、流紋岩、安山岩、玄武岩
箱寸法(mm)260×185×20
1箱
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。
コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に
付属品コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個
材質スチール(本体)、PP(コンテナ)
高さ(mm)410
奥行(mm)255
容量(L)0.8×15個
間口(mm)560
コンテナサイズ(mm)幅W×長さL外寸:D164.3×W105×H77.1内寸:D130×W76×H74
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)2
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕切りは2mmピッチで自由に仕切りを変えることができます。各引出しには、見出しカードが標準で付いており、小物類の分類に役立ちます。色はソフトなネオグレー色を使用しています。
色透明(引出し色)、ネオグレー(本体)
高さ(mm)168
材質(本体)ポリスチレン(PS)
奥行(mm)241
間口(mm)342
最大積載量(kg)12
荷姿完成品
仕切板調整ピッチ2mm
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)342×241×168
有効内寸法・奥行(mm)209
オランダ製、A4サイズのハンギングファイルです。別売りのオフィスボックスと組み合わせてお使いいただくと、書類の整理に大変便利です。付属のタブを活用すればプロジェクトや部署・作業別等でファイルを分類でき、検索も簡単になります。ファイルには金属製のバーがついているので書類が沈むことなく、ファイルごとにスムーズにスライドし、折れたり倒れたりすることなく目的の書類をさがすことができます。ファイルの底面の折り目を広げれば、最大2cmまでの厚さの書類を収納できます。
長さ(mm)(ハンガー)348
質量(g)64(1枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)318×240(底折部利用時/奥行20mm)
細部まで使いやすさにトコトン拘った
これぞMADE IN JAPANのパーツケースです。
用途に合わせて仕切り板を移動できるので、DIY工具や釣具など様々な用途に活用可能!
底部角にカーブを持たせているので、細かいネジや部品などが取出しやすい!
移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
ツールボックス 耐荷重500kgに積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに
材質ポリプロピレン
高さ(mm)78
質量(g)900
奥行(mm)290
仕切板15
仕切数(個)(最大)18
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×80(×3列)×60
仕切りあり
収納量(最大)8kg
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×78
関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)
積層段数7段まで
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×80(×3列)×60
引出しが18個付属した樹脂製のパーツキャビネットです。
縦に長いタイプなので、省スペースに最適です。
1つの引出しにつき仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。
背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
用途小物、パーツ等の収納
タイプ引出し大18個
引出し数18
仕切板18
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×57
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大分類コードや中分類コード、ロケーションナンバー表示に利用します。
シール寸法(mm)15×15
入数5種、計300片(1種60片×5)
こんなお得な商品も!

パーツキャビネット 引出 小×20個
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納に。
色ブラック
材質(本体)ハイインパクトスチロール・スチロール
奥行(mm)130
荷姿完成品
色(本体)ブラック
小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい!
引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。
背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納に。
仕切板20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
有効内寸法・間口(mm)63
有効内寸法・奥行(mm)134
有効内寸法・高さ(mm)38
小さなパーツの保管、整理に便利。
カラー分類見出しカード付きでスピード検索。
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)570×255×880
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。
ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。
重ねたままでも部品の取り出しが容易です。
名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理
材質ポリプロピレン
付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー
最大積載段数3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フタに色の付いた、3分類できるゴミ箱です。
ポリ袋ストッパーが付いているので、ゴミ袋の取り付けが簡単にできます。
8種類の分類シール付です。
容量(L)135(各45×3)
仕様分類シール:燃えるごみ・ビン・ペットボトル・電球・缶・プラスチック・乾電池・予備シール
材質ポリプロピレン
形状角型
質量(kg)6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×460×645
色(フタ)オレンジ/グリーン/ブルー
色(本体)ベージュ
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
分別数3
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
オフィスに馴染むシックなカラーの古紙分別ボックス。大量の用紙回収に便利です。
用途古紙分別ボックス
キャスター径(Φmm)40
材質本体・引出:ポリプロピレン(再生樹脂)、中仕切・前面パネル:ABS樹脂、パイプ:鉄(PE被覆)、キャスター:ナイロン
陸上や水中に生息する動物24種のフィギュアのセット。実際に手に取って、体の特徴を観察し分類することができます。
仕様<分類の例>生物の生息している場所/大きさなどの姿/殖え方/栄養のとり方、など
付属品収納ケース
材質プラスチック
種類24種
本体長さ(mm)約30~80
1個
¥5,800
税込¥6,380
4日以内出荷
キレイにはがしてキレイに貼り替え!ファイルを再利用できる背ラベル(ファイル用)。
色ホワイト
付属品テストプリント用紙×1枚
紙質マルチプリント紙
坪量(g/m2)143
ラベル厚(mm)0.165
入数10シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、レーザープリンタ、コピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
ラベル形状角丸
オフィス向け 分別ダストボックス フタの形状でゴミ、場所に合わせてお選び頂けます。
仕様●商品サイズ:420×570×630h(mm)●単品重量:3255g●容量:99(L)
アズワン品番67-9349-90
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
動物の特徴と分類の仕方を見て触って楽しく学べる。陸上や水中に生息する動物フィギュアのセット。実際に手に取って、体の特徴を観察し分類することができます。[実験例]。生物の生息している場所。大きさなどの姿。殖え方。栄養のとり方
付属品収納ケース
材質プラスチック
長さ(mm)体長約25~80
種類65種
1セット
¥29,880
税込¥32,868
欠品中
踏んでさっと開くダブルペタル式容器内での分別が可能
材質PP
フタの種類ペダル式
容量(L)44
色グレー
種別45PW GY
アズワン品番62-1361-66
1個
¥7,198
税込¥7,918
12日以内出荷
カウンターボタンは隣同士が異色で押し間違いを防ぎます。総計カウントが100になるとベル音で知らせます。
3分類+両サイド荷掛けフック付(買い物袋が掛けられます)中仕切付・ポリ袋止め付・分類シール付・キャスター付
材質ポリプロピレン
容量(L)45(上段約15+約15、下段約15)
外寸(mm)470×340×H800、キャスター無時:470×340×H750
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
EBM品番120010
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
カウンターボタンは隣同士が異色で押し間違いを防ぎます。
種別表示部 2個
アズワン品番3-6135-01
1個
¥12,600
税込¥13,860
当日出荷
ちりめん用に捕獲されたイワシ類の稚魚と、一緒に混獲された他の魚類の水分をワックスに置き換え、プラスティネーション標本にしたものです。付属の説明書の写真や図鑑を参考にルーペ等で観察し、繰り返し分類することができます。
容量(mL)100
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
防水設計。両サイドロックが雨水の侵入を防ぐ。両サイドでフタをしっかりロック!雨や虫が入りにくく、外に置いても安心です。別々に開くフタで2分別できる。45度オープンとフルオープンの2段階で開け放つことが可能です。袋止め付きで。ゴミ袋がズレにくくなっています。袋が外に出ないので見た目がすっきり。左右を仕切り板で分けているので偏りの起こりにくい構造です。袋の出し入れもスムーズ。完全防水ではありません。
仕様●外寸:約515×340×668 mm●容量:74L●材質:PP●カラー:グレー
アズワン品番67-9350-02
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
タテ型ゴミ箱 2段 キャスター付き
両サイドフック付だからポリ袋をかけると 最大4分類OK!
縦に分類して省スペースに使える、スリムな2段式ごみ箱
容量(L)45(上段30、下段15)
材質PP
寸法(mm)470×340×800
色グレー
商品タイプ本体+フタ
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
2MPの高解像度
カメラの設置や監視を容易にするモーター駆動のバリフォーカルレンズ採用
深層学習アルゴリズムによる人と車両のターゲット分類(AcuSenseシリーズ)
120dBのWDR技術により、強い逆光に対してもクリアに撮影
ストレージ使用量を削減する効率的なH.265+圧縮技術
IP67の防水・防塵、IK10の耐衝撃性能
仕様【被写界深度】0.5m~∞、【DORI】2.8~12mm:ワイド:D:45.5m、O:18.1m、R:9.1m、I:4.6mテレ:D:137.9m、O:54.7m、R:27.6m、I:13.8m
保護等級IP67: IEC 60529-2013;IK10: IEC 62262:2002
角度調整範囲パン:0°~355°、チルト:0°~75°、ローテート:0°~355°
最大解像度1920×1080
視野水平視野FOV107°~32°、垂直視野FOV55°~18°、対角視野FOV130°~36°
焦点距離(mm)2.8~12
シャッター速度(秒)1/3~1/100000
使用場所屋内外
映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264/H.264+/H.265+、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、サードストリーム: H.265/H.264
最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.6、 AGC ON)、B/W:0(IR照射時)
イメージセンサー1/2.8インチ Progressive Scan CMOS
1個
¥45,980
税込¥50,578
16日以内出荷
こんなお得な商品も!

パーツケース 浅型 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ
モノタロウ
¥899
税込¥989
5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。
耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。
家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。
取り出しやすい4面アール加工です。
色クリア
材質コーポリマー
文字やイラストがきれいに印刷できるハイグレ-ド紙タイプのさくさくラベルシリ-ズです。宛名ラベルや分類ラベルをきれいに印刷できます。
色ホワイト
シートサイズ(mm)297×210
紙質ハイグレード用紙
入数20枚
シートサイズA4
適合プリンタインクジェットプリンタ
F1.0の大口径レンズと高性能センサーにより24時間フルカラーで鮮やかな映像撮影可能(ColorVuシリーズ)
4MPの高解像度
ストレージ使用量を削減する効率的なH.265+圧縮技術
130dbのWDR技術により逆光に対してもクリアに撮影
深層学習アルゴリズムによる人と車両のターゲット分類(AcuSenseシリーズ)
ストロボライトとオーディオアラームにより侵入者に警告
内蔵マイクで周囲の音を集音
IP67の防水防塵性能
仕様【被写界深度】2.8mm:3.1m~∞、【アイリス】固定、【DORI】2.8mm、D:58.2m、O:23.1m、R:11.6m、I:5.8m
形状バレット型
保護等級IP67
角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~90°、ロール:0°~360°
最大解像度2688×1520
視野(FOV)水平視野111.9°、垂直視野60.5°、対角視野133.6
焦点距離(mm)2.8
シャッター速度(秒)1/3~1/100000
使用場所屋内外
映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、 サードストリーム: H.265/H.264 ※サードストリームは特定の設定下でサポート
最低被写体照度(Lux)カラー:0.0005@(F1.0、 AGC ON)、白色光時:0
レンズマウントM16
イメージセンサー1/1.8インチ Progressive Scan CMOS
1個
¥46,980
税込¥51,678
16日以内出荷
書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド。
仕様12仕切り、13ポケット
材質(表紙)PP、(インデックス)紙、(ポケット)PP、(糸)ナイロン
厚さ(mm)1.8
サイズA4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×316×約20~330
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン
種類標準グレード
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)2.5
難燃性UL94V-2
適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT
ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
特性難燃
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ