Convertibleシリーズ。リモコンで配光が切り替わる配光切替ダウンライト。調光・調色機能を備えた通常の拡散配光に加えて、ドラマチックな演出のミディアム配光に切り替えが可能なダウンライトです。シーンに合わせた空間演出を日々の暮らしに。Convertibleシリーズ以外のコネクテッドライティング器具にもご使用いただけます(調光・調色機能のみ)
仕様調光器不可
質量(kg)0.4
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)50000
レンズ材アクリル(透明)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)
LEDLED一体型
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠アルミ
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます
光源色電球色⇔昼白色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700/5000
演色指数(Ra)94
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
スイッチひとつで簡単光色切替&調光
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)31
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・光色切替
取付面位置壁・天井・傾斜(90°)
起動様式位相制御
再生紙使用マーク適合
肌を、くらしを美しく。新たな技術革新によって生まれた「R15」の光をお好みで。壁スイッチで3つの光色を簡単に切り替える、高演色型ダウンライトです。既存のスイッチでも光色切替可能。消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700K、3500K、5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.4
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます。リニューアルに最適
埋込穴(Φmm)125
光源色電球色⇔昼白色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700/5000
演色指数(Ra)94
枠アルミ
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)104
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
肌を、くらしを美しく。新たな技術革新によって生まれた「R15」の光をお好みで。壁スイッチで3つの光色を簡単に切り替える、高演色型ダウンライトです。既存のスイッチでも光色切替可能。消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700K、3500K、5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
反射板樹脂(白色)
カバーアクリル(乳白)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.5
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)0~30
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます
光源色電球色⇔昼白色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700/5000
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)0~32
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
CONNECTED LIGHTING。配光切替リモコン。Convertibleシリーズ器具専用
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)42
高さ(mm)91
電池リチウムコイン電池CR2450
取付方式マグネット式
仕様壁付ホルダー:付き
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
レンズで光を絞り直下照度をアップさせた軒下用ダウンライト。メリハリの効いた光の演出が可能です。独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
レンズ材アクリル(透明)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.5
調光方式位相制御
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/高気密SB
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプミディアム配光
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
1200W/700W/500W 3段切替え 自動設定温度調整機能付 オイルヒーター つや消し黒。部屋の空気を汚さない部屋全体を暖めるオイルヒーター。リビング、寝室におすすめです。
消費電力(W)1200/700/500(切替式)
仕様設定温度自動調節、チャイルドロック、転倒オフスイッチ付
電気代の目安約32.4円/時(1200W時)
タイマー1~24時間オン・オフタイマー
照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅のエントランスや店舗のサイン・看板を目立たない軒下から演出することができます。ミディアムレンズによりLEDの光を効率よく集め、直下を明るく照らします。屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ
埋込穴(Φmm)100
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
レンズ材アクリル(透明)
取付必要高(mm)100
質量(kg)0.8
調光方式位相制御
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
ロボカップジュニア・サッカー競技の規格である変調方式に準拠した赤外線発光電子ボール。
ロボカップジュニア・サッカー競技以外にも対応できるよう、更に3種類のモードを追加。合計4つのモード切替が可能。
電源残量レベル表示ランプに視認性の高いLEDを採用。点滅方法によって3段階の表示。
モード(A) ロボカップジュニア パルス変調規格(階段波形変調、搬送波40kHz)、(B) ロボカップジュニア 非変調規格(定常発光)、(C) 600Hz パルス変調(搬送波40kHz)、(D) 1200Hz パルス変調(搬送波40kHz)
ピーク波長(nm)940
LED使用数(個)20
使用電池単4 形アルカリ乾電池(1.5V) 4 本、またはニッケル水素充電池(1.2V) 4 本
電源電圧(V)DC4.8~6
消費電流(mA)80 (A モード)、230 (B モード), 130 (C,D モード)
直径(mm)74(球形)
質量(g)約95(電池含まず)
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
DCモーター搭載 35cm7枚羽根の壁掛け扇風機
モーター寿命約10年
色ホワイト
ハネ径(cm)35
羽根枚数7枚
本体質量(kg)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)8~23
機能リズム風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510
風量調整3段階切替
首振り左右首振り
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
コンパクトな設計により、いかなる障害物があっても隙間に入り込み、必要な動力を発揮します。ツール背面にある正逆転切替ボタンにより、片手操作が可能であり、かつてないほど便利な使い心地を実現。出力調整ダイアルにより、正転時に3段階の出力調整が可能。業界最軽量クラスの1.1kgでありながら高トルクを実現。現在市場に出回っている競合他社製品の2倍の耐久寿命試験に合格、極めて長期間にわたり最高の信頼性を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
最大トルク(N・m)610
トラスコ品番829-1556
全長(mm)117
質量(kg)1.1
騒音レベル(dB(A))95.9
差込角(sq.)1/2
打撃数(bpm)1250
適合ボルト径M16
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ACモーター
「3D」メカ
左右回転
足踏み式操作でしゃがまずに操作可能
質量(kg)2.1
消費電力(W)36/36(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×654
首振360度3D首振り式
風量調整風量3段階切替
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。
また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。
さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。
PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。
種類工作キット
サンプルレート32kHz、44.1kHz、48kHz
仕様(DACレゾリューション)16bit
周波数特性10Hz~22.5kHz(1kHz時)
基板寸法(mm)97×45
対応OSWindows XP以降、Mac OS X以降
適合(USB)1.1または2.0
電源供給方式USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能)
歪率(%)0.014(USBバスパワー時)
再生紙使用マーク適合
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
エアコンのお共に!座ったままでも操作可能なフルリモコンタイプ
3枚羽根のフルリモコンサーキュレーター
質量(kg)2.4
消費電力(W)30/30(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×250×360
首振上下・左右首振り式
風量調整ソフトタッチ風量3段階切替
タイマー4時間切タイマー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。
EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。
EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。
EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。
EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。
これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。
更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
和室、洋室どちらにも合うモダンデザイン冷風扇。打ち水効果で自然な涼風を送ります。
付属品保冷剤パック2個、リモコン
消費電力(W)50/57(50Hz/60Hz)
タンク容量(L)3.2
本体質量(kg)5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663
風量調整3段階切替
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,590
税込¥10,549
当日出荷
シーリングライト専用
主な機能かんたんタイマー、ON・OFFタイマー、チャンネル切替3ch
仕様壁付ホルダー:付き
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
DCモーター、フルリモコン、センターキャップメッキ、Fファン、イオン
仕様Fの羽根
質量(kg)2.8
色ホワイト
消費電力(W)2~20(50Hz/60Hz)
モーターDCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×680~870
首振左右首振り
機能テクノイオン搭載
風量調整風量6段階切替
タイマー0.5~7.5時間タイマー
リモコン収納リモコン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
掘りコタツ用ヒーターユニット600W
仕様中間スイッチ:強・中・弱 3段階切替式、パンチングガード
質量(kg)約2
消費電力(W)600
電源コード(m)3.5(綿袋打ちコード/リモートコントロールスイッチ付き)
寸法(cm)27×24×17.5
発熱体石英管
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
質量(kg)1.9
機能分度器、透明なPPT定規、コーナーカッター、リリースレバー、3タイプ切換え式カッター
ウォームアップ時間約4~6分
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ローラー数2本
寸法(縦×横×高さ)(mm)160×422×90
ラミネート速度(mm/分)300(60Hz)、250(50Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100・150
最大ラミネート幅(mm)330
再生紙使用マーク適合
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
取付面位置壁面取付専用
センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)
構造防雨型
仕様連続点灯:設定可能
再生紙使用マーク適合
玄関ホールや階段室、リビングの一角に備えた吹き抜けなど、幅の狭い空間でも使用できるコンパクトタイプです
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
質量(kg)5.4
直径(Φmm)800
高さ(mm)307
取付方式簡易結線型
機能風向切替
再生紙使用マーク適合
デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター
お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。
入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ
消費電力(W)1200/700/500 切替式
質量(kg)13.2
色つや消しブラック
電気代の目安約32.4円/時(1200W時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×56.0×64.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
光源色電球色~昼白色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~5000
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式・光色切替
調光率(%)5~100
再生紙使用マーク適合
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間3年
バッテリ無償交換期間3年
常時インバータ給電方式
シリアルインターフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
質量(kg)約18
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイスシリアル
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
入力保護容量(A)15
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
取付面位置天井面取付専用
センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)
構造防雨型
仕様連続点灯:設定可能
再生紙使用マーク適合
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂
出しろ(mm)30
センサー人感センサーモード切替型
構造防雨型
機能6時間タイマー付
仕様連続点灯:設定可能
再生紙使用マーク適合
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂
センサー人感センサーモード切替型
構造防雨型
機能6時間タイマー付
仕様連続点灯:設定可能
再生紙使用マーク適合
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂
高さ(mm)127
センサー人感センサーモード切替型
構造防雨型
機能6時間タイマー付
仕様連続点灯:設定可能
再生紙使用マーク適合
DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
機能リズム回転・風向切替
色(本体)白
材質(羽根)樹脂
再生紙使用マーク適合
静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然で優しい送風性能の両立を追求した、6枚羽のデザインです。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。直線的なラインにこだわった外観デザイン。6枚羽にすることで今までにないすっきりスリム形状の羽になりました
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
直径(Φmm)1200
機能リズム回転・風向切替
材質(羽根)樹脂
再生紙使用マーク適合
スチール素材の丸みを持たせたフォルムが魅力。洗練されたコンテンポラリーな印象のシンプルデザインです
高さ(mm)308
機能風向切替
仕様電動昇降装置:対応型、調光器:不可
取付方式簡易結線型
再生紙使用マーク適合
ナチュラルインテリアに調和する木調羽根とシルバー色本体の組合せです
機能リズム回転・風向切替
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
再生紙使用マーク適合
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
幅(mm)70
取付面位置壁面取付専用
センサー人感センサーモード切替型
構造防雨型
機能6時間タイマー付
再生紙使用マーク適合
スリムな照明一体型のデザイン。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです
光源色電球色~昼白色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~5000
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式・光色切替
機能風向切替
仕様電動昇降装置:対応型
取付方式簡易結線型
調光率(%)5~100
再生紙使用マーク適合
古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体。人気のヴィンテージスタイルのインテリアにマッチします。表面(ブラウン)・裏面(白色)で仕上が異なるリバーシブル仕様。お好きな面でお使いください
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
材質本体:鋼(オフブラック)、羽根:木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味)
機能風向切替
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
次へ