普通の木炭と違い炭の粉が少ないので、手も部屋も汚れません。
形が一定しており自由に折る事ができます。
非常に火付きが良く、早く高い温度が得られ匂いも少ないため、バーベキューにも最適です。
用途バーベキューや七輪での焼き物に
種別黒炭
バーベキューに最適
材質天然木
ならの木を使った良質の木炭です。レジャー用、業務用などにおすすめ。
容量(kg)6
1袋(6kg)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
質量(kg)15
径(Φ)×全長(mm)(目安)約18~40×40~70
TKG品番9-0770-0901
TKG品番(2017)6-0686-0901
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
バーベキューに最適
材質天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×188×178mm
1箱(3kg)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
抜群の火力! 遠赤外線で本格炭火料理に!
材質天然木
焼肉店でも多く使用されている本格的なオガ備長炭
環境に配慮して、オガくずを固めて作った炭です。
材質木炭粉(カシ・ナラ)
サイズが均一な成型炭です。
寸法(mm)(目安)約35~40角×140
TKG品番9-0770-1001
TKG品番(2017)6-0686-1001
1箱(10kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
着火剤のいらない豆炭。七輪、卓上用の小さいコンロに最適な大きさ。簡単、スピード着火。
材質主原料:木炭粉
1箱(500g)
¥209
税込¥230
当日出荷
ガスで簡単に火が付くタイプの煉炭です。
用途調理・暖房・湯沸しと幅広くご利用いただけます。
ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。
径は1mm単位でオプション指定いただけます。
※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。
※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0)
開口率(%)58
サービス分類オーダー・加工
ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。
径は1mm単位でオプション指定いただけます。
※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。
※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0)
開口率(%)35.4
サービス分類オーダー・加工
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
簡単、炭火起こし。超薄型収納!持ち運びに便利です。
材質本体:亜鉛めっき鋼板、目皿・ハンドル:鉄(クロムめっき)
収納時寸法(mm)150×205×厚さ55
マッチでパッと着火。火力は強力、火持ちも抜群なので効率が良く経済的です。
上部中央に着火剤があり、簡単に火が付きます。約12時間燃焼します。
用途調理・暖房・湯沸しと幅広くご利用いただけます。
質量(kg)約20
1袋(14個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
寸法目安:約Φ30×全長100
材質オガ粉
質量(kg)10
径(Φ)×全長(mm)(目安)約30×100
TKG品番9-0770-1301
TKG品番(2017)6-0686-1201
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
直接熱する遠赤外線と特殊セラミック効果で料理を おいしく「自然流」に仕上げます。食材から落ちた脂やタレなどで汚れてしまっても 洗うだけでOK。面倒な火消しや灰の処理も必要ありません。
材質焼成セラミック
径(Φ)×全長(mm)約25×150
TKG品番9-0770-1501
TKG品番(2017)6-0686-1301
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
煉炭原料と同じものを使用し粒状に成型したもの。
一回に使用する粒数により燃焼時間を調節できます。
用途暖房用として専用器具に入れて使用(あんか・こたつ等)
湯沸しや焼き物にも
質量(kg)約12
1袋(240個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
5層のろ過構造でキレイでおいしい水に
一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウムがきれいでおいしい水をつくります。水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を5層のろ過材でカットします。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)
材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布
耐熱温度(℃)約70
最高使用温度(℃)70
対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
自然素材の使い切りコンロ。
簡単セットアップ。
四隅jの竹炭に着火するだけの約5分で準備完了。
調理可能時間は約60分。
材質竹炭・火山石・竹・段ボール
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×255×117
面積(m2)(グリル)678
1個(6本)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
燕産オールステンレス製のオイルポット。
適正容量は900mlで蓋を外すことなく油を注ぐことができる。
活性炭カートリッジ付き。
不織布フィルターが網皿で取り切れない揚げカス等をキャッチし、活性炭フィルターが細かい不純物やにおい分子を強力吸収。
不織布フィルター部は表面の目詰まりがしにくいエンボス構造。
蓋の開口部が大きく開くため、フライパンの油を入れすぎたときなど手を離さずにそのまま油に戻すことができる。
注ぎ口は注いだ油が戻る二重構造のため、油が容器の外へ垂れることがない。
活性炭カートリッジ1個の使用目安は約10回分。
用途食用油の保存に。揚げ焼き 揚げ物をするのに便利。油切り 網皿付 不織布フィルター 活性炭カートリッジ付 コンパクトミニ オイルポット。ろ過 液だれ防止
付属品網皿、ろ過器、活性炭カートリッジ各1個
材質本体:ナイロン、ステンレス鋼、網皿・ろ過器・蓋:ステンレス鋼、 活性炭カートリッジ:木質系活性炭、布:レーヨン
質量(kg)0.47
色ステンレス
直径(Φmm)145
高さ(mm)190
容量(L)0.9
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
備長炭とインドアフレッシュ加工で尿・便・汗臭を素早く消臭します。ハサミで切ってもほつれにくい編み方になっています。腹帯を横に切り込みを入れ、ストーマ装具を外側に引き出して腹帯下部を上に折り曲げると、装具の安定と保護になります。レーヨン(天然由来繊維)が多く含まれているため、ソフトで夏は涼しく冬は暖かく、年間を通して快適にご使用いただけます。【レーヨンとは】木材パルプまたは綿セルロースから作られた天然由来の素材で、吸湿性が高くさらっとした肌ざわりが特徴です
材質綿65%・レーヨン30%・ポリウレタン5%
色グレー
長さ(cm)36
北海道十勝地方を代表する「ぶた丼」をご家庭でお手軽に。道産ロース肉を炭火焼きで仕上げた本格の味。本場の十勝帯広を中心に全道専門店の味を徹底的に研究。肉の部位、タレ、肉とご飯のバランス等全てにおいて研究し、専門店を凌駕する美味しさに仕上げました。丁寧に筋切りした北海道産豚ロース(本ロース)は焼き上がり6mmに仕上げて、しっかりとした食べごたえがあります。豚肉(ホクレン様)、試行錯誤してたどり着いたオリジナルタレ(開発 ソラチ様)、焼き上げる炭まで北海道産にこだわったこれぞ北海道の豚丼です。
用途冷凍保存
1箱(120g×5個)
¥3,998
税込¥4,318
4日以内出荷
甘辛おあげがジュワっとおいしい大人気のいなり餅です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【もち】約38×約38×約12.7【味つけ油あげ】約60×約70
原材料【味つけ油あげ】油あげ(大豆(アメリカ産、カナダ産)(分別生産流通管理済み)、植物油)、砂糖、醤油、還元水飴、澱粉、食塩、昆布エキス、(一部に小麦・大豆を含む)【切りもち】水稲もち米(国産)
栄養成分【切りもち1個(約25g)あたり】エネルギー:約56kcal、たんぱく質:約1.0g、脂質:約0.2g、炭水化物:約12.7g、食塩相当量:約0g、(日本食品標準成分表2020年版による推定値)【味つけ油あげ1枚(約25g)あたり】エネルギー:約51kcal、たんぱく質:約2.1g、脂質:約2.9g、炭水化物:約4.7g、食塩相当量:約0.3g
1袋(10個)
¥899
税込¥971
3日以内出荷
関連キーワード