177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工 材質超微粒子超硬合金 先端角(°)180(フラット) 表面処理OKコートプレミアム 適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用 材質高級高合金(HSS) 被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)180/118 ドリルのシンニング形状Xシンニング クーラント外部
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切削スピードを落とさず工程削減が可能となりました。細かい切屑で排出がスムーズとなり、切屑によるトラブルも解消し無人運転時のリスクも軽減致します。
用途材質 表面処理GKTコーティング 適合材鋼/ステンレス鋼/チタン/耐熱合金 関連資料(2.45MB) 抜代(mm)Dx0.6
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油 材質超硬 先端角(°)135 表面処理OKコート プレミアム
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!。ポンチ不要のXシンニング加工。高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!
用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】 材質HSS-Co(コバルトハイス) 表面処理コバルトコーティング仕様
1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2
1本
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

チップブレーカ付きながら、均一な加工面を実現しました。独自形状のチップブレーカにより切りくずを分断、切りくず処理性良好となっています。
用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂 材質SuperMG 刃数3枚 表面処理DLCコート ISO規格(認証取得)ISO9001・ISO14001
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質超硬 K10 コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質超硬 K10 刃形スパイラル コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

突っ込み性能が大幅にアップしました。 切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。
刃数3 材質超硬合金 ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質超硬 K10 コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

ZET1ドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルZET1ドリル
切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (841種類の商品があります)

油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー) 動画あり
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
13,900 税込15,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

三洋工具HFドリル
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径深穴加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
21,980 税込24,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルフラットマルチドリル
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工 材質超硬
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

切屑分断性を向上させたニック付エンドミル
材質コバルトハイス 刃数4 刃先形状スクエア ねじれ角35° シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~0.04
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
材質コバルトハイス 表面処理AGコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

先端径、太径ともネジレ角30°で切粉排出良好。先端径Φ0.5~Φ6まで0.05とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

3/4枚刃防振ラフィングエンドミル GCT+ 動画あり
芯厚変化による防振効果 潤滑性をより高くした ACR(チタンアルミ+クローム系) 最新コートで難削材、軟質材のより高い切り込みに最適 切り粉排出性の高いスモールラウドピッチ
コーティングACR ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SGスパイラルタップ バリレス NACHI(不二越) 動画あり
バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。
用途ねじ加工 溝数3 食付き(P)2.5P
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

切粉の排出性を向上させる事が可能です。耐溶着性に効果があります。深彫り加工などに最適です。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG 表面処理DLCコート 適合材アルミ合金・銅・真鍮
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

SGスパイラルタップ バリレス 左ねじれ NACHI(不二越) 動画あり
バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。
用途ねじ加工 溝数3 食付き(P)5P
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

独自の刃先形状FPタイプX型(円錐研削+クロスシンニング)により、センタ-ポンチが不要です。 柄部は三面切欠だから、ノンスリップ、強力チャッキング!
用途工事用鉄工ドリル。
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途 ねじれ角(°)16~26
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG 表面処理DLCコート 適合材アルミ合金・銅・真鍮
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG 表面処理DLCコート 適合材アルミ合金・銅・真鍮
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG 表面処理DLCコート 適合材アルミ合金・銅・真鍮
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。 大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。
用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金 材質超硬合金 刃数3 表面処理DUROREYコーティング ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)±0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工 材質HSS-CO 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角(°)35~38
1本
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

PNコーティングと新形状の相乗効果で高切り込み条件で安定した加工が可能です。
1本
8,198 税込9,018
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

生材から焼入材まで幅広く使用でき、切削バランスと切りくず排出性にすぐれています。
刃数3 表面処理Xs(TiAIN)コート ねじれ角強ねじれ
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQLCS) 三菱マテリアル 動画あり
高い切りくず分断性と耐欠損性を兼ね備えたチップブレーカ形状を採用。 不等分割+外周刃微小逃げ面により高い制振性を実現。 切りくず排出性と剛性に優れた断面形状によりトロコイド高能率加工に最適。 独自の底刃形状により高い耐欠損性を実現。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、高硬度鋼、銅合金の切削加工 材質極超微粒子超硬 刃数5 表面処理スマートミラクルコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード