カテゴリ

  • 研磨材(71)
    • 研磨ディスク(1)
    • 軸付砥石(5)
    • 金属用(25)
  • 切削工具(12)
  • 空圧工具(8)
  • 電動工具(7)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 測定用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
粒度・番手
30・36・40・46・60・80・100・120・140・150・180・200・220・320・500
砥材
A・AC・AP・AZ・C(シリコンカーバイド)・P・PA・PW・Z
硬度
M・P・R・S・T・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「切削砥石」の検索結果

関連キーワード
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド切断砥石 アキュラダイヤモンド切断砥石アキュラ
73,980税込81,378
1個
15日以内出荷
※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石 ※ アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド ※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石はダイヤモンド砥粒が高密度なHCタイプと低密度のLCタイプがあります。 ※ HCタイプは高密度なダイヤモンド砥粒が高い切削力で試料を切断します。 ※ LCタイプはダイヤモンド砥粒との接触によって生じる脆性材料の破壊を抑えます。
ダイヤモンド切断砥石用切削液 PRESIダイヤモンド切断砥石用切削液PRESI
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
ダイヤモンド切断砥石用切削液精密切断機のダイヤモンド切断砥石を洗浄して、切断品質を向上します。水3に対して1の割合で混ぜてください。
危険物の類別非危険物
荒砥石(#400) 貝印荒砥石(#400)貝印
1,598税込1,758
1個
当日出荷
研削力に優れ、目詰まりしにくい砥石。ステンレス・ハガネ兼用です。切削能力が高いので刃線の変形やこぼれを直すのに適しています。直した後は中砥石~仕上砥石をご希望に応じてご使用ください。
材質緑色炭化ケイ素(#400)寸法(mm)180×60×16ブルー
EZーLOCKメガキット EZ725 DREMEL(ドレメル)EZーLOCKメガキット EZ725DREMEL(ドレメル)
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
EZ-Lockアクセサリー全70個入りセットです。EZ-Lockイージーロックシステムは、アクセサリーの着脱が3ステップでカンタンです。全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨など。トラスコ品番683-6907セット内容ファイバーグラス補強カットオフホイール(EZ409)×3、(EZ456)×4、(EZ476)×2 / カーバイド切削/シェーピングホイール(EZ544)×1 / 酸化アルミ砥石ホイール(EZ541)×1 / ポリッシングバフ(423E)×3 / サンディングディスク(EZ411・EZ413)×各6 / 仕上げ研磨用バフ(511E・512E)×各1 / サンディングバンド(408・432)×各20、(EZ407)×1 / マンドレル(EZ402)×1材質酸化アルミニウム、シリコンカーバイド他軸径(Φmm)3.2幅(mm)191厚さ(mm)44全長(mm)228品名EZーLockメガキットEZ725
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
12,600税込13,860
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・640W・6.6A・サイズ:257×120×104(H)mm・重量:1.5kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:850W・コード長:2m切断砥石:・粒度:#46・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:15,300rpm・材質:アルミニウムオキサイド・スチール、ステンレス、チタニウム用・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 オフセット研削砥石:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
材質ポリプロピレン寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電流(A)6.6電圧(V)AC100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000砥石サイズ(mm)100スピンドル径M10×1.5
プロ1カット 鉄工用  1枚 日本レヂボンプロ1カット 鉄工用 1枚日本レヂボン
399税込439
1枚
翌々日出荷
驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。驚異的な耐久性を備えた砥石です。高い安全性を備えた砥石です。特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×2.3×15硬度砥材粒:A30P最高使用周速度(m/s)80m/s
プロ1カット 鉄工用 5枚組 日本レヂボンプロ1カット 鉄工用 5枚組日本レヂボン
1,998税込2,198
1個(5枚)
翌々日出荷
驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。驚異的な耐久性を備えた砥石です。高い安全性を備えた砥石です。特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×2.3×15硬度砥材粒:A30P最高使用周速度(m/s)80m/s入数5枚
ドレッサーホルダー 粂田ギムネ製作所ドレッサーホルダー粂田ギムネ製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
グラインダーの目づまりを落とし、砥石のヒズミを修正し切削力をアップさせます。グラインダーが目づまりすると、熱を発生し、特に刃物の場合は焼が戻り、切れ味が悪くなりますが、ドレッサーホルダーの使用により、グラインダーの熱の発生を防止し、作業能率の向上につながります。安全カバー付きのため切り粉が飛ばず、誰でも安心して作業可能です。
用途グラインダーの目づまりを迅速に落とし、砥石のヒズミを修正し切削力をアップさせます。全長(mm)240
切断砥石 金の虎 1枚 レヂトン切断砥石 金の虎 1枚レヂトン
269税込296
1枚
翌々日出荷
驚異の切削力と耐久性を兼ね合わせた、ステンレス・金属用切断砥石です。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用し、特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石です。優れた自生作用により、スムーズな切り込みと鋭い切削性を発揮します。切断効率を大幅に向上させ、豊かな切れ味と用途の拡大、高い経済性を実現します。
用途SS型鋼・SGP鋼管・STK鋼管・平鋼の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36T・B3F最高使用周速度(m/s)80m/s
エクストラカット EX100 レヂトンエクストラカット EX100レヂトン
1,498税込1,648
1個(5枚)
翌々日出荷
粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
用途丸棒・形鋼等比較的肉厚の金属の切断。仕様両面補強、外径205×厚さ2.2×穴径25.4材質砥材:アルミナ、リング鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
エクストラカット EX100 レヂトンエクストラカット EX100レヂトン
289税込318
1枚ほか
翌々日出荷
粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
用途水道管・ガス管等のパイプ、丸棒、アングル、鉄鋼等の切断。寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
EX100赤 1枚 レヂトンEX100赤 1枚レヂトン
299税込329
1枚
翌々日出荷
粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
用途ステンレスの切断。仕様両面補強、外径125mmx厚さ2.5mmx穴径22材質砥材:ホワイトアランダム、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
ハイスピードロータリーツール4000 DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール4000DREMEL(ドレメル)
26,980税込29,678
1台
予約販売
アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。ユニバーサルモーター搭載しています。ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。カーボンブラシの交換がカンタンです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなどセット内容本体、ストレージケース、フレックスシャフト225AB、カッティングガイド、ディテイラーズグリップA577、ドレメルチャック4486、レンチ、アクセサリーケース、アクセサリー21種36ピース(エングレービングカッター109N1×1、ハイスピードカッター191×1、カットオフホイール420×4、426×3、切削ビット561×1、酸化アルミ砥石ホイール541×1、シリコンカーバイド砥石84922N1×1、酸化アルミ砥石932×1、8193×1、剛毛ブラシ403N×1、カーボンスチールブラシ428N×1、サンディングバンド 407×1、408×4、432×4、445×2、サンディングディスク411×2、412×2、413×2、ドリル150×1、マンドレル402×1、コレット481×1)質量(g)533電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)135寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×51×54コード長さ(m)2回転数(min-1[回/分])5000~32000コレット径(Φmm)(標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石サムライ ケースセット トーケン切断砥石サムライ ケースセットトーケン
21,980税込24,178
1セット(115枚)
当日出荷
高い安全性、スムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
用途薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属、ステンレス材、アングル、チャンネル、丸棒、型鋼、薄板、トタン、一般鋼の切断に。トラスコ品番287-5659粒度(#)60砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R外径(Φmm)105刃厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
アルティマオートトルク アルゴファイルジャパンアルティマオートトルクアルゴファイルジャパン
11,980税込13,178
1台
当日出荷
オートトルクフィードバック機能を搭載しています。低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石)高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。
用途研削、研磨作業に。仕様無段階変則ハンディルーター付属品ゴムスタンド、ACアダプター、コレットチャックΦ2.34、コレットチャックΦ3.0トラスコ品番257-6125軸径(Φmm)2.35、3.0全長(mm)161無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~12500チャック内径(Φmm)2.34、3.0入力電圧(V)18定格時間(分)30定格入力(VA)AC100~240V 50/60Hzハンドピース寸法(mm)161外径(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)コレット:2.35、3.0最大トルク(N・cm)2.4
スポンジ砥石 SK11スポンジ砥石SK11
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
深いキズをつけずにきれいな仕上がり面が得られます。目詰まりしにくく、切削熱によるヤケがありません。曲面にもよくなじみます。砥石などでの研削後の仕上加工に最適です。
用途鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮などの金属研磨。粒度C80厚さ(mm)14直径(Φmm)75砥材Cタイプ万能アーバー・ロングサイズアーバー用穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種電気ドリル適合材鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮など
カッティングオイルGF ニコテックカッティングオイルGFニコテック
7,698税込8,468
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
砥石や被削材の冷却性が抜群に良く、優れた防錆性、防腐性を発揮します。 ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ちます。 水溶性切削油剤です。
用途研削盤等の一般粗研削用タイプソリューソン適合範囲研削盤等の一般粗研削用希釈倍率20~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
マリーンカット ナガタマリーンカットナガタ
23,980税込26,378
1缶(18L)
9日以内出荷から11日以内出荷
光学部品加工用に開発された水溶性切削液です。 優れた研削性と程よい洗浄性で、ペレットや砥石の寿命を延ばします。 既存化学部室名簿に記載の添加物のみを使用しているため、肌に低刺激です。
用途光学部品の研削加工・セラミック、半導体、石英ガラス、石等の研削加工に。容器18L缶RoHS指令(10物質対応)対応危険物の類別非危険物
油砥石 コマゼン油砥石コマゼン
899税込989
1個
翌々日出荷
砥石に灯油や切削油などの油を染み込ませて使用します。
用途バリ取り、面取り、刃物研ぎに。
マイクログラインダー用セーフティーカバー エスコマイクログラインダー用セーフティーカバーエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
小径丸ノコや切断砥石などを使用した切断作業時の安全カバーです。 ダストキャッチャーの使用効果も上がります。 ディスク型先端工具を使用した切断作業時や切削作業時の万一の安全のために
仕様●サイズ:50×18×25(H)mm●先端サイズ:最大Φ22mmまで●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-11EA818PR-12・EA818PR-12Sアズワン品番65-2229-36
[EA809PX-21用] オフセット砥石(石材用) エスコ[EA809PX-21用] オフセット砥石(石材用)エスコ
865税込952
1個
翌日出荷
[EA809PX-21用]オフセット砥石 ガラス、石材などの切削、研磨
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)●穴径(mm):10アズワン品番65-2222-50
切断砥石ブルーファイヤー ノートン(サンゴバン)切断砥石ブルーファイヤーノートン(サンゴバン)
4,898税込5,388
1箱(10枚)
翌々日出荷
シングル補強構造の高速切断機用レジノイド砥石です。 切削紛の排出に優れ、スピーディーな切れ味です。 硬質ボンドで耐久性抜群です。
用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用材質レジノイド粒度46砥材A穴径(Φmm)25.4硬度T最高使用周速度(m/min)72
100x1.0mm 超薄型切断砥石(25枚) エスコ100x1.0mm 超薄型切断砥石(25枚)エスコ
6,600税込7,260
1箱(25枚)
翌日出荷
低い切削温度での高速切断が可能ですので、砥石の摩耗を抑えます
アズワン品番64-7940-10
100x1.0mm 超薄型切断砥石(5枚) エスコ100x1.0mm 超薄型切断砥石(5枚)エスコ
1,410税込1,551
1袋(5枚)
翌日出荷
低い切削温度での高速切断が可能ですので、砥石の摩耗を抑えます
アズワン品番64-7940-09
ダイヤモンドカット 新栄製砥ダイヤモンドカット新栄製砥
1,798税込1,978
1箱(10枚)
8日以内出荷
切削力の高いジルコニア材料を使用し、砥石径を108Φと大きくする事で、高寿命・高周速での使用が可能です。一般鋼からステンレス鋼の切断作業を短時間で行えます。広島県で製造。
用途薄板・薄肉パイプ用粒度#60厚さ(mm)1.0砥材AZ穴径(Φmm)15硬度S外径(Φmm)108適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)80
ダイヤモンドカット 新栄製砥ダイヤモンドカット新栄製砥
1,798税込1,978
1箱(10枚)
6日以内出荷
切削力の高いジルコニア材料を使用し、砥石径を108Φと大きくする事で、高寿命・高周速での使用が可能です。一般鋼からステンレス鋼の切断作業を短時間で行えます。広島県で製造。
用途丸棒・厚肉パイプ用粒度#46厚さ(mm)1.0砥材AZ穴径(Φmm)15硬度S外径(Φmm)108適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)80
切削砥石 黒い武蔵 エス・ピー・エアー切削砥石 黒い武蔵エス・ピー・エアー
2,098税込2,308
1セット(5枚)ほか
当日出荷
カットオフツール用切断砥石です。
厚さ(mm)1穴径(Φmm)10
クラフトダイヤモンドバー  皿 NSK(ナカニシ)クラフトダイヤモンドバー 皿NSK(ナカニシ)
3,898税込4,288
1パック(3本)
当日出荷から翌々日出荷
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3形状粒度100全長(mm)45砥粒ダイヤモンド
クラフトダイヤモンドバー  雫 NSK(ナカニシ)クラフトダイヤモンドバー 雫NSK(ナカニシ)
2,598税込2,858
1パック(3本)
翌々日出荷
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
砥粒ダイヤモンド形状軸径(Φmm)3全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000
クラフトダイヤモンドバー  テーパー先平 NSK(ナカニシ)クラフトダイヤモンドバー テーパー先平NSK(ナカニシ)
2,398税込2,638
1パック(3本)
翌々日出荷から9日以内出荷
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3形状テーパー先平全長(mm)45質量(g)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000砥粒ダイヤモンド
クラフトダイヤモンドバー  テーパー NSK(ナカニシ)クラフトダイヤモンドバー テーパーNSK(ナカニシ)
2,398税込2,638
1パック(3本)
翌々日出荷
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
形状テーパー砥粒ダイヤモンド
クラフトダイヤモンドバー  砲弾 NSK(ナカニシ)クラフトダイヤモンドバー 砲弾NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1パック(3本)
当日出荷から翌々日出荷
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3形状砲弾全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000砥粒ダイヤモンド
クラフトダイヤモンドバー  円筒先丸 NSK(ナカニシ)クラフトダイヤモンドバー 円筒先丸NSK(ナカニシ)
2,898税込3,188
1パック(3本)
翌々日出荷
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
砥粒ダイヤモンド形状円筒先丸軸径(Φmm)3全長(mm)45
クラフトダイヤモンドバー  球 NSK(ナカニシ)クラフトダイヤモンドバー 球NSK(ナカニシ)
2,398税込2,638
1パック(3本)
翌々日出荷
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3形状全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000砥粒ダイヤモンド
ファイバーストーンスティック ミニターファイバーストーンスティックミニター
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から翌々日出荷
優れた切削性を持つアルミナ繊維の特殊砥石です。
ベンチグラインダー オレゴン(OREGON)ベンチグラインダーオレゴン(OREGON)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
従来モデルの基本構造はそのままに、 操作性と安全性をさらにが向上させました。 パワフルなモーターG作業時間の大幅な短縮を実現。高密度な目立てが素早くできます。 また、チェーンの固定、砥石の取付け、目立て角度および切削角度の設定など、鋭い切れ味を甦らせるために必要なセットアップ作業が簡単に行えます。 砥石の摩耗に応じた調整が可能。 モーターの下げ防止の安全ピン付き。 使いやすい前後スライド式のバイス。 暗いときの作業に役立つライト付き。 .404”ピッチチェーンまでの研磨が可能。(3/4”ピッチチェーンの研磨は、別売品(品番:571887)が必要となります。)
付属品砥石 外径145mm・厚さ3.2mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ4.8mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ6.4mm・内径22.3mm×1枚、整形用ブロック、テンプレート適合3/4"ピッチ用バイスアッセンブリ(別売)
基本機械工作 2 日刊工業新聞社基本機械工作 2日刊工業新聞社
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
項目 工作機械 切削理論 旋盤作業 ボール盤・ねじ立て盤・心立て盤作業 フライス盤作業 歯切り・歯車研削・歯車仕上盤作業 研削砥石・研削理論 研削盤作業 精密砥粒加工 非精密砥粒加工 電気物理的加工 電気化学的加工 化学加工 ほか
ジャンル機械分類専門判型A5ページ数176初版年月1980/03
油性切削・研削油 エコカット HFNシリーズ フックスジャパン油性切削・研削油 エコカット HFNシリーズフックスジャパン(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20L)
3日以内出荷から4日以内出荷
低油煙・低ミスト型で塩素フリーの切削・研削、潤滑兼用型の不水溶性金属加工油剤です。浸透性、冷却性に優れていますので、工具寿命の延長に貢献します。清浄分散性に優れていますので、砥石の目詰まりを防ぎます。優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境の汚染を大幅に改善出来ます。
用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼等の切削・研削加工。SUJ、SCM、SNCM 材等のホーニング加工仕様銅板活性度:1淡黄色容量(L)20主成分精製鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
切断砥石 金の虎 レヂトン切断砥石 金の虎レヂトン
2,798税込3,078
1箱(10枚)
5日以内出荷
ステンレス・金属用 驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石。優れた自生作用により、従来にないスムーズな切り込みと鋭い切削性をあらゆる鋼材に高度に発揮切断をパワフルにスピーディーにクリアする。鋭い切削性と抜群の耐久性。切断効率を大幅に向上させ、高いコストパフォーマンスを実現。
用途SS型鋼(アングル・チャンネル・丸棒)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)仕様B3F粒度36厚さ(mm)2.2砥材AZ硬度T最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
プロクソン ミニルーター彫金セット PROXXON(プロクソン)プロクソン ミニルーター彫金セットPROXXON(プロクソン)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。 小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。 ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に付属品ダイヤビット、ハイスビット丸、ハイスビット棒、軸付砥石、カップブラシ、ディスクブラシ、純毛バフ、専用アーバー、研磨剤白、研磨剤青、ゴム砥石320、ゴム砥石500、シリコンバフ320、シリコンバフ1200、純毛バフ矢、純毛バフ棒、モップバフ、ツールスタンド消費電力(W)35長さL×直径(mm×Φmm)230×35定格使用時間(分)15
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら