瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。
スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
ステンレス専用タイプ
用途各種ステンレス材・丸棒・角棒等の重量鋼切断
厚さ(mm)2.5
粒度30
砥粒PW(酸化アルミニウム)
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断
粒度30
厚さ(mm)2.5
硬度M
砥粒PA(酸化アルミニウム)
粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用できます。同メーカー品スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
用途ステンレスの切断。
仕様砥粒・粒度・硬度:PW30M
材質PW材、ガラス、樹脂
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)125x2.5x22
最高使用周速度(m/s)(80m/s)80m/s
1枚
¥579
税込¥637
翌々日出荷
関連キーワード