高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
耐油性、耐摩耗性にすぐれております。
手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、手のひらに塩ビ製のすべり止めが付いていますので、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
また、10ゲージの薄手タイプなので軽くて強い耐切創手袋になります。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。
糸本数(本)2
材質(すべり止め)塩化ビニール
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。)
良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)5
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに
仕様すべり止め:有り
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム
滑り止め効果あり
EN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)。オールステンレスで衛生的です。
左右区別左右兼用
耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm)1
色(すべり止め)ブラック
耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。
発塵性はクラス100の水準です。
クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5
耐熱温度(℃)(素材)500
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。
通常の軍手より5~10倍強い素材を使用しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。
トラスコ品番335-7074
厚さ(mm)3.38
質量(g)58
規格EU
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
最高レベルの耐切創性能です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
仕様すべり止めなし
厚さ(mm)1.5
機能耐切創、通気性
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他
滑り止め効果なし
(EN 388:2016) 耐摩耗性4 耐突刺性X 耐切創性X EN ISO 耐切創性E 耐引裂性4。スチール糸入りで薄手なのに丈夫! 。18ゲージで細かい作業、刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
材質手袋/HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、 スチール糸、スパンデックス
厚さ(mm)0.9
色グレー
機能耐切創、耐摩耗、耐突き刺し、耐引裂
耐切創性X/E
東洋紡の日本製ツヌーガ[[R下]]糸を採用しています。糸の柔軟性がよくなり、作業性がアップしました。
用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業
材質高強力ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、グラスファイバー
厚さ(mm)1
色グレー
入数(双)1
材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング
ゲージ数13ゲージ
耐切創性レベルX/C
RoHS指令(10物質対応)対応
EN規格EN388 2016規格:4X43C
カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。
用途食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
厚さ(mm)0.8
規格EN388 2016
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
こんなお得な商品も!

耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング
モノタロウ
¥649
税込¥714
耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm)1
色(すべり止め)ブラック
難燃性で炎や火花から手を保護し、火傷を防ぎます。スポンジネオプレン、ケブラー製。
厚さ(mm)1.6
色グレー
機能耐切創性、難燃性
耐切創性に優れ、耐久性も抜群のアラミド繊維「ケブラー[[R下]]」を使用した安全用手袋です。
用途ガラス・精密機械工業等のクリーンな環境下での切創防止用インナー手袋として
機能耐切創
耐切創性3
高い耐切創性と低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロントを使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
材質ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ステンレス繊維、ポリエステル(ナノフロント(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム
厚さ(mm)1.2
色ブルー
規格【EN388 2003】カットレベル:5(参考値)【EN388 2016】カットレベル:X・F
ゲージ数10
耐切創性X/F
親指・人差し指・中指の先端がないため、タッチパネルの操作や精密な作業が行えます。
材質繊維部/ポリエステル・HPPE・ガラススパンデックス、コーティング樹脂部/ポリウレタン
入数(双)1
機能耐切創
耐切創性EN 388:2016 4X43C、EN ISO 21420:2020、PPE II
刃物やガラスなどから手を守るEN388規格の耐切創手袋です。繊維の上に回転刃を往復運動で何回で切断できるかを測定し、20回以上往復させないと切断できない強度を持っているレベル5仕様となります。
材質高密度ポリエチレン、ナイロン
耐切創性EN388:2003カットレベル5
こんなお得な商品も!

耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥599
税込¥659
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。
ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。
柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。
金属加工。
樹脂成型。
厚さ(mm)1
機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル
ゲージ数13
手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適です。
高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。
手の平部分にウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果抜群です。
材質原手:高強度ポリエチレン、ガラス繊維、手の平部:ポリウレタン
厚さ(mm)1
色ホワイト
ゲージ数13
耐切創性4/C
滑り止め効果ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。
耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。
すべり止め付タイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。
金属、ガラス取扱作業など。
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。ニトリルゴムのコーティング部分は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途自動車関連、組立作業、機械操作/油を取り扱う作業、メンテナンス/ガラスの取扱い、金属板の取扱い
材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) 【コーティング】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.65
色イエロー/ダークブルー
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、耐油、耐突刺、耐摩耗、耐熱、抗菌抑臭、耐引っ掻き
耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)
ゲージ数15
耐切創性3/D
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388カットレベルC
超高強度ポリエチレンは耐候性、光や水に強い。
PUはフィット感があり薄く柔らか、指先を使う細かい作業に向いている
刃物や鋭利なものから手を強力にガード。ニトリルゴムコーティング加工の為、油や摩耗に強く、工具の使用や運搬がラク!。耐切創レベル「E」。18ゲージ
材質ニトリル
入数(双)1
機能耐切創、耐摩耗
ゲージ数18
耐摩耗性4
耐切創性X、ENISO:E
耐突刺し性3
耐引裂き性4
刃物や鋭利なものから手を強力にガード。素手のような感覚で細かい組立作業などがラク!。耐切創レベル「E」。18ゲージ
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、耐摩耗
ゲージ数18ゲージ
耐摩耗性3
耐切創性X、ENISO:E
耐突刺し性X
耐引裂き性4
手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適な下ばき手袋です。素手のような感覚で、細かな作業、軽作業、果樹、野菜の収穫に力を発揮します。通気性があり、長時間の作業にもムレにくく快適です。高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。シームレス編み手袋を使用しておりフィット感に優れます。袖口の色でサイズ分けしております。長繊維を使用していますので、手袋からのほこりの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。ニトリルコーティングで耐油性、耐摩耗性、耐引裂性を強化しています。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業にもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。
色黒
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐摩耗、耐突刺、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性、耐油
材質(すべり止め)ニトリルコート
材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
材質(掌側)ニトリルコート
色(手首部)黒
ゲージ数18
耐摩耗性4
耐切創性X/E
耐突刺し性3
耐引裂き性4
高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。
シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。
13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
袖口の色でサイズ分けをしております。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群。
用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。
材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス、コーティング/ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
入数(双)1
機能耐切創、耐摩耗・耐引裂き、薄手、耐久性
ゲージ数18
耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。
パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。
耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。
欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。
低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。
最高レベルでの評価を得ました。
13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。
水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。
清潔に保て、繰り返し使えます。
用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METAL Q)を使用しており、耐切創性に優れています。手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他
色ブルー
入数(双)1
機能耐切創、通気性、タッチパネル対応
ゲージ数18
耐切創性EN388:2016 D
RoHS指令(10物質対応)対応
色(樹脂部)ブラック
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R)R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらにポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。・コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
用途機械業・荷役作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・建築業・土木作業
材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエチレン、ナイロン、その他
色ブラック
品番PES4253D
機能耐切創
ゲージ数21
耐切創性(EN388:2016)C
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群、インナー手袋としても使える。
用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。
材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、薄手
ゲージ数18
耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ