46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微細な気泡を含むマイクロポアニトリルコーティングが、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐薬品性を実現した耐切創グローブ。独自の技術Dexterity(R)(デクステリティ)がコットン、ナイロンを組合せて快適な着用感と、高い耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA5、ANSI耐突刺レベル3、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途自動車・機械整備、建設、材料運搬 材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
1双
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。 強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します 高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能 13ゲージ薄手タイプ 耐切創レベルD
用途刃物を扱う作業、切断作業のインナー 等 材質ナイロン・ポリエステル、強化ガラス繊維 グレー 入数(双)1 機能耐切創、伸縮性 ゲージ数13 耐切創性レベルD
1双
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。マキシカット[[R上]]・ウルトラ[[TM上]]は薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 トラスコ品番635-3296 材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.1 ライトグレー/ブラック サイズM 規格EN 388:2016 + A1:2018:4343D、EN ISO 21420: 2020 :認証 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.4 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維 手のひらまわり(cm)19.2 手の平幅(cm)9.6 色(手首部)オレンジ ゲージ数15 耐切創性3/D
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ®)を使用しているので耐久性が高いです。
厚さ(mm)1.3 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。 強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。 特殊発泡ニトリルコーティングによる高いグリップ力と摩耗強度があります。 耐油性・耐突刺・耐引裂に優れています。 ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 通気性が良く汗蒸れを軽減 耐切創レベルD
用途刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、機械整備、アウトドア 等 材質繊維部:ナイロン・ポリエステル、強化ガラス繊維、樹脂部:ニトリルゴム グレー 入数(双)1 機能耐切創、耐油、耐突刺、耐引裂、伸縮性、通気性 ゲージ数13 耐切創性レベルD
1双
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創で柔軟性も高く、快適に着用できます。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連。 手の甲を保護する必要のある作業に。 トラスコ品番206-4613 質量(g)160 材質(すべり止め)塩化ビニール 色(手首部)グレー アズワン品番64-8332-01 EN388規格4543(2003)、4X43CP(2016)
1双
3,698 税込4,068
当日出荷

マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めたドライ環境用手袋です。タッチスクリーン対応
用途マキシカット・ウルトラは、ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.3 ブラック 規格REACH準拠 入数(双)1 機能耐切創性・耐久性・タッチスクリーン対応 ゲージ数15 耐切創性2F 特性Sanitized加工、シリコンフリー 各種認証Oeko-Tex100:認証、スキン・ヘルス・アライアンス:認証 EN388規格4243F(2016規格) タッチスクリーン対応
1双
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ(R))を使用しているので耐久性が高いです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに 厚さ(mm)1.3 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。 強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。 袖長タイプにより手首もしっかりと保護できます ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。 高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能 耐切創レベルD
用途刃物を扱う作業、切断作業のインナー 等 材質ナイロン・ポリエステル、強化ガラス繊維 グレー 入数(双)1 機能耐切創、伸縮性 ゲージ数13 耐切創性レベルD
1双
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。マキシカット[[R上]]・ウルトラ[[TM上]]は薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 トラスコ品番635-3298 材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.1 グレー/ブラック サイズL 規格EN 388:2016 + A1:2018:4343D、EN ISO 21420: 2020 :認証 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性 全長(cm)24 中指長(cm)7.6 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維 手のひらまわり(cm)20 手の平幅(cm)10 色(手首部)ホワイト ゲージ数15 耐切創性3/D
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めたドライ環境用手袋です。タッチスクリーン対応
用途マキシカット・ウルトラは、ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.1 グレー/ブラック 規格REACH準拠 入数(双)1 機能耐切創性・耐久性・タッチスクリーン対応 ゲージ数15 耐切創性3D 特性Sanitized加工、シリコンフリー 各種認証Oeko-Tex100:認証、スキン・ヘルス・アライアンス:認証 EN388規格4343D(2016規格) タッチスクリーン対応
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度ポリエチレン繊維のシルバーシルクを使用した耐切創手袋です。サニタイズ社の抗菌防臭加工が施されています。
用途切創リスクの高い作業 適合EN388 2003規格:4 材質手袋部:ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、他 すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)1.4 規格EN388 2016規格:B 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13
1双(1双)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-757 アンセル 動画あり
強化された柔軟性と触覚を維持しながら、INTERCEPTテクノロジーを採用して高い耐切創性能を誇ります。生産性を高めるための超薄型でありながらANSIカットレベルA7 / ISOカットレベルFに適合しています。超軽量設計により、鋭利な部品の取り扱いと組み立てに最適なフィット感を実現します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。
用途部品の組み立ておよび検査に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。金属板とパネルの取り扱いに。ガラス板、削り物の取り扱いに。 材質繊維部:ナイロン、ステンレス鋼、ポリエステル、タングステン、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)0.93 ブラック 規格EN388 2016:3X31F、ANSI/ISEA 105-2024:A7、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de 機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、超薄型、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm)22.2~27.4 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひら 材質(繊維部)ナイロン、ステンレススチール、ポリエステル、タングステン ゲージ数18 耐切創性X/F EN388規格2016:3X31F
1双
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 バンテージ 70-765 アンセル 動画あり
手のひら部を革でコーティングしており、油の付着したものに対しても高いグリップ力を発揮し、摩耗にも強くなっています。
用途プレス作業。重量物や油の付着した物の取り扱い。金属加工。 厚さ(mm)1.25 機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)レザー コーティング掌部 材質(繊維部)アクリル、ナイロン、アラミド ゲージ数10 2018年トラスコ掲載ページ6 0796
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐切創手袋 ハイフレックス 11-518 アンセル 動画あり
Dyneema[[R上]]Diamond Technologyファイバーと薄いコーティングは、切創リスクを伴う作業に敏捷性と優れた触感をもたらします。
用途航空宇宙関連。自動車関連。ロジスティクス&倉庫。金属製作。最終組み立て。 厚さ(mm)0.95 コーティング掌部 材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、Dyneema(R)ダイヤモンド繊維 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル3、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルB
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-754 アンセル 動画あり
最軽量のEN ISOカットD及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。清潔でお肌に優しい手袋です。
用途部品の組み立ておよび点検に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。 厚さ(mm)0.81 グレー 規格EN388 2016:3X41D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de 機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひら 材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール ゲージ数18 耐切創性X/D
1双
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創性(EN388:2016でレベル C、ANSIでA4 レベル)と作業性を実現しています。 ニトリルゴムのコーティングに細かな凹凸の特殊すべり止め加工を施しているので、油に濡れた環境でもグリップ力を発揮します。 耐切創性が求められ、油を扱う作業に携わる方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に、土木・建築・建設作業に、ガラス加工・板金作業に、農業・林業 トラスコ品番350-7218 厚さ(mm)1.36 質量(g)84 材質(すべり止め)ニトリルゴム アズワン品番65-2514-17
1双
769 税込846
当日出荷

サニタイズ社の抗菌防臭加工が施されています。
用途切創リスクの高い作業 適合EN388 2003規格:4 トラスコ品番680-2651 材質手袋部:ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、他 すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)1.4 グレー サイズLL 規格EN388 2016規格:B 全長(cm)24.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)18.5 ゲージ数13
1双(1双)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

軍手タイプの耐切創手袋です。
用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。 トラスコ品番758-5705 厚さ(mm)1.8 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 材質(繊維部)ケブラー紡績糸 耐切創性C、4
1双
999 税込1,099
当日出荷

薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。手の甲の特殊なラバーコーティングにより、手を挟んだ際に衝撃を吸収し手の甲と指先を守ります。特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。手の甲を保護する必要のある作業に。 適合Oeko-Tex100:認証 材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.3 ブラック/イエロー 加工Sanitized加工 対応スキン・ヘルス・アライアンス:認証 コーティング手のひら側 耐衝撃性合格(EN388) ゲージ数15 耐切創性F 編数15ゲージ タッチスクリーン対応
1双
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー)を組み合わせることにより、高い耐切創強度を実現しています。 薄く、やわらかく手にフィットするため、インナー用としてもお使いいただけます。 洗濯して繰り返し使えます。洗濯後も耐切創レベルは変わりません。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
材質(繊維部)ナイロン、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天牛(富士手袋工業)ナックルアーマー C4
高い耐切創性、耐摩耗性、耐引き裂き性、甲側の衝撃保護性があり、手のひら部がニトリルゴムコーティングで耐油性に優れています。刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
用途運送業、産業廃棄物処理業、建設業など一般作業全般。 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングナックルコート 材質(繊維部)高密度ポリエチレン+ナイロン+グラスファイバー
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HEXARMOR(ヘックスアーマー)ヘックスアーマー RIG LIZARD 2021
伸縮性があり使い心地が良い。 蛍光色を使用し高い視認性。 洗濯機で洗えて清潔。 高い耐衝撃性とグリップ力であらゆる現場での安全確保。 伸縮性が高く通気性の良いメッシュ素材 耐油性を備え高いグリップ力 多くの「ひだ」が指への衝撃を吸収する。
用途建設業・土木工事・レスキュー・モータースポーツ・山岳レジャー・サイクリング等
1双
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィット感を重視したスタンダードタイプです。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工等 トラスコ品番177-3728 質量(g)49 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 機能耐切創、耐熱、耐引裂 材質(繊維部)ケブラー紡績糸 手の平幅(cm)11.3 色(手首部)イエロー
1ケース(10双)
6,998 税込7,698
当日出荷

バージン繊維100%なので軽くてゴワつかず柔軟性に富んでいます。切創、摩耗に強いです。
用途工場等。ガーデニング。アウトドア。 厚さ(mm)2.0 耐切創性3 性別女性用
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
滑り止め効果あり
1袋(10双)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。
用途刃物を扱う作業、食品加工作業
1双
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。
用途刃物を扱う作業、産業収集・清掃業、ガラス加工作業、土木建築業
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。電気・電子部品組み立て作業。 厚さ(mm)0.6 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ナイロン 表面抵抗値(Ω)10e^4~6 抵抗値繊維部 10e^4~6Ω 滑り止め効果手のひら
1双
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。 厚さ(mm)0.6 機能静電気防止 材質(繊維部)ナイロン 表面抵抗値(Ω)10e^4~6Ω 滑り止め効果なし
1双
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊すべり止め加工をしており、グリップ力に優れます。ノンスリップ編みで、手袋の中でのズレやスベリを防ぎます。手のひら、指に環境にやさしい天然ゴムをコーティングした、柔らかで丈夫な手袋です。細かな凹凸のスベリ止めが、縦横無尽のスベリを抑え、ノンスリップ編が手袋の中で手がすべるのを防ぎます。手によくフィットし、細かな作業に適しています。甲部は通気性がよく、長時間作業でもムレにくく快適です。
用途ガーデニング、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農業、園芸、酪農、収穫、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など。 厚さ(mm)1.4 グレー 機能通気性 材質(繊維部)ナイロン・綿 材質(樹脂部)天然ゴム
1双(3双)ほか
1,710 税込1,881
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。 厚さ(mm)0.6 機能静電気防止 材質(繊維部)ナイロン100% 表面抵抗値(Ω)10e^4~6 滑り止め効果なし
1セット(10双)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

13ゲージ。ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。袖口は伸縮性のあるアクリルの裏地で保温性に優れています。ANSI/ISEA 耐切創レベルA2。
材質繊維部:ナイロン、樹脂部:ラテックス 長さ(mm)中指:80(サイズ) 厚さ(mm)2.0 グレー
1双
1,940 税込2,134
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創レベルDに加え、多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。 手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス 材質/仕上繊維部: ナイロン織り、HPPE、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム) ぺトロール/ブラック 厚さ(mm)0.5 全長(cm)33 手のひらまわり(cm)26 滑り止め効果あり 機能耐切創、耐薬品 入数(双)1 規格EN388(4X41D)
1双
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴム製で、耐油性・耐摩耗性・突き刺しに強さを発揮します。
用途漁業、機械工作、農業、運搬作業、林業、土木建築。
1双
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接用手袋 ワークガード 43-216 アンセル 動画あり
溶接作業時の火花やスパッタに対し高い保護性能を発揮します。
用途溶接、溶断作業。高熱のもの触れるリスクのある作業。 規格EN388 耐摩耗性3 耐切創性2 耐突刺し性3 耐引裂き性4 2018年トラスコ掲載ページ7 0366
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気対策手袋 センシライト 48-130 アンセル 動画あり
15ゲージのナイロンにカーボンファイバーを加え、柔軟性と共に引裂きにも強くなっています。手の平コーティングタイプで、摩耗に強いです。
用途自動車、家電などの製造ラインでの作業。 グレー/ホワイト 材質繊維部:ナイロン、カーボンファイバー(PUR) 厚さ(mm)0.92 規格EN388 入数(双)1 材質(すべり止め)ポリウレタン 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3 ゲージ15 2018年トラスコ掲載ページ6 0592
1双
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)