29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先が平たくなっている切手タイプです。
用途小物つまみ作業。 全長(mm)120 トラスコ品番270-9074 材質SUS430 幅(mm)11 質量(g)13 先端寸法(mm)8
1個
249 税込274
当日出荷

先が平たくなっているので切手などを傷つけません。紙細工などに使用します。
全長(mm)125
1個
209 税込230
当日出荷

先が平たくなっているので切手の収集に便利です。紙細工などにも利用できます。
用途切手の収集や紙細工に便利です。 タイプ切手用 全長(mm)125 幅(mm)11 先端幅(mm)8 質量(g)22 トラスコ品番493-6787 材質ステンレス
1本
289 税込318
当日出荷

フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。
用途切手の収集や紙細工に便利です。 全長(mm)125 幅(mm)先端部:8後端部11 質量(g)22 トラスコ品番493-6426 材質ステンレス タイプ切手用 表面処理フッ素加工処理 アズワン品番1-2130-03
1本
989 税込1,088
当日出荷


先端が平らで薄く相手をキズつけにくい形状。サビに強いステンレス製。
用途切手収集やペーパークラフトなどに。 材質(本体)ステンレス鋼
1本
499 税込549
翌々日出荷

先が平たい薄口タイプです。切手の整理や写真の整理に最適です。
用途ホビーや細密な作業等。 形状平型 全長(mm)約125 材質ステンレス鋼SUS430 タイプ切手用
1本
299 税込329
当日出荷

切手を挟みやすくした平たい形状のステンレスピンセット。切手を挟みやすくした平たいピンセットです。切手の整理や写真の整理に最適です。紙細工にも最適です。
用途各種精密作業。 材質ステンレス(SUS410) 全長(mm)125
1個
269 税込296
当日出荷

1本
5,290 税込5,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用頻度の高いピンセット5本組。便利な収納ケース入。
セット内容逆作動(小)、切手用、125mm直、ベビー用、AA125mm直 トラスコ品番774-0433 質量(g)150
1セット(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷

微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。 材質SUS430
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34) 先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34) 仕様5本組 トラスコ品番270-9180 セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34) 材質SUS430 幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34) 質量(g)124
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個ほか
7,180 税込7,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
寸法(mm)11×114 質量(g)6 先端寸法(mm)9×12×0.18t
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 滑り止めのローレット付き。
仕様 寸法B(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKAGI(高儀)ピンセット
幅広く使える、お得な5本組。
用途各種精密作業やホビー・ペーパークラフトなどに。 セット内容直/切手用/逆作動/先曲/竹 材質(本体)ステンレス鋼(直/切手用/逆作動/先曲)、竹
1セット(5本)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端をリング形に加工していますので、球形や異形物でも滑ることなくしっかりつかめます。
用途球形や異形物のピックアップ。 全長(mm)130 トラスコ品番370-8314 先端径(Φmm)4×2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
189 税込208
当日出荷

丈夫で作業性の高いステンレス製の標準ピンセットです。
1本
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クラウン[事務用品]マルチピンセット
写真や切手に便利な先端平型タイプ。キズをつけずにつかみやすい。
全長(mm)125 先端形状平型 材質ステンレススチール製 サイズ先幅広
1個
479 税込527
翌々日出荷

1個
259 税込285
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(30本)
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフセット型の為、机上での切手の整理、ホビーなどに便利です。ヤニやのりが付きにくく、手ざわりの良いフッ素加工処理を施しています。
用途切手の整理、ホビー、細密な作業等。 形状オフセット型 全長(mm)約145 材質ステンレス鋼SUS410 加工フッ素加工処理
1個
859 税込945
9日以内出荷

M5Stamp Picoは、切手大のプリント基板にSoC「ESP32-PICO-D4」と無線アンテナや最小限の入出力をまとめた、M5シリーズ最小のデバイスです。面実装部品やDIPモジュールとして他の基板に実装したりできるほか、外付け回路がない場合は付属のシェルで保護して単体で使うことも可能です。【セット内容】。M5Stamp Pico。耐熱樹脂製シェル。ピン番号&技適マークシール。ヘッダーピン(6P×1、9P×1)。ヘッダーソケット(6P×1、9P×1)。Grove/M5Unit接続用コネクタ(HY2.0-4P)。六角レンチ
用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作 寸法(mm)18×24×4.4 電源DC5V SoccorexESP32-PICO-D4 内蔵RAM520KB Bluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応) Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n) メモリ容量(MB)【フラッシュ】4 デバイスRGB LED、押しボタンスイッチ
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

Wi-FiとBluetooth 5(LE)を使用できる切手サイズのモジュール。IoTエッジデバイス向けのEspressif社製のESP32-C3 RISC-Vマイコン(32ビット、最大動作周波数160MHz)を搭載し、400KBの内蔵RAMと4MBのフラッシュを備えた切手サイズのモジュールです。Wi-Fi、Bluetooth5.0 Low Energy(LE)、Bluetooth5.0 long-range(LR)を利用可能です。Arduino、ESP32-IDF、その他の主要な開発環境に対応しています(UIFlowは今後サポート予定)。
仕様●ESP32-C3:32ビットRISC-Vシングルコアプロセッサ(動作周波数160MHz)●ストレージ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHz/40MHzチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート125Kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps●入力:5V@500mA●インターフェース(HMI):プログラマブル物理ボタン ×1、リセットデバッグボタン ×1、プログラマブルRGB LED(SK6812)●USBインターフェース:USB(Type-C)×1●アンテナタイプ:2.4GHz 3Dアンテナ●周辺機能:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●I/O ×13:G0、G1、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G20、G21●I/Oピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.5mm●【セット内容】●M5Stamp C3 ×1●耐熱ステッカー ×1●M2 六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●注:技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は、大切に保管してください。(英語)●回路図●ESP32-C3 データシート(英語)●Get Started(英語) アズワン品番67-0398-01
1個
2,598 税込2,858
欠品中

M5Stamp PicoとピンヘッダーやGrove互換コネクタなどのキット。M5Stamp Pico、ESP32ダウンローダ、ピンヘッダー、Grove互換コネクタ、耐熱ステッカーなどをセットにしたキットです。M5Stamp Picoへのプログラムの書き込みやデバッグには、ESP32ダウンローダを使用します。Arduino IDEやMicroPython、ESP32-IDFによる開発およびUIFlowを使ったグラフィカルプログラミングが可能です。M5Stamp Picoは、240MHzで動作するESP32-PICO-D4を搭載した切手サイズの小さなマイコンボードで、アンテナを内蔵しWi-FiやBluetoothによる無線通信が可能です。スペースに制約のあるウェアラブル機器や医療機器、IoTデバイスやバッテリー駆動デバイスなどに適しています。本製品の技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は大切に保管してください。
仕様●ESP32-PICO-D4:240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、Wi-Fi/Bluetooth、デュアルモード●フラッシュメモリ:4MB●入力電源:5V@500mA●消費電力:通常スタンバイ時 5V@29mA、Wi-Fi STAモード 5V@60mA、Bluetoothモード 5V@84mA、スリープモード 5V@0.35mA●2.4GHz SMDアンテナ:Proant 440●Wi-Fi:802.11b/g/n(最大150Mbps@802.11n)、2.4GHz~2.5GHz●Bluetooth:Bluetooth V4.2 BR/EDRおよびBLE standard、NZIFレシーバ、最大感度-97dBm●RGB LED(WS2812B):1●プログラム可能なボタン:1●インタフェース:ADC、DAC、タッチセンサ、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、EMAC、モーターPWM、LED PWM、UART、I2C、I2S、IRリモートコントローラ、GPIOパルスコントローラ●入出力:12(G0、G1、G3、G26、G36、G18、G19、G21、G22、G25、G32、G33)●入出力端子ピッチ:2.54mm●本体重量:1.6g●全体重量:2.5g●寸法:18×24×4.4mm●【セット内容】●M5Stamp Pico ×1●ESP32ダウンローダ ×1●耐熱ステッカー ×1●六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90°Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●ESP32-PICO-D4:中文データシート●回路図●ピンアサイン●リフロープロファイル アズワン品番67-0396-18
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

ESP32-C3(RISC-V)を搭載した切手サイズのIoTエッジ向け開発ボード。最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vマイクロコントローラを採用したESP32-C3を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth 5(LE)による無線接続が可能です。400KBの内部RAMと4MBのフラッシュにより、家電製品や産業用途の自動化に適用できます。RSA-3072ベースのセキュアブートとAES-128-XTSベースの暗号化フラッシュを組み合わせることで、Bluetooth通信のセキュリティを提供します。エンクロージャには優れた耐熱プラスチックを使用し、高温での動作をサポートします。3種類のはんだ付けオプション(SMT、DIP、flywire)。耐熱プラスチック筐体(ピーク温度:230℃)。5Vから3.3VへのDC/DC変換、GPIO ×14、USB Type-Cポート、プログラム可能なRGB LED ×1、リセットボタン ×1、ボタン ×1搭載。3Dアンテナによる安定した信頼性の高い無線通信。Arduino IDE、ESP32-IDFによる開発環境。【M5Stamp C3との違い】。※M5Stamp C3UではUSBシリアル変換ICが省略されています。USB Type-Cポートから直接ESP32-C3に接続されており、ESP32-C3に組み込まれているUSBシリアル機能を使ってプログラムを書き込むことができます。
仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシンインターフェース(HMI):プログラム可能な物理キー ×1、プログラム可能なRGB LED(SK6812)×1、リセットデバッグボタン ×1●USBインターフェース:USB Type-C ×1●アンテナタイプ:2.4G 3Dアンテナ●ペリフェラル:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●IOインターフェース:G0、G1、G3、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G21、G22●IOインターフェースピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.6mm●【セット内容】●M5Stamp C3U ×1●ステッカー ×1●M2六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×2●ピンヘッダ10P ×1●ピンソケット10P ×1●ピンヘッダ12P ×1●ピンソケット12P ×1●(注)本製品の技適マークは、添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼り付けられない場合は大切に保管してください。(英語)●ESP32-C3 データシート(英語)●回路図 アズワン品番67-0405-33
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷