カテゴリ

  • 作業工具(203)
  • テープ(103)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(76)
  • 機構部品(70)
  • 切削工具(57)
  • 研磨材(52)
  • 農具(36)
  • メカニカル部品(31)
  • 電動工具(27)
  • 空調・電設資材(21)
  • 手袋(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 溶接用品(16)
  • 測定用品(16)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • バイク部品(12)
  • 安全用品(11)
  • 制御機器(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 事務用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 縫製用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 農業機械(4)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(12)
  • RS PRO(117)
  • 3M(スリーエム)(34)
  • 住友電工ハードメタル(34)
  • TRUSCO(32)
  • SK11(31)
  • THK(28)
  • エスコ(25)
  • 十川ゴム(22)
  • Silky(ユーエム工業)(21)
  • 未来工業(19)
  • タイガースポリマー(19)
  • アルス(11)
  • テサ (tesa)(11)
  • アキツ(11)
  • 日東電工(10)
  • ケージーパルテック(9)
  • TAKAGI(高儀)(9)
  • 高島産業(9)
  • オカモト(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(244)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「切断 ゴム用」の検索結果

937件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポール POLE22-T PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ポール POLE22-TPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
7,698税込8,468
1台
89日以内出荷
対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個材質ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴム質量(kg)0.35シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)700
ポール POLE22-T PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ポール POLE22-TPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,298税込4,728
1台
89日以内出荷
対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個材質ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴムシルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7
ポール POLE22-T PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ポール POLE22-TPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,298税込4,728
1台
89日以内出荷
対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個材質ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴムシルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7
ミニ万能鋏 TAKAGI(高儀)ミニ万能鋏TAKAGI(高儀)
659税込725
1個
4日以内出荷
手のひらサイズで使いやすい さびにくいステンレス刃 連続作業に効くスプリング付
用途鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板などに材質刃部:ステンレス鋼 、ハンドル部:PP+TPR切断能力(mm)鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板:0.3 、針金:Φ0.5 、アルミ板:0.5 、アルミ線:Φ1.0 、プラ板:1.2 、皮革・ゴム板:4.0
ガラスクロステープ 365 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 3653M(スリーエム)
399,800税込439,780
1箱(12巻)
101日以内出荷
1基材がガラスクロスのため、耐熱性・耐溶剤性に優れています。 高温下でも収縮・腐蝕が起こらず、また不燃性です。 2このテープの連続使用温度は120℃以下ですが、150℃でも数週間、200℃でも数時間使用可能です。120℃以上ではテープがわずかに変色することがあります。 3米軍規格MIL-T-4053Bに合格します。
用途1強靭な引張強さと耐熱性を必要とするスプライスまたは絶縁関係の用途。 2シーリングビーズとかバッキングストリップに替わる溶接のバックアップストリップ用。 3ステンレス製高温エアーダクトの特に耐蝕性が必要なラッピングの用途。仕様切断にはカッターが必要基材ガラスクロス寸法(幅Wmm×長さLm)76.2×54.8テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1個
翌日出荷から8日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
シリコーンエンボステープ 中興化成工業シリコーンエンボステープ中興化成工業
21,980税込24,178
1巻
3日以内出荷
シリコーンのエンボス加工により、離型性・非粘着性にとても優れています。シリコーン系粘着剤を使用しており、のり残りしにくくなっています。セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。
用途粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング。コーティング加工時のグリップ性付与。フィルム、不織布等の送りローラーへの牽引力付与。その他切断にはカッターが必要トラスコ品番788-7507材質基材:特殊基材+シリコーン樹脂、粘着剤:シリコーン系幅(mm)50厚さ(mm)0.7グレー長さ(m)10粘着力(N/10mm)2粘着力(N/25mm)5
粘着付フェルトロール 共同技研化学粘着付フェルトロール共同技研化学
85,980税込94,578
1巻(40m)
90日以内出荷
ポリエステル繊維100% ニードルパンチ式フェルトを使用しています。
用途防音材料、保護材料、緩衝材料。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番158-6019材質フェルト部分:ポリエステル繊維100%、粘着剤:アクリル系形状ロール幅(mm)950厚さ(mm)1長さ(m)40粘着力(N/mm)13
万能はさみASライト カーブ E-Value万能はさみASライト カーブE-Value
889税込978
1本
翌々日出荷
手が干渉しにくいカーブタイプです。刃・バネ・リベットなどの金属部品はすべてサビにくいステンレス製です。細かなギザ刃が切るものを逃がさずしっかりカットできます。作業が楽なバネ付きタイプです。使わないときはバンドでハンドルを固定できます。軽量・コンパクトタイプで、携帯や収納にも便利です。
用途アルミ板やプラスチック板針金などの切断。仕様オールステンレス材質刃部:ステンレス鋼 / グリップ:POMタイプカーブタイプ切断能力(mm)(アルミ板)約厚さ0.3まで / (プラスチック板)約厚さ1.0まで / (ゴム板)約厚さ5.0まで / (針金)約太さ0.55まで / (アルミ線)約太さ1.2まで
万能はさみAS ライト E-Value万能はさみAS ライトE-Value
889税込978
1本
翌々日出荷
細かなカットもしやすいスリムタイプです。刃・バネ・リベットなどの金属部品はすべてサビにくいステンレス製です。細かなギザ刃が切るものを逃がさずしっかりカットできます。作業が楽なバネ付きタイプです。使わないときはバンドでハンドルを固定できます。軽量・コンパクトタイプで、携帯や収納にも便利です。
用途アルミ板やプラスチック板針金などの切断。仕様オールステンレス材質刃部:ステンレス鋼 / グリップ:POMタイプ先細タイプ切断能力(mm)(アルミ板)約厚さ0.3まで / (プラスチック板)約厚さ1.0まで / (ゴム板)約厚さ5.0まで / (針金)約太さ0.55まで / (アルミ線)約太さ1.2まで
万能鋏ストレートロング ワイヤーカット付 TAKAGI(高儀)万能鋏ストレートロング ワイヤーカット付TAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ロング刃で直線・広範囲をザクザクカット さびにくいステンレス刃 連続作業に効くスプリング付 滑りにくいラバーグリップ グリップの開き幅を2段階に切替可能 ワイヤーカット付225mm
用途鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板・電気コードなどに材質【刃部】ステンレス鋼 【ハンドル部】PP+TPR切断能力(mm)【鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板】0.5 【針金】Φ0.5 【アルミ板】1.0 【アルミ線】Φ1.0【プラ板】1.0 【皮革・ゴム板】5.0【電気コード】Φ10
万能鋏カーブ TAKAGI(高儀)万能鋏カーブTAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
切り進んでも手にあたらないカーブタイプ グリップ開き幅を2段階に切替可能 滑りにくいラバーグリップ 連続作業に効くスプリング付 サビにくい+硬くて強いステンレス刃
用途スパッと切る 薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・銅板・針金などに プラ板・皮革・ゴム板などに材質【刃部】ステンレス刃物鋼 【グリップ】PP/TPR切断能力(mm)【鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板】0.5 【針金(ノッチ部)】Φ2.5 【アルミ板】1.0 【アルミ線(ノッチ部)】Φ2.5 【プラ板】1.2 【皮革・ゴム板】4.0
クラフト鋏 TAKAGI(高儀)クラフト鋏TAKAGI(高儀)
789税込868
1個
翌々日出荷
先細ロング刃で直線切りだけでなく細工切りもおまかせ さびにくいステンレス刃 滑りにくいラバーグリップ 針金や線材の切断に最適なセレーション刃付き
用途鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板などに材質【刃部】ステンレス鋼 【ハンドル部】PP+TPR切断能力(mm)【鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板】0.3 【針金】Φ0.5 【アルミ板】0.5 【アルミ線】Φ1.0 【プラ板】1.0 【皮革・ゴム板】4.0サイズ(mm)190
ホースプロテクター”CHP-HB”(ほつれ防止タイプ) 短尺用 YOKOHAMA(横浜ゴム)ホースプロテクター”CHP-HB”(ほつれ防止タイプ) 短尺用YOKOHAMA(横浜ゴム)
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
筒状タイプの特殊な織込みをしている為、ハサミで切断してもほつれが出ないようにしました。熱ゴテなどで端部加工する必要が無く、火傷の心配が無いので安全です。ハサミで切断した後、直ぐに装着できるので作業工数が減ります。耐摩耗性に優れております。
用途ホース破損時の飛散防止に。ホース本体の磨耗防止に。トラスコ品番161-4091材質6ナイロン厚さ(mm)1.15長さ(m)10内径(mm)31.5適合ホース内径×外径(Φmm)120×230
ユニテープ ユニ工業ユニテープユニ工業
34,980税込38,478
1箱(50巻)
5日以内出荷
「日本製」のOPPテープです。ゴム系粘着剤のため初期接着性に優れ、低温下でもベタつきを発揮します。粘着剤特有の嫌な臭いも少ないため食品業界等でも多く使用され、切断サイズも豊富です。・巻き戻し力を最適化することにより作業性がアップ!・匂いが少ない・天然由来成分12%配合テープの厚みは65μと85μの3タイプ。
用途梱包用幅(mm)50長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応総厚(μm)65
ユニテープ ユニ工業ユニテープユニ工業
29,980税込32,978
1箱(50巻)
5日以内出荷
「日本製」のOPPテープです。ゴム系粘着剤のため初期接着性に優れ、低温下でもベタつきを発揮します。粘着剤特有の嫌な臭いも少ないため食品業界等でも多く使用され、切断サイズも豊富です。・巻き戻し力を最適化することにより作業性がアップ!・匂いが少ない・天然由来成分12%配合テープの厚みは65μと85μの2タイプ。
用途梱包用幅(mm)50透明長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応総厚(μm)65
ユニテープ ユニ工業ユニテープユニ工業
38,980税込42,878
1箱(50巻)
5日以内出荷
「日本製」のOPPテープです。ゴム系粘着剤のため初期接着性に優れ、低温下でもベタつきを発揮します。粘着剤特有の嫌な臭いも少ないため食品業界等でも多く使用され、切断サイズも豊富です。・巻き戻し力を最適化することにより作業性がアップ!・匂いが少ない・天然由来成分12%配合テープの厚みは65μと85μの5タイプ。
用途梱包用幅(mm)50長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応総厚(μm)85
ユニテープ ユニ工業ユニテープユニ工業
32,980税込36,278
1箱(50巻)
5日以内出荷
「日本製」のOPPテープです。ゴム系粘着剤のため初期接着性に優れ、低温下でもベタつきを発揮します。粘着剤特有の嫌な臭いも少ないため食品業界等でも多く使用され、切断サイズも豊富です。・巻き戻し力を最適化することにより作業性がアップ!・匂いが少ない・天然由来成分12%配合テープの厚みは65μと85μの4タイプ。
用途梱包用幅(mm)50透明長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応総厚(μm)85
耐切創手袋 セーフティグラブ 21Gニトリルフォーム 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ 21Gニトリルフォーム勝星産業
1,198税込1,318
1双
当日出荷
21ゲージのハイゲージながら耐切創レベルDの強度を兼ね備えた手袋です。 ガラス繊維不使用で高強度を達成、ガラス繊維特有の刺激もございません。 伝導成分を配合しているので、着用したままタッチパネル操作が可能です。 親指の付け根は摩耗対策の補強付き。 ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理、品質管理作業等材質高強度ポリエチレン、ナイロン、その他材質(すべり止め)発泡ニトリルゴムゲージ数21耐摩耗性4(EN388 2016)耐切創性D(EN388 2016)耐突刺し性1(EN388 2016)耐引裂き性3(EN388 2016)
防振パット 防振ゴム 東栄管機防振パット 防振ゴム東栄管機
980税込1,078
1枚
3日以内出荷
機器に合わせてカットし、機器の下に敷くだけでよく、据付け移動が簡単にできます。両面の特殊パターンによりゴム厚が薄いにもかかわらずバネ定数が比較的低いので、安定した防振効果が得られます。騒音、共鳴の防止、衝撃の緩和、高周波振動の遮断にも大きな効果があります。必要に応じてナイフで適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。
寸法L(mm)1000規格100×1000×10寸法A(mm)10寸法B(mm)4.5寸法C(mm)3寸法W(mm)100
スミホ-ス (ホース本体のみ) 住化農業資材スミホ-ス (ホース本体のみ)住化農業資材
28,980税込31,878
1巻(50m)
5日以内出荷
散水ノズル取付ピッチは40cmです。ホースが転がらない底面構造。敷設収納がパイプに比べて楽です。
用途ノズル式潅水の決定版特殊ゴム素材のホースに専用ノズルを取り付けて使用するノズル式潅水資材です。散水ノズルは片側散水タイプ(S180-15A)と両側散水タイプ(B120-15A)の2種類あります。(別売り)従来の塩ビパイプ式ノズル散水と比較し、軽量かつ柔軟性があるため敷設・収納が簡単です。また、ゴム素材のため畝の長さに合わせて切断できます。底面の”リブ”構造により、畝の上に設置した際の安定感が抜群です。特殊ゴム素材のため、対候性・耐久性・耐薬品性に優れています。規格50m巻 【挿入治具つき】最高使用圧力0.1MPaホース接続径34mm関連資料(0.14MB)間隔(mm)ノズル孔:400ピッチ
溶接用ケーブルSX-WCT 三ツ星溶接用ケーブルSX-WCT三ツ星
24,980税込27,478
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
超可とう性導体を採用した溶接ケーブルです。アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。手元線の為、10m以下での切断対応可能です。
用途溶接用ケーブル材質軟質クロロプレンゴムタイプ黒色
発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541 日東電工発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541日東電工
35,980税込39,578
1巻ほか
19日以内出荷
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。厚さ(mm)0.75ブラック長さ(m)10
セロテープイージーオープン フードパック鮮魚用 CTEZ-SG 18mmX50m ニチバンセロテープイージーオープン フードパック鮮魚用 CTEZ-SG 18mmX50mニチバン
3,998税込4,398
1箱(10巻)
4日以内出荷
セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになってます。鮮魚用のデザインです。
用途フードパック全般のふた止め(固定用)。仕様手で切断可能トラスコ品番859-8529材質【基材】セロハン【粘着剤】ゴム系(天然ゴム使用)、巻芯:グリーンマーク認定幅(mm)18厚さ(mm)0.053寸法(mm)【紙管】75青×白長さ(m)50粘着力(N/10mm)4.03引張強度(N/10mm)43.5
セロテープイージーオープン フードパック カットフルーツ用 CTEZ-CF 18mmX50m ニチバンセロテープイージーオープン フードパック カットフルーツ用 CTEZ-CF 18mmX50mニチバン
3,998税込4,398
1箱(10巻)
4日以内出荷
セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになってます。カットフルーツ用のデザインです。
用途フードパック全般のふた止め(固定用)。仕様手で切断可能トラスコ品番859-8526材質【基材】セロハン【粘着剤】ゴム系(天然ゴム使用)、巻芯:グリーンマーク認定幅(mm)18厚さ(mm)0.053寸法(mm)【紙管】75透明×緑長さ(m)50粘着力(N/10mm)4.03引張強度(N/10mm)43.5
フィラメントテープ”NO.3885”(ガラス繊維タイプ) 日東電工フィラメントテープ”NO.3885”(ガラス繊維タイプ)日東電工
129,800税込142,780
1箱(30巻)ほか
19日以内出荷
タテ方向にガラス繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引張強度にすぐれたテープです。ガラス繊維を補強材として使用しています。
用途重量物の結束・梱包に。仕様切断にはカッターが必要材質【基材】ポリエステル+ガラス繊維【粘着剤】ゴム系厚さ(mm)0.18ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)3.9引張強度(N/25mm)1814引張強度(N/10mm)725.6粘着力(N/25mm)9.75
ステンレス万能鋏ストレート TAKAGI(高儀)ステンレス万能鋏ストレートTAKAGI(高儀)
990税込1,089
1個
翌々日出荷
ストレート刃で薄物もしっかり切れる グリップ開き幅を2段階に切替可能 滑りにくいラバーグリップ 連続作業に効くスプリング付 コード取付穴付 サビにくい+硬くて強いステンレス刃
用途スパッと切る 薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・銅板・針金などに プラ板・皮革・ゴム板などに材質刃部:ステンレス鋼、グリップ:PP/TPR切断目安(Φmm)薄鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板:0.5、針金(ノッチ部):Φ2.5、アルミ板:1.0、アルミ線(ノッチ部):Φ2.5、プラ板:1.2、皮革・ゴム板:4.0
大型滑走式ミクロトーム ケニス大型滑走式ミクロトームケニス
649,800税込714,780
1台(1台)
30日以内出荷
刃固定台を滑走させ、一動作ごと上昇機構により標本を正確に切断できる滑走式ミクロトームです。ベースに鋳鉄を採用し、重厚かつ高性能となっています。動植物の組織やゴム・高分子化成品・材木・繊維の検査切片など、多方面に適しています。
仕様●切片厚さ設定範囲:0.5~12μm(0.5μm単位)●標本サイズ:最大38×43mm●滑走軌道:400mm付属品ディスポナイフホルダー(替刃付)寸法(mm)490×265×290(ハンドル部装着時)質量(kg)30RoHS指令(10物質対応)対応
アセテートテープ DAYTONA(デイトナ)アセテートテープDAYTONA(デイトナ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
新型車両の純正ハーネスにも採用されはじめた、耐熱性、柔軟性にも優れるアセテート布粘着テープ。アセテートクロスにアクリル系、ゴム系の粘着剤を塗布した電気絶縁テープです。電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使用。伸縮性があるので巻きやすく、配線の結束にも適しています。手でも切断できるので作業効率が良く、耐腐食性にもすぐれています。・カラー:ブラック・サイズ:幅19mm×長さ20m
用途電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使用可能伸縮性があり巻きやすく、配線の結束に手でも切断可能で作業効率アップカラー:ブラックサイズ:幅19mm×長さ20mクロサイズ19MMX20M危険物の類別非危険物
耐切創手袋 トライメイト耐切創手袋トライメイト
1,198税込1,318
1双
当日出荷から14日以内出荷
刃物やガラスなどから手を守るEN388規格の耐切創手袋です。繊維の上に回転刃を往復運動で何回で切断できるかを測定し、20回以上往復させないと切断できない強度を持っているレベル5仕様となります。
材質高密度ポリエチレン、ナイロン耐切創性EN388:2003カットレベル5
DC-DCコンバーター DT921 20A JET INOUE(ジェットイノウエ)DC-DCコンバーター DT921 20AJET INOUE(ジェットイノウエ)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになりますDT-920の進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
用途電装パーツ付属品USB端子カバー付き:異物が入るのを防ぐゴムキャップが2個付属質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力:DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC24(21~28)出力電流(A)連続20(間欠22)+USB 2内蔵ヒューズ平型20A保護回路出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)逆接続電源切断寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×166×59過熱保護装置ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断待機電流無負荷時:OFF時 約20mA /ON時 約120mA
ステンレス電工ハサミ TAKAGI(高儀)ステンレス電工ハサミTAKAGI(高儀)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ケーブルを逃がさないギザ&丸刃力が入りやすくフィットする握りやすいハンドル端子の圧着やワイヤー(~3.0mm以下)もカットできるセーフティコード取付け穴付き
用途ケーブルの被覆はがし、銅板、アルミ板の切断に材質刃部:ステンレス(SUS420J2)ブラッククロム仕上げ ハンドル:ポリプロピレン、熱可塑性ゴム質量(g)204
36V 充電式マルチツール(カットソー) HiKOKI(旧:日立工機)36V 充電式マルチツール(カットソー)HiKOKI(旧:日立工機)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)握りやすい周長 133mm2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可振動角度(°)4.0(両側合計)
剪定鋏 WORKPRO剪定鋏WORKPRO
1,498税込1,648
1丁
翌日出荷
バイパスブレードデザインは、観賞用の低木や樹木など、乾燥していない植物の剪定に最適です。熱処理されたSK5ブレードで、より高い切断性能を実現します。快適なPP(ポリプロピレン)およびTPR(熱可塑性ゴム)グリップを採用しました。ロック機構付きです。
用途乾燥していない植物の剪定に材質SK5 / 刃、 PP+TRP / ハンドル質量(g)240使用目的剪定切断対象観賞用の低木や樹木寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×1.6×7最大切断能力(mm)直径19
剪定鋏 WORKPRO剪定鋏WORKPRO
1,798税込1,978
1丁
翌日出荷
バイパスブレードデザインは、観賞用の低木や樹木など、乾燥していない植物の剪定に最適です。強度と鋭さを備えた鍛造50CR-Vブレードです。快適なPP(ポリプロピレン)およびTPR(熱可塑性ゴム)グリップを採用しました。ロック機構付きです。
用途乾燥していない植物の剪定に材質Forged 50 クロムバナジウム鋼 / 刃、 PP+TRP / ハンドル質量(g)378使用目的剪定切断対象観賞用の低木や樹木寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×2×7
剪定鋏 WORKPRO剪定鋏WORKPRO
1,498税込1,648
1丁
翌日出荷
アンビルブレードデザインは、枯れた花、細い枝、または冬の間に枯れた枝の剪定など、乾燥した植物の剪定に最適です。熱処理されたSK5ブレードで、より高い切断性能を発揮します。快適なPP(ポリプロピレン)およびTPR(熱可塑性ゴム)グリップを採用しました。ロック機構付きです。
用途乾燥した植物の剪定に材質SK5 / 刃、 PP+TRP / ハンドル質量(g)267使用目的剪定切断対象枯れた花、細い枝、または冬の間に枯れた枝寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×1.6×7
すべらないはさみ ギザ刃付 ハードタイプ ハートライすべらないはさみ ギザ刃付 ハードタイプハートライ
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
ギザ刃付きだからすべらないはさみです。切り比べれば納得、硬くて強い刃!
用途ギザ刃付きだから、すべらず、厚物切りに適した品質!全長(mm)160切断能力(mm)ゴムシート:5厚、レザーシート・皮:2厚、厚手の布:デニム4枚重ねなど、電気コード:より線に限る※VVFコード(単線)は切れません。ハンドルPP樹脂(ソフトタイプ)材質(刃)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)43
べたつかないはさみ フッ素コート・ギザ刃付 ハートライべたつかないはさみ フッ素コート・ギザ刃付ハートライ
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
ギザ刃付きだからすべらないはさみです。切り比べれば納得、硬くて強い刃!
用途ギザ刃付きだから、すべらず、厚物切りに適した品質!全長(mm)160切断能力(mm)ゴムシート:5厚、レザーシート・皮:2厚、厚手の布:デニム4枚重ねなど、電気コード:より線に限る※VVFコード(単線)は切れません。ハンドルPP樹脂(ソフトタイプ)材質(刃)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)43
NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウNBR(ニトリルゴム)シートモノタロウ(5件のレビュー)
89税込98
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら