手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。
ガス導管を個別独立した安全構造が特長。
使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。
燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。
落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。
継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。
日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)(LPG)0.02
酸素圧力(MPa)0.3
圧力(kg/cm2)0.2
使用ガスアセチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素
取付ねじW13.5×24山
ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。
ガス導管を個別独立した安全構造が特長。
使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。
燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。
落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。
継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。
日本溶接協会(JWA)認定品
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)92
質量(g)120
取付ねじW16×20山
使用ガスアセチレン
使用吹管A型切断器
こんなお得な商品も!
火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
使用ガスアセチレン
適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
使用ガスアセチレン
切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30
全長(mm)395
質量(g)610
使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02
JIS規格JIS1形1号相当品
火口中切
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
中型切断器用 LPG火口
使用ガスLPG
こんなお得な商品も!
A型切断火口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
使用ガスアセチレン
適合田中式A号切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
自動切断火口
使用ガスプロパン
呼称LPG用火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)92
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
型式中型
適合12MT
質量(g)65
使用ガスアセチレン
こんなお得な商品も!
火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
適合中型切断器(アセチレン用)
質量(g)70
小型溶接器ゴールド用 火口
使用ガスアセチレン
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン
切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50
火口No.1・No.2・No.3
仕様アセチレン用
付属品火口:3本
種別A型切断器(1形2号) ・低圧式
全長(mm)535
質量(g)吹管:850/火口:125
火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6
ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04
使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm
ガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03
ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300
使用ガスアセチレン
セット内容火口番号(M1、M2、M3)
全長(mm)397
使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
取扱説明書(1.1MB)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
LPG加熱器 S型 吹管 (火口なし)
仕様付属火口無し
使用ガスLPG
逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器
切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
全長(mm)430
質量(g)610
JIS規格JIS1型1号相当品
火口中切
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)対応
用途100型切断火口
形状ストレート火口
板厚(mm)100~150
使用ガスエチレン
1本
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
用途100型切断火口
形状ストレート火口
板厚(mm)15~30
使用ガスエチレン
1本
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
用途100型切断火口
形状ストレート火口
板厚(mm)10~15
使用ガスエチレン
1本
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
用途100型切断火口
形状ストレート火口
板厚(mm)5~10
使用ガスエチレン
1本
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
用途100型切断火口
形状ストレート火口
板厚(mm)40~50
使用ガスエチレン
1本
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
用途100型切断火口
形状ストレート火口
板厚(mm)50~100
使用ガスエチレン
1本
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
用途100型切断火口
形状ストレート火口
板厚(mm)30~40
使用ガスエチレン
1本
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
用途100型切断火口
形状ダイバージェント火口
板厚(mm)40~50
使用ガス天然ガス
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
用途100型切断火口
形状ダイバージェント火口
板厚(mm)5~10
使用ガス天然ガス
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
用途100型切断火口
形状ダイバージェント火口
板厚(mm)30~40
使用ガスLPG
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
用途100型切断火口
形状ダイバージェント火口
板厚(mm)5~10
使用ガスLPG
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
用途100型切断火口
形状ダイバージェント火口
板厚(mm)40~50
使用ガスLPG
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
用途100型切断火口
形状ダイバージェント火口
板厚(mm)30~40
使用ガスLPG
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
用途100型切断火口
形状ダイバージェント火口
板厚(mm)100~150
使用ガスエチレン
1本
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
用途100型切断火口
形状ダイバージェント火口
板厚(mm)5~10
使用ガスエチレン
1本
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
用途100型切断火口
形状ダイバージェント火口
使用ガスエチレン
1本
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
用途100型切断火口
形状ダイバージェント火口
板厚(mm)100~150
使用ガスアセチレン
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
用途100型切断火口
形状ダイバージェント火口
板厚(mm)50~100
使用ガスアセチレン
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
用途100型切断火口
形状ダイバージェント火口
板厚(mm)10~15
使用ガスアセチレン
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ