33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平和テクニカ切断砥石 A100N
比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。
用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。 粒度100 砥粒A(アランダム) 結合剤B 結合度N
1箱(25枚)
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 GC320R
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。 粒度320 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度R
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 ステンA
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)をはじめ適用範囲が広く耐久性に優れています。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に最適です。 砥粒A(アランダム)
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 GC150N
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。 粒度150 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度N
1箱(25枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番121-2290 粒度120 砥材WA 質量(g)104 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4650 硬度N 刃厚(mm)1.2 外径(mm)230 穴径(mm)31.75
1セット(20枚)
16,980 税込18,678
翌日出荷

平和テクニカ切断砥石 HA100J
切れ味を重視した仕様により、高硬度な焼入品やニッケル合金鋼に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)の切断に。 粒度100 砥粒HA(ヘイワアランダム) 結合剤B 結合度J
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 GC150L
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。 粒度150 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度L
1箱(25枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 A100P
俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です
用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。 粒度100 砥粒A(アランダム) 結合剤B 結合度P
1箱(50枚)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 WA220R
タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。
用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。 粒度220 砥粒WA(ホワイトアランダム) 結合剤B 結合度R
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 GC150H
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。 粒度150 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度H
1箱(25枚)
20,980 税込23,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。 乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。 粒度100 最高使用周速度(m/min)3400 結合剤B 結合度N 外径公差(mm)±1.0 研削材A
1箱(20枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。
用途一般ピンカッター用 粒度120
1箱(20枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 HA80P
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
粒度80 砥粒HA(ヘイワアランダム) 結合剤B 結合度P
1箱(25枚)
24,980 税込27,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 AC100J
非金属・非鉄金属鋳鉄材料に適しています。
用途普通鋳物(FC)、マグネット鋼、可鍛鋳鉄、ダグタイルの切断に。 粒度100 砥粒AC(アランダム&カーボランダム) 結合剤B 結合度J
1箱(25枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド 材質セラミックス・ガラス・水晶 タイプNC-S 品種DIA-CUT-2 適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶 主要切断材料セラミックス・ガラス 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100枚)
84,980 税込93,478
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド 材質超硬合金 タイプNC-S 品種DIA-CUT-1 適合材超硬合金 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S HA-CUT (Φ255~)
高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材HA 材質高硬度鋼材 タイプNC-S 内径(Φmm)31.75 品種HA-CUT 適合材高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン 主要切断材料高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など) 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(20枚)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~)
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材A 材質一般鋼材 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(20枚)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~)
特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材WA 材質特殊鋼材 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(20枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)極薄切断砥石 FカットAタイプ(ロール品)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)極薄切断砥石 FカットWAタイプ(プレス品)
エコ商品
穴径(Φmm)31.75 外径(Φmm)255 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
31,980 税込35,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)極薄切断砥石 FカットWAタイプ(ロール品)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)極薄切断砥石 FカットAタイプ(プレス品)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)ほか
26,980 税込29,678
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノリタケカンパニー精密切断機用 フリーカット
特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
材質砥材、樹脂系結合材 最高使用周速度(m/min)3420
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。 仕様乾湿両用 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)255×1.2×31.75 砥材砥材WA タイプNC 穴径(Φmm)31.75 品種WA120NB10 外径(Φmm)255 結合剤B 適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す 主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など 結合度N 外径公差(mm)±1.5 厚さ公差(mm)±0.15 研削材WA
1箱(20枚)
16,980 税込18,678
当日出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)テクニカット(A)
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。 仕様乾湿両用 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)255×1.2×31.75 砥材砥材A タイプNC 穴径(Φmm)31.75 品種A120NB10 外径(Φmm)255 結合剤B 適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ 主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など 結合度N 外径公差(mm)±1.5 厚さ公差(mm)±0.15 研削材A
1箱(20枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)マイクロカット(WA)
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)230×1.2×31.75 タイプNC 穴径(Φmm)31.75 品種WA120NB10 外径(Φmm)230 結合剤B 適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す 主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など 結合度N 外径公差(mm)±1.0 厚さ公差(mm)±0.15 研削材WA
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

ノリタケカンパニーフリーカット(Aといし)
特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。 砥材A 最高使用周速度(m/s)57
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。
用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。 仕様乾湿両用 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)255×1.2×31.75 砥材砥材GC タイプNC-P 穴径(Φmm)31.75 品種GC120NB36 外径(Φmm)255 結合剤B 適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種 主要切断材料タングステン、モリブデン、銅など 結合度N 外径公差(mm)±1.5 厚さ公差(mm)±0.15 研削材GC
1箱(20枚)
18,980 税込20,878
当日出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)マイクロカット(A)
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)230×1.2×31.75 タイプNC 穴径(Φmm)31.75 品種A120NB10 外径(Φmm)230 結合剤B 適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ 主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など 結合度N 外径公差(mm)±1.0 厚さ公差(mm)±0.15 研削材A
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
欠品中

特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。 砥材WA 最高使用周速度(m/s)57
1箱(25枚)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。
用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)230×1.2×31.75 タイプNC-P 穴径(Φmm)31.75 品種GC120NB36 外径(Φmm)230 結合剤B 適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種 主要切断材料タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般 結合度N 外径公差(mm)±1.0 厚さ公差(mm)±0.15 研削材GC
1箱(20枚)
17,980 税込19,778
5日以内出荷