16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途金属、プラスチック、F.R.P.などの切断 切断対象金属、プラスチック、F.R.P.など 適合機種28151 適合本体ミニカッティングソウ(No.28151) 材質レジ砥石 穴径(Φmm)10 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

切断砥石 黒砥 SK11 動画あり
切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.0mm厚切断スピード抜群です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。 主要切断材料金属(鉄)・ステンレス 穴径(Φmm)15 硬度A60P 外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス、薄板用小径切断の決定版。 抜群の切れ味と持ち(耐用)を高い次元で両立。 バリ、焼けの発生が少なく、作業負担の軽減にも大きく貢献。 少ない押力で、驚きのカットスピードを実現。
用途薄版・小径パイプ・角材等(ステンレス・鉄・アルミ等) 粒度60 適合材ステンレス・鉄・アルミ 砥材AZ 寸法(mm)105×1.0×15 硬度T ノコ刃周速(m/s)80
1箱(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

アルミ・FRP用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
用途アルミ・FRP(銅・真鍮・特殊金属等含む)の切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:CA60R 材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
249 税込274
欠品中

シャープな切れ味 高品質酸化アルミ砥粒 安全な両面補強タイプ 鉄、ステンレス、その他の金属の切断用
仕様●粒度:#60●入数:10枚●サイズ:Φ105×1.0×15mm穴●最大回転数:14500rpm アズワン品番65-2233-96
1パック(10枚)
1,430 税込1,573
翌日出荷

セラミック砥粒で切れ味UP。シリーズで最速の切断、長寿命。
粒度SG46TBF 寸法(mm)105×1.0×15 最大回転数(min-1[r.p.m])14520 入数(本)10
1箱(10枚)
2,120 税込2,332
翌日出荷

両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。 仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ60P 材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1個(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

飛騨の匠切断砥石
用途ステンレス・金属の切断に 仕様砥材・粒度・硬度:Z(ジルコニア)・#46(粗目~普通)・V(極硬) 材質砥粒:ジルコニア 形状42号(オフセット) ブラック/イエロー 質量(g)(約)31 結合剤BF(繊維補強付レジノイド結合剤) 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)107×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80/s 最高使用回転数:14270in-1
1個
299 税込329
翌々日出荷

レジトン(Resiton)切断砥石
用途ステンレスや金属を切断する際に その他【粒度・硬度】60P 材質AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) ブラック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80
1個
498 税込548
翌々日出荷

ステンレス用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
用途ステンレスの切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:AWA60R 材質酸化アルミナ・ガラス・樹脂 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
249 税込274
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)切断砥石(薄形)
トラスコ品番767-6492 タイプステンレス用金属用 砥石寸法(mm)(外径×厚さ×穴径)105×1.0×15 切断対象ステンレス、金属
1セット(10個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

粒度60S 仕様金属全般の小径丸棒、パイプ、鋼板、角材、トタンなどの切断用。 サイズ直径107×1.0×15mm穴 最大回転数(min-1[r.p.m])14280rpm
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

歯車面取り用砥石。 ギヤーの面取を専門に開発された砥石です。 研削力に優れ、作業効率抜群の商品です。
用途ギヤ用 穴径(Φmm)16
1箱(50枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)切断砥石(薄形)
適合本体G10SH5、G10ST等 タイプステンレス用金属用(薄形)ソフト 砥石寸法(mm)(外径×厚さ×穴径)105×1.0×15 切断対象ステンレス
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

1000C2611B スーパーリトル1.0 防湿パック NORITAKE(ノリタケ) 動画あり
切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品に比べ大幅にアップ。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断。 粒度46 砥材A 穴径(Φmm)15 シリーズスーパーリトル 硬度S 外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80 アズワン品番64-3672-97
1パック(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

1ミリの薄さで、鉄・ステンレス・非金属系(アルミ、タイル、レンガ、FRP、塩ビ等)の母材の切断に適応する切断砥石です。厚さ1ミリの薄型砥石なので、切断時の抵抗が少なく切れ味が良いです。
用途金属・非金属系の切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:C60P 材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂 寸法(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
269 税込296
翌々日出荷