117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS-2 切断ホイールセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用 セット内容【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm 適合材木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
739 税込813
当日出荷

木材、プリント基板、軽金属のカットに使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質鋼材 厚さ(mm)0.1
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)18、22、25 軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷

用途木、アルミ、プラスチックの切断 仕様アーバーシャフト付 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質鋼材 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。 マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
粒度#100 穴径(Φmm)1.8 適合材炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途切断トイシ用 付属品取り付けネジ 適合日立製100mmのディスクグラインダー 適合本体FG10SC2、FG10SB3等
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。割れにくいネット入りです。
用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。 外径(Φmm)32 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)1.5 入数(枚)3 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 主要切断材料鉄、ステン、銅等
1袋(3枚)
799 税込879
当日出荷

適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) シャフト径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトやねじ、板金、プラスチックのカットや切り込みを簡単に行えます。研磨や穴あけには使用しないでください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1箱(5個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着切断砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等の切断に最適です。 外径(Φmm)22 厚さ(mm)0.5 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 主要切断材料石材、ガラス、貝殻、金属等
1本
699 税込769
当日出荷

切断作業に最適です。木材カットに使用します。
用途木材、樹脂、エッグアート等の切断。 仕様2.35mmマンドレル付き 寸法(mm)19 許容回転数(min-1[r.p.m])15000
1パック(2枚)
899 税込989
当日出荷

スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等 軸径六角軸対辺6.35mm 厚さ(mm)1.4 粒度100 砥材A 適合材金属、木材など
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)カッティング砥石
エコ商品
炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
主要切断材料炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,298 税込8,028
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)









ダイヤモンド砥粒をステンレスディスクに特殊メッキにより固定したものです。ダイヤモンド砥粒の突出しが大きいため、切り込みがスムーズでカット面の仕上がりも良く、バリの発生も少ない。
用途超硬合金・セラミックス・シリコンカーバイト・サーメット・ガラスなどの高硬度素材の切断加工 トラスコ品番499-6798 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 ディスク径(Φmm)19 適合材ステンレス
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。 適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等 仕様乾式
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

より美しい仕上がり。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。 ウェーブタイプ
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。 適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等 仕様乾式
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)14 穴径(Φmm)15 仕様乾湿両用 トラスコ品番171-4457 粒度60 材質/仕上(基盤)S45C 質量(g)91.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 使用工具ディスクグラインダー 適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

切断作業に最適です。割れにくいネット入りです。
用途金属、プラスチック等の切断。 材質A材 軸径(Φmm)2.35 厚さ(mm)1 寸法(mm)32 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 主要切断材料金属、プラスチック等
1枚
699 税込769
当日出荷

切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。 適合機種ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター 適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに 厚さ(mm)0.1 穴径(Φmm)1.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
1パック(5本)
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EZ-Lockファイバーグラス補強カットオフホイール DREMEL(ドレメル) 動画あり
カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。イージーロックシステムにより、ホイールの着脱が簡単に行えます。EZ402マンドレルを使用してください。
外径(Φmm)38.1 材質シリコンカーバイド
1箱(5個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)パイプカッター
スプリング内蔵の切断ホイールは片手で簡単にスライド調節してパイプにセットできるクイックロック構造。切断刃とガイドローラーにニードルベアリングを内蔵し切断が楽です。バリ取りツール内蔵
用途最大2mm厚の銅、真鍮、ステンレス鋼のパイプの切断用。 切断能力(Φmm)6-35 材質(ボディ)マグネシウム含有強化金属 材質(刃)高品質ボールベアリング鋼 全長(mm)260 質量(g)375 適合替刃品番:9039-02V01 品番バリ取り部品:9039-02V02 付属品替刃1枚 アズワン品番65-0302-84
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。 適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー 穴径(Φmm)22.23(X-LOCK) 適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)0.6 軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、76mmフラップホイールにより100mm黒鉄パイプ35本のバリ取りが可能。5段階の速度調整により、制御性が向上。可変速機能により、用途に合わせ8000-20000RPMまでの速度を調整可能。RAPIDSTOP(TM) ブレーキにより、安全性が向上、2秒未満で停止可能。先端工具互換性 :55mm切断ホイールおよび76mm研磨ホイーを使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。LEDライト対応
仕様スライドスイッチ、LEDライト 付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース 長さ(mm)410 質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時) 直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大55、フラップホイール等: 最大76 高さ(mm)83 電圧(V)18 バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION コレットサイズ(mm)6/8 設定値【速度】8000、11000、14000、17000、20,000 適正回転数(min-1)8000-20000(無負荷)
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

片手でクイックロック、パイプのホールドとクランプを独立させます。ポケットに収まり、ステンレスも切断します。壁厚2mmまでの直径3 ~ 30mm(1/8 ~ 1 1/8インチ)のパイプを分離します。非常に小さい切断円で必要な切断スペースは最小限です。スプリングによりパイプ径を目盛で予め設定でき、切断砥石を取り付けるだけ。バネ式切断ホイールの迅速かつ正確な位置決め。切断砥石とガイドローラーに高品質ニードルベアリングを採用。構造化された親指のくぼみを備えた最適化された回転ダイヤルが20%を提供します。力の伝達が良くなり、濡れても滑りにくくなります。切断砥石はハンドルノブ内の予備砥石に簡単に交換できます。高品質軸受鋼を使用した切断砥石です。
寸法(mm)77×55×26 質量(g)261 替刃仕様9039-02V01(1枚)/ 9039-02V03(5枚) 切断能力(Φmm)3~30
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 仕様二重絶縁 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ 電圧(V)単相100 消費電力(W)680 最大出力(W)880 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] モーター単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000 適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。 電圧(V)14 セット内容本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1 周波数(Hz)50/60 入力容量5.6W 消費電力(W)12 出力DC14V0.4A 回転数(min-1[r.p.m])6000~13000 コード長さ(m)約1.6 本体HRT-12A チャック能力(mm)2.35 入力(アダプター)AC100V 定格使用時間(分)10
1セット(86本)
5,898 税込6,488
当日出荷

多種多様な部材を切断可能!。従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。
用途鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材などの切断が可能です 適合材鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材 厚さ(mm)1.3
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)