1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
外径(Φmm)192
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.85
刃数40
トラスコ品番852-3765
質量(g)390
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
トラスコ品番169-6483
適合機種B18N-F、B18N2-F
質量(g)340
外径×刃厚×内径(mm)180×1.85×20
1枚
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材鉄・ステンレス
材質合金工具鋼SK-5
使用チップ超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
金属切断用の外径165mmチップソーです。
用途チップソーの替刃として。
外径(Φmm)165
内径(Φmm)20
刃数(p)32
刃厚(mm)2
適合機種CS-160PA
寸法(mm)穴径変更ブッシュ:20-15.9
最高使用回転速度(min-1)8000
1枚
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード