3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMC-185 グローバルソー 低速型チップソー切断機 モトユキ 動画あり
軽量形鋼のチョイ切りに。 早くキレイに切れて花粉・粉じんが少ない。
消費電力(W)1280 定格電流(A)13 チップソー外径(Φmm)185(180) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800 付属品FR-185N、保護メガネ、六角レンチ(6mm) 質量(kg)7.8 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 切断能力(mm) 角(90°)45×45 切断能力(mm) 丸(90°)50 切断能力(mm) 角(45°)32×32 切断能力(mm) 丸(45°)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

最適回転数&高トルク化により刃物寿命向上!
ノコ刃外径(Φmm)185 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°時)63 回転数(min-1[r.p.m])3500 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 仕様二重絶縁・ブレーキ付 付属品軟鋼材用チップソー(A-33560)、ボックスレンチ10、平行定規 質量(kg)4.5 トラスコ品番422-7387
1台
37,980 税込41,778
欠品中

多用途材料に対応したエントリーモデルの充電丸鋸に最適なチップソーです。多用途材料に対応し、特に木質系には適しています。レーザースリットはオリジナル形状で騒音を軽減します。先端傾き角10度で耐久性向上しています。
用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けて木材系、金属系、石膏系などの多用途材料の切断作業。 適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸 / 充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ 充電電圧(V)12~40 内径(mm)20
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)