40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定評のある強力な切断力!耐久力! 握りやすいソフトグリップ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付 付属品六角棒スパナ トラスコ品番354-4010 質量(kg)15.5 切断能力(mm)パイプ(0°)Φ102、(45°)Φ60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603 カーボンブラシ番号(下二桁)44 電流(A)(50/60Hz)15.0 切断能力(mm)丸棒(0°)Φ60、(45°)Φ45 バイス最大口幅(mm)240 切断能力(mm)L鋼[0°]100×100、[45°]75×75
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm) 質量(kg)17(コードを除く) 全負荷電流(A)15 傾斜切断(°)0°(直角)~45° 切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115 砥石寸法(mm)厚さ4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640 切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104 バイス 高さ(mm)78 バイス最大口幅(mm)235 切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル(90°時)137、(45°時)100 刃物外径(Φmm)355 刃物内径(Φmm)25.4 回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×500×620 付属品切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8) 質量(kg)16.6
1台
26,980 税込29,678
欠品中

用途金属の切断 切断能力(mm)鉄工丸棒60、丸パイプ90、L型鋼70×70 砥石寸法(Φmm)外径305 砥石寸法(mm)厚さ2.8 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)100 電流(A)14.5 消費電力(W)1400 コード長さ(m)2 外形寸法(mm)475×285×380 砥石周速度(m/min)60.6 付属品砥石(本体装着済み)、スパナ、クイックバイス(本体装着済み) 質量(kg)14.5 周波数(Hz)50/60
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×285×366 最大切断サイズ(角90°)(mm)90×110、200×80 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120 砥石周速度(m/min)4000 付属品レジノイド砥石 トラスコ品番116-9556 質量(kg)15.5 周波数(Hz)50/60 電流(A)15
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)145 最大切断サイズ(角90°)(mm)150×100 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2000/2400 電源(V)三相200 電流(A)(50/60Hz)12/10 消費電力(W)50Hz/2900、60Hz/2800 コード長さ(m)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)925×299×498 周波数(Hz)50/60 砥石周速度(m/min)2550/3050(50/60Hz) 砥石寸法(Φmm)外径405 砥石寸法(Φmm)穴径25.4
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質鉄工用/樹脂用 刃物外径(mm)308 刃物内径(mm)25.4 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115 最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90 最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70 回転速度(min-1[r.p.m])3200 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1400 コード長さ(m)4.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321 付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー 質量(kg)17.5 トラスコ品番116-9564
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)100 最大切断サイズ(角90°)(mm)70×100、200×60 回転速度(min-1[r.p.m])3600 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1400 コード長さ(m)4.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)548×279×321 付属品レジノイド砥石 周波数(Hz)50/60 砥石周速度(m/min)3450 砥石寸法(Φmm)外径305 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 質量(kg)14.0 トラスコ品番116-9548
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)高速切断機
握りやすいソフトグリップ採用。
タイプワンタッチバイス付 砥石寸法(Φmm)外径355 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 回転数(min-1[r.p.m])3800 切断角度0°、45° 切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100 切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ100 切断能力(mm)丸棒[0°]Φ65、[45°]Φ45 電源(V)単相200 電流(A)7.5 消費電力(W)1450 コード長さ(m)2心・2.3 バイス最大口幅(mm)240 質量(kg)16 付属品トイシ(本体装着済み)、六角棒スパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

高精度、高能率切断ができ、その上火花が少ない!
その他軟鋼材用チップソー付 付属品軟鋼材用チップソー(A-12974)、ボックスレンチ17(782210-8) トラスコ品番422-7883 質量(kg)17 電流(A)15 対応材質鉄工用 カーボンブラシ呼び番号203 切断能力(mm)アングル【90°時】100、【45°時】85
1個
78,980 税込86,878
当日出荷

モータへの過負荷を防止するサーキットブレーカー付です。ワンタッチスピードクランプ採用で素早くワークを固定できます。
用途鉄パイプやL型鋼の切断に。 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)1450 電源コード(m)1.8 砥石寸法(Φmm)外径305 砥石取付軸(Φmm)25.4 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 回転速度(min-1[r.p.m])3800 セット内容砥石交換用スパナ17mm切断砥石 定格周波数(Hz)50/60 砥石寸法(mm)厚さ2.8 定格時間(分)20 取扱説明書(10.63MB)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

火花飛散防止カバー付き 歪みの少ない肉厚ベース ガタ付をおさえたクイックバイス
用途足場、農用パイプの切断に! アングル、角パイプの切断に! 仕様バイス揺動角度/右45°左30° 付属品切断砥石(305mm×25.4mm) 質量(kg)約14.5 電流(A)14.5 切断能力(mm)パイプ約Φ90 切断能力(mm)パイプ角約85×85 周速度(m/s[m/min])59.7 バイスつかみ幅(mm)一段目/0~160mm二段目/30~195mm 切断能力(mm)アングル約70×70
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

MCM305GB マルチ切断機 サンコー(サンコーミタチ) 動画あり
二重絶縁構造。 ワンタッチロックバイス機構搭載。 ブレーキ付モーター搭載。 スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。 スロースタート、モーター保護回路搭載。 LEDライト付。
付属品メガネレンチ17mm×1、T型レンチ、チップソーΦ305(BS305M)、全ねじプレート トラスコ品番491-6859 質量(kg)16.5 対応材質鉄工用 本体質量(kg)16.5 最大切断サイズ(角90°)(mm)100×100 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)105 芯数2 最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70 バイス最大口幅(mm)185 切断能力(mm)アングル(90°時)100×100(45°時)50×50
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

支点揺動機構で肉厚材もスムーズに切断!
質量(kg)16.3 電流(A)15 カーボンブラシ呼び番号203 切断能力(mm)アングル(90°時)139、(45°時)100
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

昭和機械工業高速切断機405ミリ
45度の角度切りができます。 モーターは全閉型です。 45度の角度切り時は、バイス開きは約1/3になります。
用途従来ノコ盤にて切断不可能な鋼材などあらゆるものの切断。 電源(V)三相200~220(50/60Hz)
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MCM355GB 355mmチップソーマルチ切断機 サンコー(サンコーミタチ) 動画あり
サンコー(サンコーミタチ)355mmチップソーマルチ切断機
電子制御方式3段回転変速、ソフトスタートモーター採用、支点一体構造アルミベース
付属品チップソーBS355M、メガネレンチ(17mm)、T型レンチ(17mm)、片口スパナ(17mm) 電流(A)15.0 本体質量(kg)17.8 チップソー厚さ(mm)4
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高速切断機 AC3561
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断 クイックバイス機構 切込深さの調整が可能なストッパボルト付 砥石交換時に砥石を固定できる スピンドルロック機構
付属品切断砥石(外径355×厚さ3.0mm×内径25.4mm)両口スパナ(13×17mm) 質量(kg)17 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658 定格電流(A)15 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(開放時)586×290×658(収納時)536×290×385 絶縁方式二重絶縁 砥石寸法(mm)厚さ3 保証期間1年 最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92 取扱説明書(1.62MB) 最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102 切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高速切断機 AC3051
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断 クイックバイス機構 切込深さの調整が可能なストッパボルト付 砥石交換時に砥石を固定できる スピンドルロック機構
付属品305mm切断砥石、両口スパナ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658 質量(kg)16.5 電流(A)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658 定格電流(A)15 砥石寸法(mm)厚さ3 保証期間1年 最大切断能力(90°)丸 105mm、四角形 95×95、長角形 75×150(45°)丸 90mm、四角形 80×80、長方形 75×100 取扱説明書(1.62MB) 最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)105、(丸形鋼材45°)90 切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅95×高さ95、(四角形45°) 幅80×高さ80、(長角形90°)幅75×高さ150、(長角形45°)幅75×高さ100
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

「世界初」355mm充電式切断機※2018年9月現在(メーカー調べ)。 現場をコードレス化。 電源環境に左右されずに使用可能。 さらに現場もスッキリ! 「ハイパワーブラシレスモータで小型・軽量でさらに高出力! メタルスタッドを軽快に切断。 「工具レス」簡単砥石j交換。 ストッパを押込み、ツマミを回転させるだけで素早く砥石を交換可能。 切断時のモータにかかる負荷状態を検知し、負荷の大きさをランプでお知らせ。 ブレーキ付で切断終了時に素早く刃物が停止。次の作業にパッと取り掛かれる。 現場への持ち込みもラクラク。
回転数(min-1[r.p.m])3800 付属品切断砥石 355A36P・ボックスレンチ17 厚さ(mm)3.5以下 質量(kg)約14.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×280×620 作業量(目安)【メタルスタッド 幅75×高さ45×厚さ0.8mm】(BL1860B×2本使用時)約150本 刃物内径(Φmm)25.4 刃物外径(Φmm)355
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷

プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。振れが少なく、切れ味抜群
用途電動丸のこ。アルミサッシ、アルミ建材等の切断。 穴径(Φmm)25.4 刃形高低刃 適合材アルミ
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電流(A)15 対応材質鉄工用/樹脂用 最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
1個
91,980 税込101,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
1枚
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ 使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ 刃型両側面研磨仕上
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途アングル鋼、チャンネル鋼、鉄骨、ガス管、電線管、アルミサッシ、塩ビ管等 直径(Φmm)305 穴径(Φmm)25.4 山数60山 最大回転数(min-1[r.p.m])1600 刃厚(mm)2.3
1枚
14,700 税込16,170
翌日出荷

グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキ 動画あり
軽天専用チップソー 切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!! 切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!) 最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。 1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者) モトユキ 動画あり
1枚
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用 適合材鉄・ステンレス 穴径(Φmm)25.4 仕様鉄・ステンレス兼用 適合電動工具低速型チップソー切断機 使用チップサーメット 切断能力(mm)ステンレス板6 切断能力(mm)鉄板10
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちの電動マルノコ、切断機でプラスチック、アクリル材の切断が出来ます。
用途プラスチック系建材、アクリル、塩ビ材の切断。 トラスコ品番809-5072 材質刃先:超硬チップ 刃数80 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)203 適合材プラスチック系建材、アクリル、塩ビ材
1枚
12,980 税込14,278
翌日出荷

サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305 刃物内径(Φmm)25.4 最大切込深さ(mm)(90°時)100 回転数(min-1[r.p.m])3500 電源(V)単相100 電流(A)15 定格消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-210 種別ダイヤモンドホイール付 全長(mm)632 付属品ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17 質量(kg)8.8
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])4600 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-154 使用可能ノコ刃外径(mm)220~260 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し 質量(kg)18
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追究!最高のパフォーマンスを実現! 硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、石材等の難削材に最適!(もちろんモルタルブロックもOK) 「レーザー溶接+高強度焼入基板」で過酷な作業を安全に!
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に 適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等 仕様乾式
1枚
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm) ノコ刃外径(Φmm)216 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])4500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アルミ用。アルミサッシ、アルミ建材等の切断に。 使用電動機各種マルノコ
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

マキタマキタ
エコ商品
世界最大415mm 充電式マルノコ登場。AC機同等のハイパワーで厚物材を快適一発切断。最大切込深さ158mm。キックバック反動低減AFT機構搭載。再起動防止機能。電気ブレーキ。ソフトスタート。0°~45° 傾斜切断
用途※40Vmax本体のみ仕様
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305 刃物内径(Φmm)25.4 最大切込深さ(mm)(90°時)100 回転数(min-1[r.p.m])3500 電源(V)単相100 電流(A)15 定格消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-210 種別ダイヤモンドホイール別売 全長(mm)632 付属品ボックスレンチ17 質量(kg)8.8
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷