カテゴリ

  • 電動工具(4)
    • 高速切断機(2)
  • 研磨材(38)
    • 切断機用カッター(チップソー)(38)
絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ(1)
  • マキタ(1)
  • 富士製砥(高速電機)(3)
  • アイウッド(8)
  • サンコー(サンコーミタチ)(3)
  • モトユキ(3)
  • ハウスビーエム(3)
  • ツムラ(津村鋼業)(3)
  • 兼房(3)
  • エスコ(2)
  • チップソージャパン(2)
  • NT(2)
  • TENRYU(天龍製鋸)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • レヂトン(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • マツモト機械(1)
  • ノートン(サンゴバン)(1)
外径(Φmm)
  • 405
  • 80(40)
  • 100(239)
  • 110(92)
  • 125(380)
  • 135(36)
  • 147(99)
  • 150(60)
  • 160(98)
  • 165(245)
  • 180(168)
  • 185(35)
  • 190(182)
  • 216(69)
  • 230(19)
  • 255(84)
  • 260(24)
  • 305(136)
  • 355(87)
  • 380(26)
電源(V)
  • 200(3)
  • 200~220(1)
穴径(Φmm)
  • 20(1)
  • 25.4(31)
  • 30.5(1)
  • 31.75(2)
  • 40(7)
  • 45(1)
  • 120(1)
消費電力(W)
  • 2000以上(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 800(2)
  • 960(1)
  • 1940(1)
  • 2400(1)
800・960・1940・2400
電流(A)
  • 15(1)
15
コード長さ(m)
  • 5(3)
5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「切断機」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DORADOーα 405×t3.1×刃数100×25.4穴 ヤナセ(柳瀬)DORADOーα 405×t3.1×刃数100×25.4穴ヤナセ(柳瀬)
48,980税込53,878
1枚
3日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。刃数100最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600切断能力(mm)アルミパイプΦ125刃厚(mm)3.1材質(チップ)超硬合金外径(mm)405穴径(mm)25.4
スーパーソー煌(鉄用) マツモト機械スーパーソー煌(鉄用)マツモト機械
52,980税込58,278
1枚
4日以内出荷
静音・制振加工です。
用途鉄用刃数80P回転数(min-1[r.p.m])MAX1000外径(Φmm)405刃厚(mm)2.8適合材鉄用
タイガーチップソー 鉄工用 NTタイガーチップソー 鉄工用NT
27,980税込30,778
1枚
4日以内出荷
メーカー独自の特殊超硬チップを採用優れた耐久性と切れ味を発揮 高精度仕上げを実現 。切断抵抗が少なく安定した切断が可能 独自の刃型と特殊超硬の組み合わせよりチップの脱落がなく重切削に耐える。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・丸棒・デッキプレート・ALC・各種パイプ・各種軽量材 その他一般鋼材の切断に。
タイガーチップソ- ステンレス用 NTタイガーチップソ- ステンレス用NT
29,980税込32,978
1枚
4日以内出荷
ステンレス専用に開発した特殊サーメットチップを採用 耐溶着性に優れ 耐久性ち切れ味を実現。独自の刃型と特殊サーメットの組み合わせで焼け、バリカエリのないシャープな切断面を実現
用途各種パイプ・アングル鋼・ハンガーレール・軽量形鋼、その他一般鋼材の切断に。
低速チップソー切断機用 さくらFタイプ 富士製砥(高速電機)低速チップソー切断機用 さくらFタイプ富士製砥(高速電機)
48,980税込53,878
1枚
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用穴径(Φmm)25.4適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)1400
大口マルノコ用 木工用チップソー(木工・タテ挽き) アイウッド大口マルノコ用 木工用チップソー(木工・タテ挽き)アイウッド(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
翌々日出荷
オールレーザー加工の台金に、制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切味と切口を実現しました。
用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板
グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキグローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソーモトユキ(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1枚
当日出荷から8日以内出荷
●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
Φ405mm/120T 超硬チップソー(アルミ用) エスコΦ405mm/120T 超硬チップソー(アルミ用)エスコ
20,900税込22,990
1個
8日以内出荷
用途金属切断直径(Φmm)405穴径(Φmm)25.4山数120P最大回転数(min-1[r.p.m])1100適合材アルミアズワン品番64-7940-23
405mm/ 80T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用) エスコ405mm/ 80T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)エスコ
22,300税込24,530
1個
翌日出荷
用途アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼直径(Φmm)405穴径(Φmm)25.4山数80最大回転数(min-1[r.p.m])1100アズワン品番64-7940-22
C-BC5チップソー 兼房C-BC5チップソー兼房
26,980税込29,678
1枚
当日出荷から9日以内出荷
切断時のバリを防止するアルミサッシ切断に適したチップソーです。特に耐久性や空転時、切断時の低騒音を重視される切断加工に適します。
用途アルミサッシの切断用適合各種切断機刃形C-BC5適合材アルミ材質(チップ)SASH-PRO
CNチップソー 兼房CNチップソー兼房
16,980税込18,678
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
リップソーやギャングソーなどのタテ挽き切断において高精度な切断を長期間行うことができます。
用途リップソー・ギャングソーなどのタテ挽き、一般小割切断用適合リップソー、ギャングリッパー、ギャングエッジャ、プレナーギャング 他刃形CN材質(チップ)PRO-K
マッハソー レヂトンマッハソーレヂトン
33,980税込37,378
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
アルミカット TRUSCOアルミカットTRUSCO(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金など)仕様紙箱入。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ2018年トラスコ掲載ページ5 0776
ミタチ チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)ミタチ チップソー切断機サンコー(サンコーミタチ)
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。 H型鋼200×100を8秒で切断します。 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。 切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。 焼けが少ないため切断面が熱くありません。 切削液不要のドライタイプです。
用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管電源(V)三相200定格電流(A)15電源コード(m)5.0(4芯キャブタイヤケーブル)無負荷回転数(min-1[r.p.m])800トラスコ品番792-0857セット内容自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター幅(mm)550寸法(mm)【ピンホール】Φ65×Φ11×2質量(kg)220高さ(mm)1280奥行(mm)840角度(°)【可変】右90~30外径(Φmm)405消費電力(kW)3.7電動機3.7kw×4P無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])800/960バイス最大口幅(mm)205適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)405×40
ノルレーザー R200 ノートン(サンゴバン)ノルレーザー R200ノートン(サンゴバン)
66,980税込73,678
1枚
3日以内出荷
高い製品寿命にスピーディな切れ味を兼備したワンランク上の製品です。鉄筋コンクリート・硬質コンクリートにも対応しています。高トルク型のエンジンカッターとの相性も抜群です。
用途鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など。適合材鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など穴径(Φmm)30.5刃厚(mm)3仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッター材質人工ダイヤモンド
PASチップソー NEW  LAQ TENRYU(天龍製鋸)PASチップソー NEW LAQTENRYU(天龍製鋸)
18,980税込20,878
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)チップソー切断機サンコー(サンコーミタチ)
1,098,000税込1,207,800
1台
6日以内出荷
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し切断スピードと刃物の高寿命を実現 H型鋼200×100を8秒で切断 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます 切断面がきれいでバリ取りの後処理が不要 やけが少ないため切断面が熱くありません 切削液不要のドライタイプです 鉄工用チップソーBS-405Nが標準付属
用途一般鋼材:角パイプ、アングル、フラットバー、丸棒 構造用鋼材:H型鋼、I型鋼、チャンネル鋼 各種管材:ライニング管、鋼管、ガス管の切断・加工刃物外径(Φmm)405刃物内径(Φmm)40対応材質鉄工用回転数(min-1[r.p.m])800全負荷電流(A)15コード長さ(m)5芯数4バイス最大口幅(mm)205ピンホール(mm)Φ65×Φ11×2電動機3.7kW×4P本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×840×1280付属品チップソーBS-405N(1枚)、工具セット角度可変右90°~30°(0°~60°)刃厚(mm)2.8質量(kg)220
アルミ用 チップソー チップソージャパンアルミ用 チップソーチップソージャパン
22,980税込25,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
チップソー替刃405mm サンコー(サンコーミタチ)チップソー替刃405mmサンコー(サンコーミタチ)
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
MSC405A用チップソーです。 最高級サーメットを使用しております。 BS-405は静音タイプ、ES-405は廉価版となります。
用途鉄用適合機種MSC405A質量(kg)3
アルミ用チップソー ツムラ(津村鋼業)アルミ用チップソーツムラ(津村鋼業)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から10日以内出荷
仕様両側研磨
木工用チップソー ツムラ(津村鋼業)木工用チップソーツムラ(津村鋼業)(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から10日以内出荷
アルミ用チップソー アイウッドアルミ用チップソーアイウッド
26,980税込29,678
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
適合材アルミ
鉄&ステンレス用 サーメットチップソー アイウッド鉄&ステンレス用 サーメットチップソーアイウッド
32,980税込36,278
1枚
当日出荷から3日以内出荷
適合切断材アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・丸棒・ライニング管・電線管・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ・ステンレスパイプ
鉄&ステンレス用チップソー アイウッド鉄&ステンレス用チップソーアイウッド(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1枚
当日出荷から4日以内出荷
天匠 リフォームソー スライド用 アイウッド天匠 リフォームソー スライド用アイウッド
26,980税込29,678
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
複合建材・新建材をスライドマルノコで美麗に切断。メタカラー・複合木材などに。
適合切断材木材・アルミ・金属・薄鉄板等兼用刃
グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー モトユキグローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソーモトユキ(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1枚
当日出荷から8日以内出荷
アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。
用途厚物アルミ・非鉄金属用。仕様超硬チップ刃型記号D
AN15チップソー 兼房AN15チップソー兼房(12件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から6日以内出荷
一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。
用途一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用適合昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他刃形AN15
サーメットチップソーさくら(鉄用) 富士製砥(高速電機)サーメットチップソーさくら(鉄用)富士製砥(高速電機)
45,980税込50,578
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。穴径(Φmm)25.4材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)鉄鋼10
サーメットチップソーさくら(ステンレス用) 富士製砥(高速電機)サーメットチップソーさくら(ステンレス用)富士製砥(高速電機)
48,980税込53,878
1枚
当日出荷から7日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から9日以内出荷
シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。適合材アルミ・板金切断能力(mm)鉄鋼0.4
高速切断機405ミリ 昭和機械工業高速切断機405ミリ昭和機械工業
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
45度の角度切りができます。 モーターは全閉型です。 45度の角度切り時は、バイス開きは約1/3になります。
用途従来ノコ盤にて切断不可能な鋼材などあらゆるものの切断。電源(V)三相200~220(50/60Hz)
鉄人の刃 High Class アイウッド鉄人の刃 High Classアイウッド
21,980税込24,178
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
切れ味・耐久性・コストのバランスが優れたハイクラス!
用途鉄・ステンレス兼用穴径(Φmm)20適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
鉄人の刃 Super High-Class アイウッド鉄人の刃 Super High-Classアイウッド(9件のレビュー)
33,980税込37,378
1枚
当日出荷から4日以内出荷
薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス!
用途鉄・ステンレス兼用適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
鉄人の刃 Heaby Weight Class アイウッド鉄人の刃 Heaby Weight Classアイウッド
25,980税込28,578
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
6mm以上の軟鋼材に最適!耐久性と切れ味がクラス最高水準!
用途鉄・ステンレス兼用適合切断材コ型鋼・アングル鋼・平鋼・鉄筋・しま鉄板・各種形鋼
スカイカットチップソー アルミ用 ハウスビーエムスカイカットチップソー アルミ用ハウスビーエム
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
用途アルミ用アルミサッシ、アルミ建材等の切断に。使用電動機各種マルノコ
スカイカット ハウスビーエムスカイカットハウスビーエム
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
スカイカットチップソー(木工用) ハウスビーエムスカイカットチップソー(木工用)ハウスビーエム(17件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途木工用使用電動機各種マルノコ
切断機ライトカッター 新ダイワ切断機ライトカッター新ダイワ
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)145最大切断サイズ(角90°)(mm)150×100回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2000/2400電源(V)三相200電流(A)(50/60Hz)12/10消費電力(W)50Hz/2900、60Hz/2800コード長さ(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)925×299×498周波数(Hz)50/60砥石周速度(m/min)2550/3050(50/60Hz)砥石寸法(Φmm)外径405砥石寸法(Φmm)穴径25.4
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FMモトユキ(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1枚
当日出荷から8日以内出荷
シャープな切れ味で長寿命
一般チップソー(木工用) チップソージャパン一般チップソー(木工用)チップソージャパン
14,980税込16,478
1枚
翌日出荷から7日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら