9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm) ノコ刃外径(Φmm)216 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])4500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(5°時)54.5 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])4100 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245 質量(kg)2.7 仕様・用途ライト付き
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])4100 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245 質量(kg)2.6 仕様・用途ライト付き
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!。起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)37 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)269 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-5227)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規 質量(kg)2.8 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

高精度・高剛性の追及により使いやすさの向上と持続を実現! パワーモード時の回転数を10%アップし切断速度が約1.2倍! ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断 ベース耐久性向上 「新」平行度微調整構造でベースの上げ下げがスムーズになり、精度も向上 ブラシレスモーター採用で重不可作業や電圧降下時にも強く、安定した切断が可能 サブレバー採用でベース高さを調整した際の仮留めが容易に スイッチロックの操作性向上 新型ダストアダプタ対応 集じん性能向上 サイレントモード搭載 キックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 のこ刃付仕様はチップソー「黒鯱」が標準装備
用途木材の切断 質量(kg)2.8 電流(A)12 電源(V)100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 取付穴径(Φmm)20 関連資料(1.31MB)
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!。起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)37 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)269 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規 質量(kg)2.8 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボードの紙詰まりを低減し、トップクラス※1の集じん効率と高速切断で作業も後片付けもスピーディーです。 ※1:2021年1月現在、国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ) 集じん機を接続しての集じん率は90%以上! (材料や条件により異なります) 切断スピードが約50%UPしました。 前モデルに比べ0.5kg軽量化しており、クラス最小最軽量※1で取り回しが良くなりました。 コレクトカバー/ダストボックス(別売)はワンタッチで取り外し、付け替え可能です。 サイレントモード搭載でリフォームや内装工事など、騒音を抑えたい場所での作業におすすめです。 その他、キックバック軽減システム、ソフトスタート機能、LEDライト、平行度微調整機構搭載 100/125mmと2サイズのチップソーが使用可能です。
仕様100mm/125mmチップソー兼用機 質量(kg)2.4 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])7000 対応材質サイディング、石膏ボード、木材等 最大切込深さ(mm)(90°時)125mmチップソー装着時:47mm/100mmチップソー装着時:35mm 取付穴径(Φmm)20
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

3.3kgと軽量かつスリムで持ちやすく幅狭箇所での使用が出来ます。ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。全ネジボルトの切断ではバリ取り不要でナットが入ります。チップソー(替刃)がお手頃価格になりました。ツライチカッターの元祖が作る究極の1台です。マルチなシーンで多彩な活躍。
用途25mmまでの様々な材料を切断可能に。材料の除去や切断に。 付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース トラスコ品番261-3574 幅(mm)128 全長(mm)401 高さ(mm)109 消費電力(W)1050 定格電流(A)12 切断能力(mm)10~25 入力電圧(V)100 切断速度(秒)約7
1台
149,800 税込164,780
当日出荷