商品豆知識
用途金属の切断
切断能力(mm)鉄工丸棒60、丸パイプ90、L型鋼70×70
砥石寸法(Φmm)外径305
砥石寸法(mm)厚さ2.8
砥石寸法(Φmm)穴径25.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800
電源(V)100
電流(A)14.5
消費電力(W)1400
コード長さ(m)2
外形寸法(mm)475×285×380
砥石周速度(m/min)60.6
付属品砥石(本体装着済み)、スパナ、クイックバイス(本体装着済み)
質量(kg)14.5
周波数(Hz)50/60
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
火花飛散防止カバー付き
歪みの少ない肉厚ベース
ガタ付をおさえたクイックバイス
用途足場、農用パイプの切断に!
アングル、角パイプの切断に!
仕様バイス揺動角度/右45°左30°
付属品切断砥石(305mm×25.4mm)
質量(kg)約14.5
電流(A)14.5
切断能力(mm)パイプ約Φ90
切断能力(mm)パイプ角約85×85
周速度(m/s[m/min])59.7
バイスつかみ幅(mm)一段目/0~160mm二段目/30~195mm
切断能力(mm)アングル約70×70
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
関連キーワード