商品豆知識
チップソーで切るから切断面がキレイ
火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット
加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス
持ち運びに便利なコンパクトボディ
鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
回転数(min-1[r.p.m])6000
電源(V)AC100
電流(A)6
消費電力(W)550
コード長さ(m)約1.8
切断能力(mm)パイプΦ48.6
切断能力(mm)パイプ角40×40
切断能力(mm)アングル50×50
対応材質鉄工
チップソー外径(Φmm)165
チップソー内径(Φmm)20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約4.4
セット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300
刃数(p)36
チップソー厚さ(mm)1.6
開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110
定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
従来の切断方式を改善し、バリの少ない理想的切断を実現しました。切り口はダレ(つぶれ)がなく、ナイスジョイントシステムにおいて使用できます。これ一台でバリ取りもできる新世代の切断機です。
1.外バリが出ないシステムです(内バリは内面リーマできれいに取り除いてください)
2.切断面が直角です。
3.火花、切粉が出ません。
4.スピーディです。
5.ローコスト切断です。
6.ダレのない切断です。
電源(AC V)100 50/60Hz
定格電流(A)6
使用範囲13Su~60Su
1台
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
関連キーワード