9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 コード長さ(m)3 付属品ノコ刃、NF14山/インチ 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 バイス方式チェンバイス
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
用途パイプの切断。開先加工。 電源(V)単相100 電源コード(m)3 出力(kW)1.2
1台
4,198,000 税込4,617,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
用途パイプの切断に。開先加工に。 出力(kW)1.2 奥行(mm)304 電源(V)単相100 電源単相100V 電源コード(m)3
1台
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。 付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式 トラスコ品番461-5395 型式標準型 質量(kg)325 出力(kW)1.5 機械寸法(mm)640×850×1750 切断能力(mm)パイプΦ120 切断能力(mm)パイプ角100×100 切断角度左45°右60° 切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80 切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。 付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式 トラスコ品番461-5409 型式低床型 質量(kg)280 出力(kW)1.5 機械寸法(mm)640×850×1380 切断能力(mm)パイプΦ120 切断能力(mm)パイプ角100×100 切断角度左45°右60° 切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80 切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min)40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100 最大切断サイズ(角90°)(mm)175 最大切断サイズ(角45°)(mm)100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 電源コード(m)3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395 付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチ 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 バイス方式ワンタッチ式平バイス 本体質量(kg)54 ノコ刃長さ(mm)1770 トラスコ品番120-2740
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

新ダイワバンドソー
配管・設備工事に最適です 無段過重調整
ノコ刃周速(m/min)43、53 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120 最大切断サイズ(角90°)(mm)95 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)100×80、90×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 コード長さ(m)3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×250×355 付属品ブレードNF14山/インチ 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 バイス方式チェンバイス 本体質量(kg)20 ノコ刃長さ(mm)1260 トラスコ品番852-2745
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ロータリバンドソー
「抜群の切断スピードで作業はかどる」 クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)) SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。 小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。 スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。 材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。 帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断 切断角度(°)0(直角)/45 切断能力(mm)H鋼角材: (0°)150×150、(45°)100×100 切断能力(mm)パイプ(0°)Φ180、(45°)Φ115 切断能力(mm)丸棒(0°)Φ80、(45°)Φ45 出力(W)360 電源(V)単相100 全負荷電流(A)4.8 コード長さ(m)3(3芯・可倒式プラグ) バイス方式平バイス(0~45°) 質量(kg)41 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1840×12.5×0.65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:935×400×455 ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.6~1.7 関連資料(0.8MB)
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

円形スパイラルダクト管の切断を主目的に開発された機械で、チップソー使用により正確で素早い切断ができます。また、砥石にくらべはるかに火花が少なく安全です。 ハンディスパイラルカッターに安全ストッパーが付きました。 モーター部を上げるだけでロックがかかるので、安全に作業できます。
用途呼径100A~300Aのスパイラルダクト、ボイド管、塩ビ管トミジ管などの切断作業 電源(V)AC100 消費電力(W)700 定格電流(A)7.3 電源コード(m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 仕様【標準消費電力料金】18.9円/h トラスコ品番858-1802 セット内容サブローラー(VC-SB3)、ダクトキラー(DK110) 幅(mm)425 全長(mm)430 質量(kg)16 高さ(mm)545 切断能力100~300A
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷