中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素
取付ねじW13.5×24山
ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
型式中型
適合12MT
質量(g)65
使用ガスアセチレン
こんなお得な商品も!

A型切断火口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
型式A型
適合14LT
質量(g)125
使用ガスアセチレン
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン
切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50
火口No.1・No.2・No.3
仕様アセチレン用
付属品火口:3本
種別A型切断器(1形2号) ・低圧式
全長(mm)535
質量(g)吹管:850/火口:125
火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6
ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04
使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
使用ガスプロパン
ガス切断用火口です。
鉄の加工・切断に使用します。
用途ガス溶断作業用火口
切断板厚(mm)5~15
口径(Φmm)0.9
使用ガスアセチレン
火口番号2
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
適合中型切断器(アセチレン用)
質量(g)70
切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm
ガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03
ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300
使用ガスアセチレン
セット内容火口番号(M1、M2、M3)
全長(mm)397
使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)482(火口除く)
質量(g)750
切断板厚(mm)火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30
酸素圧力(MPa)火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3
火口番号1、2、3
関連資料(0.56MB)
関連キーワード