「切断用ディスク」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。 粒度36 砥材AZ 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
用途もろい材質のワーク作業 種別テクノ 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ガラスを研磨するために考案された研磨ディスクです。ガラス板やタイルの切断面・陶磁器肌のならしに適しています。
外径(mm)100 内径(Φmm)16(15) 粒度180 砥材ダイヤモンド/シリコンカーバイド 種別ダイヤガラス 寸法(mm)直径:100、穴径:16 研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

関連カテゴリ