72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。 粒度60 主要切断材料鉄・ステンレス 砥粒AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80 シリーズ金の卵
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型) ニューレジストン 動画あり
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材NX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280 シリーズデルタカット 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)107 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.96MB)
1枚ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途一般鋼 粒度30 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)15 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 外径(Φmm)107 砥粒A 主要切断材料一般鋼
1枚
519 税込571
翌々日出荷

オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。
用途ステンレス・一般鋼材の切断 外径(Φmm)107 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 粒度46 砥材A トラスコ品番783-7534 シリーズスーパーリトル 硬度S 適合材ステンレス・一般鋼材 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度S RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。 鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。 隅部の直角切りが出来ます。 金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。
粒度30 硬度S
1箱(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

隅部の切断に適したオフセット形状の両面補強切断砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断作業。 仕様両面補強 粒度30 厚さ(mm)2.3 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー、砥石用切断機 外径(Φmm)100 刃厚(mm)2.3 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
1枚ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセット型・切断フレキシブル砥石。 金の亀ならバリ取りできます。 耐久性抜群。 ストレート切断。
用途ステンレス用・金属用 仕様両面補強 粒度50 厚さ(mm)1.9 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 硬度B2F 外径(Φmm)105 砥粒MAZ 主要切断材料ステンレス・金属 結合度X 最高使用周速度(m/s)72
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナーカット・ボルト寸切用オフセット型
用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断 仕様両面補強 種別オフセット型 粒度30 厚さ(mm)2.5 砥材A 穴径(Φmm)15 シリーズスーパーリトル 硬度P 外径(Φmm)105 結合剤BAF 主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等 最高使用周速度(m/s)80
1枚
349 税込384
当日出荷

GAT-OF-106-1.0 切断砥石 ガチギレ オフセット型 モトユキ 動画あり
キワギリ・コーナーカットに最適。充電式グラインダーにも最適です。
用途一般鋼・ステンレス用 仕様両面補強 適合機種グラインダー 厚さ(mm)1 砥材多結晶アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14420 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)106 適合材一般鋼・ステンレス用
1箱(6枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)スーパーマムシ105 コーナーカット
オフセット形状により締め付けナットを気にせずコーナーカットや寸切りができます。スーパーマムシの砥粒配合をベースに特殊製法の補強材を採用高い安全性と耐久性を実現しました。
用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等) トラスコ品番828-8318 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 本体質量(g)50 刃厚(mm)2.3 主要切断材料一般鋼、ステンレス
1箱(5枚)
2,195 税込2,415
5日以内出荷

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石
粒度36 厚さ(mm)1 砥材A 穴径(Φmm)15 硬度T 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)105 結合剤B/2F
1箱(5枚)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)105 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.6mmという驚異的な薄さを備え、極限まで進化した切断砥石XTK6。切断作業が早くなり、材料の変色とバリを抑え、後処理を容易にします。ハイドロ・プロテクト(防湿)により、長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。鉄分・硫黄分含有量ゼロのため、ステンレスの切断面や研削面が錆びません。
用途ステンレス・鉄・鋼材・鋳鉄・高張力鋼板・(アルミ)などの切断に。 厚さ(mm)0.6 穴径(Φmm)22(リング使用時:20) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(mm)125
1缶(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

超薄型でさらに切れ味アップ! 1.0mmの薄さでスピードアップ 1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。 焼け、バリが少ない メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。 補強ブッシュにより安全性を強化 超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。
用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1箱(10枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ 動画あり
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。 外径(Φmm)107 厚さ(mm)1.2 穴径(Φmm)15 粒度46R 材質AWA 種別両面補強 結合剤BF 適合材ステンレス 最高使用周速度(m/s)80 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GAT-OF-106-1.0(1P) グローバルソー ガチギレ オフセット型切断砥石 モトユキ 動画あり
キワギリ・コーナーカットに最適。充電式グラインダーにも最適
用途一般鋼・ステンレスの切断に。 トラスコ品番469-1012 適合機種ディスクグラインダー 粒度46(#) 砥材ZA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14420 硬度T 刃厚(mm)1 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)106 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
259 税込285
当日出荷

寿命・能率重視の商品です。コーナーカット・ボルト寸切用のオフセット型切断砥石です。
用途ステンレス・一般鋼材用、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシなどの建築内装材の切断に。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断に。コーナー部の直角切断やボルトなどの根本に近い位置の切断が可能です。 トラスコ品番375-5070 粒度30(#) 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 最高使用周速度(m/min)4800 刃厚(mm)2.5 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種金属の切断、キワ切可能 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2.7 穴径(Φmm)15 砥材A材 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 主要切断材料各種金属
1枚
699 税込769
当日出荷

オフセット型形状の切断砥石です。オフセット型でナットが砥石にスッポリ入り、鋲や小径ボルトの切断がより根元からできます。両面補強で安全性を強化しました。
用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断に。 トラスコ品番835-5019 粒度30(#) 砥材NX 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 硬度S 最高使用周速度(m/min)4800 刃厚(mm)2.6 外径(mm)125 穴径(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

エスコ品番EA809-5 粒度24 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)15 外径(mm)100
1セット(10枚)
3,930 税込4,323
翌日出荷

日本レヂボンRBC 切断砥石
鋭い切れ味で目詰まりしない。 オフセット形を採用することで、より際まで切れる! コシが強いので、まっすぐ切れる!
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×2×22 粒度36 砥材A 穴径(Φmm)22 最高使用周速度(m/s)72
1箱(10枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。 従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値 切れ味を重視した砥粒調合 さまざまな作業に対応できる汎用性 外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 仕様両面補強 砥材NX シリーズデルタカット 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(4.5MB) 製品カタログ(4.5MB)
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面一切断に最適!
用途一般鋼・ステンレスの切断 粒度46 厚さ(mm)1.2 砥材NX 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80 内径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材一般鋼・ステンレス 最高使用周速度(m/s)14400
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

トーケン切断砥石小次郎
RoHS
巌流の耐久性・切れ味! 鉄工・ステンレス両方OK! 両面補強
粒度46 厚さ(mm)1.6 砥材AZ 穴径(Φmm)15 硬度R 外径(Φmm)105 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材。 砥材A
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Lifework(ライフワーク)切断砥石(一般鋼・ステン用)
きわ切りに適しているオフセット型切断砥石 アルミ箔が両面に貼ってあり放熱効果により鋼材が焼けず防湿効果により長持ちです。
粒度36 砥材AX 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 硬度Q 最高周速度(m/min)4300 穴径(mm)15 寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
1個
339 税込373
翌日出荷

飛騨の匠切断砥石
用途ステンレス・金属の切断に 仕様砥材・粒度・硬度:Z(ジルコニア)・#46(粗目~普通)・V(極硬) 材質砥粒:ジルコニア 形状42号(オフセット) ブラック/イエロー 質量(g)(約)31 結合剤BF(繊維補強付レジノイド結合剤) 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)107×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80/s 最高使用回転数:14270in-1
1個
299 税込329
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)NSXオフセット型切断砥石
粘りの強いステンレス材質に対する切断時には、バリが出にくい性能をもっており、切離れに対して性能を発揮します。
用途一般鋼材・ステンレスの切断に最適です。(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど) 適合材ステンレス
1個
519 税込571
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。
用途ステンレス鋼の研削。 適合ディスクグラインダー専用 材質結合剤:BF 粒度46 厚さ(mm)6 砥材46L 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72
1個
679 税込747
当日出荷

ノートン(サンゴバン)切断砥石 ブレイズ2
RoHS
新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強耐久性
トラスコ品番684-2728 材質セラミック砥粒SGブレイズ 粒度46 砥材SGB+ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12300 硬度X 刃厚(mm)1.2 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)125 穴径(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ(M12 FHIR14, M12 FHIR38)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
適合機種M12 FHIR14/M12 FHIR38
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚) 3M(スリーエム) 動画あり
研削スピードに特化
用途1枚でビード除去から面取りまで 粒度#36 厚さ(mm)4.2 関連資料製品カタログ(3.33MB)
1箱(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

驚異の切れ味と抜群の耐久性。広範囲な被研削材料・用途に使用できます。良く切れて、しかも長時間削れます。JIS規格はもちろん労働安全衛生規則、研削盤等構造規格の水準を常に上回る安全性の高い砥石です。
用途一般用…軟鉄、鉄鋼材の平板、アングル等の溶接部ビート取り、疵取り、パイプの研削等。 厚さ(mm)6 適合材一般用…軟鉄・鉄鋼材の平板・アングル等の溶接部ビート取り・疵取り・パイプの研削等。 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GDS-PVD-102 グローバルソー オフセット型 塩ビPRO モトユキ 動画あり
塩ビ切断研磨用。充電式グラインダー対応。切断直後の面取りもこれ1枚で楽々!!。簡単に取り付けができるねじ込み式で作業効率アップ。フランジと一体型のため、ツラ切り・コーナーカットに最適。強度の高い良質なダイヤモンド砥粒を電着し、長寿命。
用途塩ビの切断・面取りに。コーナーカットに。 仕様切断可能材料:塩ビ管、FRP、人工大理石、キッチンパネル、ボイド管、トミジ管 適合機種ディスクグラインダー 厚さ(mm)本体:1.2 ダイヤ層厚さ(mm)1.8 ダイヤ層幅(mm)5 外径(mm)102 関連資料カタログチラシ(7.82MB) 穴径M10 最高回転速度(min-1)14500
1枚
5,498 税込6,048
3日以内出荷

X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。オフセット型の切断砥石、面一切断に。
用途鉄、非鉄金属の切断作業 粒度#30 厚さ(mm)2.5 砥材A 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 結合剤BF
1パック(25枚)
10,980 税込12,078
8日以内出荷