6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材。 砥材A
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。 粒度24(#) 砥材A 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000 外径(Φmm)355 刃厚(mm)4.5 最高使用周速度(m/s)100
1箱(20枚)
99,980 税込109,978
79日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。 粒度24(#) 砥材C/GC 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000 外径(Φmm)355 刃厚(mm)4.5 最高使用周速度(m/s)100
1箱(20枚)
99,980 税込109,978
79日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タフカットシルバーはステンレス等の難研削材をも容易に切断可能です。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途一般鋼材・ステンレス鋼材用。 粒度36(#) 砥材A 硬度T 最高使用周速度(m/s)80
1箱(5枚)ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)