瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等
砥石取付穴径(Φmm)22
スピンドル径(Φmm)M14×2
1200Wコード式製品に匹敵するパワー
強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500RPMの回転により、研削と切断の作業スピードが向上
FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮
5段階の回転速度設定
可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応
回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1
RAPIDSTOPブレーキにより、安全性を向上
急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上
付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース
質量(kg)2.0(本体のみ)、2.4(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500
最大径(Φmm)ブラシ:75
ディスク厚さ(mm)6
バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION
ディスク径(Φmm)125
穴径(mm)ディスク:22
スピンドル径(Φmm)M16
1個
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
関連キーワード