M5ねじ取付けの極超小形押ボタンスイッチ。
超小形で省スペースタイプ。
接触部は、摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色黒・赤・白
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)5.3
機能動作OFF-<ON>(<>はモーメンタリ)
使用温度範囲(℃)-10~70
接触抵抗(mΩ)30以下(DC2~4V 100mAにて)
耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下3秒以内
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
耐電圧AC1000
電流容量500mA AC125V
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
回路単極単投
適合操作ボタン(AT-475、AT-496)
付属品六角ナット(AT-536)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード