47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)金属8枚刃
切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈に。
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番759-1187 材質炭素工具鋼(SK-85) 刃数8 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)255 刃厚(mm)1.4
1枚
1,398 税込1,538
翌日出荷

1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属鋸刃 刈払機用 モノタロウ 動画あり
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 刃厚(mm)約1.5 穴径(Φmm)25.4 材質SK85(SK5)
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋸目八枚刃 三陽金属(ERBA) 動画あり
日本初レーザー焼入れで耐久性4倍以上!(メーカー八枚刃と比較) チップソーより薄刃で草の抵抗が少なく切れ味抜群。 多段状の鋸目刃で切れ味長続き。外側の刃が摩耗しても内側の刃が切るので切れ味長続き。 石が飛びにくい安全フォルム。飛散やキックバックが少なく石の多い場所でも安心して作業が可能!
用途刈払機用 刃数(p)8 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

畦草・土手の雑草。
刃厚(mm)1.4 穴径(Φmm)25.4 トラスコ品番759-1161 質量(g)474 外径(Φmm)230 刃数(p)8
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

1枚
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ 定期注文 動画あり
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)金属8枚刃
適合機種LMR-2300 アズワン品番64-5045-67
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,098 税込1,208
3日以内出荷

作業中の振動が少なく、研ぎ直しがしやすい8枚刃です。耐久性抜群のSKS-5(合金工具鋼)を使用しています。田んぼの畔草・雑草の草刈に最適です。
用途刈払機用の替刃。 適合推奨刈払機:排気量25cc以上 材質材質:SKS-5 刃数(p)8 刃厚(mm)1.4
1枚
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式グラストリマーJGT160Mシリーズの専用金属刈刃です。刃数は8枚刃です。庭先や畑などの雑草刈りや、茂った草や太径雑草の刈り込みなどに最適です。
適合機種JGT160Mシリーズ 材質65Mn鋼 刃数8枚刃 質量(g)141 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×1 刈り幅(mm)(約)直径160 外径×内径×厚さ(mm)刈刃:(約)160×20×1
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

用途雑草刈りに。 外径(Φmm)158 刃数(p)24 刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)25.4 高さ(mm)158 質量(g)200 奥行(mm)5
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷

BK-1800 充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式刈払機
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音 騒音が気になる環境に最適 ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能 地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付 雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 バッテリー容量(Ah)1.5 回転数(min-1[回/分])6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時) 付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック 寸法(mm)(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322 連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時) バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)約60 バッテリー容量(mAh)1500
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

切れ味の良い普及刃。枯草や太い茎、密集した雑草刈りに適した草刈り機専用刃。8枚刃が草をラクラクカット。
用途電気草刈機用替刃 適合機種YBC-161A、YBC-N160A、YEC-160、TMGC-160、YBC-160W、YBC-160A 質量(g)200 穴径(Φmm)20 刃数(p)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×0.3
1枚
999 税込1,099
当日出荷

一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YBC-161 電動草刈り機  安全カバー付き(金属刃/樹脂刃 2WAY) YAMAZEN(山善) 動画あり
金属刃とナイロンコード両方で使える電気草刈り機。ばっさり草を刈りたい時は金属刃を使用。庭木や堀などがある時はナイロン刃を使用。バッテリー切れの心配がないAC電源採用。体勢、使用環境によって長さを調節可能。安全ボタンがあるので初心者でも安心。市販のナイロンコードも使用可能。本体は約1.9kgと軽量なので長時間の作業でも疲れにくい。キワ刈りガードを装着して簡単作業。肩掛けバンドを装着して負担軽減。組み立ての際にドライバーなどの工具は不要。
用途草刈り機、雑草取りとして。電動、草、雑草、除草、ナイロンコード、金属刃、電源式。 付属品金属8枚刃×1、ナイロンコード×10本、10m延長コード×1、壁掛けベルト×1、安全カバー×1、キワ刈りガード×1 材質ハウジング:ABS、パイプ:アルミニウム 長さ(mm)(ナイロン)100 質量(kg)1.9 消費電力(W)420 回転数(min-1[r.p.m])6500 刈込み幅(mm)(金属刃)160、(ナイロン)200 電源(AC V)100(50/60Hz) 刃外径(mm)(金属刃)160 定格時間(分)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93-126×22×18
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

付属品:刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック。電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み。場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音。騒音が気になる環境に最適。ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能。地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付。雑草刈りは金属8枚刃で効率よく。キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業。
全長(mm)1197~1497 質量(kg)金属8枚刃使用時:2.3 あんぜんロータ使用時:2.2 寸法【刈刃】金属8枚刃使用時:外径160×内径20、あんぜんロータ使用時:径2×105 電源18V(リチウムイオン1500mAh) 連続使用時間刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分 充電時間(分)69 回転数(回/分)金属8枚使用時:6400 あんぜんロータ使用時:6000 サイズ(Φmm)刈刃:160
1台
27,200 税込29,920
翌日出荷

刈込角度3段階調整付き。8枚刃と2枚刃の2WAY。硬い草も楽に切れる金属8枚刃。柔らかい草をスイスイ切れる金属2枚刃。二重安全ロックスイッチ仕様。
仕様(刈り込み径)金属ブレード(刃数2P)Φmm:160●(刈り込み径)金属丸刃(刃数8P)Φmm:160 材質スチール・ABS樹脂 質量(kg)約2 消費電力(W)300 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(cm)幅26×奥行23×長さ103~130 定格使用時間(分)約30 定格回転速度(r.p.m)13000
1台
6,198 税込6,818
5日以内出荷

AK-3000 電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式刈払機
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りは「あんぜんローター」を使い安全な作業ができます!
消費電力(W)320 回転数(min-1[回/分])付属の金属8枚刃で7800/安全ロータ―で7500 ハンドル形状ループハンドル 付属品レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、延長コード10m、外径200mm×内径25.4mm刈刃(金属8枚刃)、あんぜんロータ、(径2.0mm×長さ105mm)ナイロンコード10本、保護めがね、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル組立(蝶ボルト付) トラスコ品番379-8364 電流(A)3.4 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800(あんぜんローター使用時)7500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(金属刃装着)1406×224×274(あんぜんローター装着)1427×250×274 刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250 延長コード(m)10
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

切れ味の良い8枚刃式。 キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。 ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。 大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。 工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。 ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])6500 刈込み幅(mm)160 電源(V)単相100 電流(A)3.4 消費電力(W)320 刈込み方式金属製8枚刃 全長(mm)1297 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367 付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036) 質量(kg)2.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.25 刃数(p)30 仕上ミガキ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端のフリーローラーは回転しないから、地面に沿わせて作業でき、疲労も軽減。 先端部はアルミ製。衝撃や摩耗に強い。コードの送り出しは先端を地面で軽くたたくだけ。 切れ味のよい8枚刃式。キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止と、キックバック(跳ね返り)を防止。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500(ナイロンコード)、6500(金属製8枚刃) 刈込み幅(mm)280(ナイロンコード)、160(金属製8枚刃) 電源(V)単相100 電流(A)3.4 消費電力(W)320 刈込み方式ナイロンコード、金属製8枚刃 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×229×380(ナイロンコード)、1297×229×367(金属製8枚刃) 付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、ウルトラメタルローラー4(A-58241)、草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ 質量(kg)2.1
1台
16,980 税込18,678
欠品中

自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃 適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853 セット内容フリーナイフ:8枚/取付ボルト:4個/キャップ付きUナットM10:6個(替刃用4個・基板用2個)/ばね座金10mm:2個/平座金10×30×3.2mm:2個 種別1台分 材質SUP10 厚さ(mm)3.2
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

金属刃とナイロンコードを使い分けできる、1台2役の刈払機です。雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます。身長・作業姿勢に合わせて、メインパイプの長さが無段階調整できる伸縮機能付です。作業時の重量負担を軽減する安定板を付属しています。
用途草刈り作業。
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。
用途自走式斜面草刈機用のフリー替刃。 セット内容刃4枚・M10袋ナット3個・バネ座金1個・M8ナイロンナット4個 材質刃:SK-85 質量(g)(刃)62・(M10袋ナット)13・(直径10バネ座金)4・(M8ナイロンナット)6 奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×17×47 ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13 ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9 座金寸法(mm)直径10バネ:幅18×高さ5×奥行18
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ツムラ(津村鋼業)ハイパーフリー 替刃
切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。
用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー替刃。 セット内容刃4枚・M10袋ナット2個・M8ナイロンナット2個 材質刃:SK-85 質量(g)(刃)95・(M10袋ナット)13・(M8ナイロンナット)6 奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13 対応材質・ツムラ ハイパーフリー 700WM・オーレック・共立WM・AZ/736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等(対応基盤) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×1×4 対応機種オーレック・共立WM・AZ/706・716・726・736・736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等 ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13 ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

MUR194DZ 充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZ マキタ 動画あり
だれでも手軽に快適草刈り
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り 刈込み方式金属製8枚刃 刈込み幅(mm)200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×240×270 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4 連続使用時間低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷) 回転数(min-1[回/分])低速4500/高速6000
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。
用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー替刃。 セット内容刃4枚・M10袋ナット2個・M8ナイロンナット2個 材質刃:SK-85 質量(g)(刃)69・(M10袋ナット)13・(M8ナイロンナット)6 奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×2×3 ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13 ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9
1セット
2,498 税込2,748
欠品中

安全重視のエンジンブレーキ機構付(回転刃安全装置付)でブレーキレバーを離すとエンジンが止まります ハンドルの角度が5段階に調節可能 板状の一枚刃が水平に回転 伸びすぎたり雑草混じりの芝もカット 8段階レバーの刈り高さ調節
付属品布製集草器、工具 質量(kg)44 容量(L)キャッチャー:約70 出力2.7(3.7)/3600KW(馬力)/rpm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1405~1680×615×1280~900 刈込み幅(mm)530(740m2/H) 使用時間(分)60(満タン時より) 刈込み高さ(mm)18、23、30、37、46、54、64、75(ワンレバーワンタッチ8段調節) 機構エンジンブレーキ、ベルトテンション方式、オートチョーク 刈込み方式ロータリー式・1枚刃(530×57mm) 動力4サイクルOHV/161cm3 、B&S 750EX(タンク容量1.0L)
1台
219,800 税込241,780
欠品中

AK-2000 電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式刈払機
身長にあわせてパイプ長さを調節でき、さらに収納もコンパクトに(伸縮幅30センチ) 場所や時間を気にせず使える静かな動作音 地面を滑らせて草を楽に刈れる安定板付 キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業
消費電力(W)200 回転数(min-1[回/分])3600 ハンドル形状ループハンドル 付属品六角棒レンチ/レンチピン(本体収納)、延長コード(10m)、金属8枚刃(外径180mm)、キワ刈りガード、刈刃カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー、補助ハンドル(蝶ボルト付) 電流(A)2.2 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])3600 外径×内径(Φmm)(刈刃)160×20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400×191×310 電源コード(m)0.25 延長コード(m)10
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

後輪に設置面の長いクローラー採用。旋回時らくらく機能付き。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚 刈り幅(mm)710 刈込み高さ(mm)10~70(4段調整) 乾燥質量(kg)88 タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:ゴムクローラ(120×20×60RN) 駆動方式前後輪同時駆動 最大出力(kW)エンジン:5.1 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1835×950×1055 エンジン型式GB221PN 走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
1台
439,800 税込483,780
6日以内出荷

走行クラッチのレバーを組み換えて上押え式に変更できます。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚 刈り幅(mm)690 刈込み高さ(mm)10~70(4段調整) 乾燥質量(kg)73 タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6 駆動方式前後輪同時駆動 最大出力(kW)エンジン:4.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×905×940 エンジン型式GB181PN 走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
1台
329,800 税込362,780
6日以内出荷