メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
雑木・笹・竹も切れる刃数の多い万能チップソーです。メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途山林下刈用。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
材質刃部:超硬チップ
刃数(p)60
スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。
用途スパイダーモア交換用替刃
刃厚(mm)2
仕様4本セット、オーレック社製対応商品
質量(g)615
穴径(Φmm)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×260×2.5
1セット(4本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。
用途一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草
刃厚(mm)2.0
穴径(Φmm)25.4
板厚(mm)1.4
先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。
用途一般草刈、下刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。
2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用
刃数(p)52
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
4枚の立上刃が刈払機のネックに巻き付くツル草をカットします。
中央からの距離の異なるブレードにより二重の円ができ、ネックに巻き付く草をカットします。
衝撃に強い斜め埋込チップを採用しています。
カギ型形状チップなので切れ味に優れています。
用途刈払機用替刃
厚さ(mm)(台金)1.4
刃厚(mm)1.4
穴径(Φmm)25.4
材質刃部超硬チップ
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
本体厚さ(mm)10
チップ厚さ(mm)2
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
作業負担を軽減する軽量台金タイプ。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途一般草刈り・畦刈り用
刃厚(mm)約2
刃形両刃
穴径(Φmm)25.4
この1枚でスパッと斬れます。木工用同様の本格研磨で雑木、竹や笹の刈払に最適です。信頼の純国産製品です。従来の山林用60Pに比べ、刃の間隔を広げているので柔らかい草でもしっかり切れます。2段ロー付埋込のため耐久性抜群です。
用途草刈り作業。
材質本体;刃物鋼
刃数52P
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2
関連キーワード