規格ステンシヨツト2000-1
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.76MB)
図解NoAB200-1 ギヤケース部品_No.2、DB-S332 ギヤケース部品_No.2、DB-S242 ギヤケース部品_No.2、BC2800 ギヤケース部品 ギヤケース_No.2、MBS3302K ギヤケース部品_No.2、MBS3302 ギヤケース部品_No.2、MBS2402 ギヤケース部品_No.2
1個
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ギアケース
用途部品の交換に
適合品番BKZ275
関連部品【部品グループ】ギアケース
【お手持ちの刈払機に取り付けるだけ! レバーひとつで角度が変わる! 刈払機用アタッチメント 曲太郎】
60度無段階可変レバー一つで、刈刃角度が自由自在。作業場所や用途に合わせて、お好きな角度で固定できます。
角度が変わって、疲労軽減・効率改善高畦や急な傾斜に最適!刈刃角度が変われば、足場を変えたり無理な姿勢で作業したりする煩わしさから解放されます。
身長に合わせて最適角度にできる身長によって生じる刈払機の使いにくさを解消!角度を調整することにより、刈刃を地面に対して平行に保つことができます。
軽量610g(チップソー除く)曲太郎は、扱いやすい軽量設計。長時間の作業による疲労を軽減します。
カンタンに国内ほぼすべての刈払機に取り付けできます。
付属品シャフト用ソケット(計5種) / ベアリング / 元ソケット×2 / スリーブ(Φ24/Φ25/Φ25.4:計3種)
本体寸法(mm)96×133×94(チップソーは除く)
本体質量(g)610(チップソーは除く)
適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24 / 25 / 25.4 / 26
取付け方法ギアケース差替式
角度可変60度無段階可変
アズワン品番64-8615-85
関連資料適合機種一覧
チップソー外径(Φmm)230 / 255 / 305
チップソー内径(Φmm)25.4
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。
キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。
刈刃のブレーキ機能で安全。
地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。
刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
備考17~21フクム
規格BC2000A(BIG-M)
部品名称ギヤケースクミタテ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.72MB)
図解NoKC23A(コメリ) ギヤケース部品_No.1、KC23BL ギヤケース部品_No.1、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.19、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ギヤケースクミタテ_No.17、BC20 BIG-M ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、SV20BIG-M ギヤケース部品_No.1、BC21A ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、JC23S 本体部品_No.19、SV23 ギヤケース部品_No.1、AD-K23M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ギヤケースクミタテ_No.14、BK23 本体部品_No.29、KC23BS(コメリ) 本体部品_No.19、TK23 本体部品_No.29、CBC230 ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、NK20 ギヤケース部品_No.1、BC23B 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 ギヤケースクミタテ_No.14、BC23 BIG-M ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BC23AL ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.8、BC20L ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、HBC254H 本体部品_No.16、KC23 ギヤケース部品_No.1、TK23G 本体部品_No.19、BC20M 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 ギヤケースクミタテ_No.14、JC23SGL 本体部品_No.19、TK23L 本体部品_No.19、BC23A ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、JC23 本体部品_No.29、BC20A ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BC2000A ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(0.73MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.73MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.73MB) 展開図36(0.73MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(0.76MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.73MB) 展開図44(0.73MB) 展開図45(0.73MB) 展開図46(0.73MB) 展開図47(0.73MB) 展開図48(0.73MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(0.73MB)
図解NoDB-S320-1 ギヤケース部品_No.8、MB260AU-A ギヤケース部品_No.8、HG2600 ギヤケース部品_No.9、MBS2402-1KT ギヤケース部品_No.8、DB21D-1C 2G ギヤケース部品_No.8、DB21D 2G ギヤケース部品_No.8、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.8、MBS2600T ギヤケース部品_No.6、MBV2300 ギヤケース部品_No.7、MB2620G ギヤケース部品_No.7、MBS2320 ギヤケース部品_No.6、MBS320-1C ギヤケース部品_No.8、MB260AU-C ギヤケース部品_No.8、MB200G-C ギヤケース部品_No.8、DB-S260-2 ギヤケース部品_No.8、MBS320-1T ギヤケース部品_No.8、MB125RU 本体部品_No.25、MB132RU 本体部品_No.25、MB260G ギヤケース部品_No.8、MB2320L ギヤケース部品_No.7、MB2010MG ギヤケース部品_No.8、MBS320-2T ギヤケース部品_No.8など
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
斜面などに最適な70cmロングモデルです。
畔草や法面の草刈に最適です。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.6
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドル2グリップ
全長×全幅W×全高(mm)2473×206×214
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)5.6
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用
適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
パワフル&高耐久!
RMシリーズのトップモデル
ハイパワーを発揮する34cm3の大排気量で、息切れすることなく、スムーズな草刈り作業を実現します。また、市販のナイロンコード使用時でも、キワまできっちり刈れるので、ストレスレスの作業を可能とします。
山林用大型ギアケースを採用し。耐久性に優れます。
用途草地、山林の除草作業に
付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、飛散保護カバー、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒
質量(kg)6.7
排気量(mL)34
レバー形式ツインスロットル
ハンドル両手ハンドル
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×560×420
燃料タンク容量(L)0.9
スパークプラグBPM7A
始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
振動3軸合成値(m/s2)4.4
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル
付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)5.1
タンク容量(L)0.6
排気量(mL)30
燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式Rスタート
運転時間(分)(満タン)約90
1台
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
図解NoDB-S320-3C ギヤケース部品_No.5、JC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、TKA23DX 本体部品_No.14、AC236S 本体部品 ハモノボスB_No.15、MBS320-3T ギヤケース部品_No.5、AC26SAL 本体部品 ハモノボスB_No.14、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.30、BCS264SN 本体部品_No.11、KC2600 本体部品_No.15、BC230M 本体部品_No.13、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.11、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ハモノボスB_No.21、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.23、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ハモノボスB_No.12、BC23AL ギヤケース部品 ハモノボスB_No.5、AC32SA 本体部品 ハモノボスB_No.21、CBC320 ギヤケース部品 ハモノボスB_No.5、JC231DXL-1 本体部品_No.15など
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
純正部品より低価格で殆どのメーカーに適合。パイプ外径を測り、シャフト外径を測り、歯数と歯形を調べて適合ギヤケースを見つけることができる。修理店にもおすすめの商品。安心の日本製。
用途各種メーカーのギヤケース交換に。
質量(g)580
ねじ径M10
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
寸法(mm)付属刈刃:230
使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1
燃料タンク容量(L)0.41
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ)
操作桿:高強度アルミ
適合バンド(付属)シングルバンド
排気量(cm3)20.9
斜面などに最適な50cmロングモデルです。
畔草や法面の草刈に最適です。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.5
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドル2グリップ
全長×全幅W×全高(mm)2265×206×214
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)4.7
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
高身長の方に最適な軽量で15cmロングモデルです。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.7
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドル両手ハンドル
全長×全幅W×全高(mm)1907×555×395
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)3.8
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
軽量モデルです。
草刈、下刈バランスの取れた使う人を選ばないモデルです。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.3
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドル両手
全長×全幅W×全高(mm)1756×555×395
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)3.4
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
圧倒的なパワーの高排気量モデルです。
しつこい草木環境にも対応できます。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)6.5
排気量(mL)32.6
ハンドル両手
全長×全幅W×全高(mm)1820×600×430
エンジンタイプTB33PFD
振動3軸合成値(m/s2)6.4
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
高馬力・高耐久のハイパワーモデルです。
しつこい草木環境にも対応できます。
ナイロンコード対応です。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.6
タンク容量(L)0.6
排気量(mL)25.4
ハンドル両手
全長×全幅W×全高(mm)1775×555×405
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS26PDD
振動3軸合成値(m/s2)4
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
圧倒的なパワーの高排気量モデルです。
しつこい草木環境にも対応できます。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)5.9
排気量(mL)32.6
ハンドルループハンドル
全長×全幅W×全高(mm)1820×260×244
エンジンタイプTB33PFD
振動3軸合成値(m/s2)5.8
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
超軽量モデル(23cc最軽量)です。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)3.9
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドル両手
全長×全幅W×全高(mm)1756×555×395
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)3.3
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
高身長の方に最適な軽量で15cmロングモデルです。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.4
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドルループハンドル・2G
全長×全幅W×全高(mm)1907×220×214
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
クルマの移動や収納時に便利な「分割式」
コンパクト
パイプ部を分割できるので、収納のしやすさはもちろん、コンパクトカーのトランクにもスッキリ収まります。
22mlのエンジン式と同等のパワーで長く伸びた雑草も楽に刈れます。
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品保護めがね、六画棒レンチ(4mm、5mm)ドライバ付ソケット、付属品袋、軽量チップソー、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、延長コード10m、左手ハンドル、キャップ(ギアケース側パイプ取付)キャップ(本体側パイプ取付)
トラスコ品番819-5489
電源(V)単相100
コード長さ(m)0.25
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800
定格電流(A)5.8
刃物外径(mm)230
刃物内径(mm)25.4
絶縁方式二重絶縁
延長コード(m)10
取扱説明書(1.46MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ