72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

BIGM(丸山製作所)ギヤケース
規格ステンシヨツト2000-1 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.76MB) 図解NoAB200-1 ギヤケース部品_No.2、DB-S332 ギヤケース部品_No.2、DB-S242 ギヤケース部品_No.2、BC2800 ギヤケース部品 ギヤケース_No.2、MBS3302K ギヤケース部品_No.2、MBS3302 ギヤケース部品_No.2、MBS2402 ギヤケース部品_No.2
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷

ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ギアケース
用途部品の交換に 適合品番BKZ275 関連部品【部品グループ】ギアケース
1個
49 税込54
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

【お手持ちの刈払機に取り付けるだけ! レバーひとつで角度が変わる! 刈払機用アタッチメント 曲太郎】 60度無段階可変レバー一つで、刈刃角度が自由自在。作業場所や用途に合わせて、お好きな角度で固定できます。 角度が変わって、疲労軽減・効率改善高畦や急な傾斜に最適!刈刃角度が変われば、足場を変えたり無理な姿勢で作業したりする煩わしさから解放されます。 身長に合わせて最適角度にできる身長によって生じる刈払機の使いにくさを解消!角度を調整することにより、刈刃を地面に対して平行に保つことができます。 軽量610g(チップソー除く)曲太郎は、扱いやすい軽量設計。長時間の作業による疲労を軽減します。 カンタンに国内ほぼすべての刈払機に取り付けできます。
付属品シャフト用ソケット(計5種) / ベアリング / 元ソケット×2 / スリーブ(Φ24/Φ25/Φ25.4:計3種) 本体寸法(mm)96×133×94(チップソーは除く) 本体質量(g)610(チップソーは除く) 適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24 / 25 / 25.4 / 26 取付け方法ギアケース差替式 角度可変60度無段階可変 アズワン品番64-8615-85 関連資料適合機種一覧 チップソー外径(Φmm)230 / 255 / 305 チップソー内径(Φmm)25.4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様 IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機能で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ギヤケースクミタテ
備考17~21フクム 規格BC2000A(BIG-M) 部品名称ギヤケースクミタテ 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.72MB) 図解NoKC23A(コメリ) ギヤケース部品_No.1、KC23BL ギヤケース部品_No.1、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.19、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ギヤケースクミタテ_No.17、BC20 BIG-M ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、SV20BIG-M ギヤケース部品_No.1、BC21A ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、JC23S 本体部品_No.19、SV23 ギヤケース部品_No.1、AD-K23M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ギヤケースクミタテ_No.14、BK23 本体部品_No.29、KC23BS(コメリ) 本体部品_No.19、TK23 本体部品_No.29、CBC230 ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、NK20 ギヤケース部品_No.1、BC23B 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 ギヤケースクミタテ_No.14、BC23 BIG-M ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BC23AL ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.8、BC20L ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、HBC254H 本体部品_No.16、KC23 ギヤケース部品_No.1、TK23G 本体部品_No.19、BC20M 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 ギヤケースクミタテ_No.14、JC23SGL 本体部品_No.19、TK23L 本体部品_No.19、BC23A ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、JC23 本体部品_No.29、BC20A ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BC2000A ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

草刈機部品ギヤケースASSY 平城商事 動画あり
純正部品より低価格で殆どのメーカーに適合。パイプ外径を測り、シャフト外径を測り、歯数と歯形を調べて適合ギヤケースを見つけることができる。修理店にもおすすめの商品。安心の日本製。
用途各種メーカーのギヤケース交換に。 質量(g)580 ねじ径M10
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)アンテイバン
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(0.73MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.73MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.73MB) 展開図36(0.73MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(0.76MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.73MB) 展開図44(0.73MB) 展開図45(0.73MB) 展開図46(0.73MB) 展開図47(0.73MB) 展開図48(0.73MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(0.73MB) 図解NoDB-S320-1 ギヤケース部品_No.8、MB260AU-A ギヤケース部品_No.8、HG2600 ギヤケース部品_No.9、MBS2402-1KT ギヤケース部品_No.8、DB21D-1C 2G ギヤケース部品_No.8、DB21D 2G ギヤケース部品_No.8、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.8、MBS2600T ギヤケース部品_No.6、MBV2300 ギヤケース部品_No.7、MB2620G ギヤケース部品_No.7、MBS2320 ギヤケース部品_No.6、MBS320-1C ギヤケース部品_No.8、MB260AU-C ギヤケース部品_No.8、MB200G-C ギヤケース部品_No.8、DB-S260-2 ギヤケース部品_No.8、MBS320-1T ギヤケース部品_No.8、MB125RU 本体部品_No.25、MB132RU 本体部品_No.25、MB260G ギヤケース部品_No.8、MB2320L ギヤケース部品_No.7、MB2010MG ギヤケース部品_No.8、MBS320-2T ギヤケース部品_No.8など
1個
749 税込824
7日以内出荷

斜面などに最適な70cmロングモデルです。 畔草や法面の草刈に最適です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.6 タンク容量(L)0.5 排気量(mL)22.5 ハンドル2グリップ 全長×全幅W×全高(mm)2473×206×214 エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD 振動3軸合成値(m/s2)5.6
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1個ほか
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ボルトカバーAssY
用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用 適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個ほか
43 税込47
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
1個ほか
44 税込48
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
1個
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
1個ほか
44 税込48
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

斜面などに最適な50cmロングモデルです。 畔草や法面の草刈に最適です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.5 タンク容量(L)0.5 排気量(mL)22.5 ハンドル2グリップ 全長×全幅W×全高(mm)2265×206×214 エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD 振動3軸合成値(m/s2)4.7
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

新ダイワ刈払機
細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
寸法(mm)付属刈刃:230 使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1 燃料タンク容量(L)0.41 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ) 操作桿:高強度アルミ 適合バンド(付属)シングルバンド 排気量(cm3)20.9
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
58 税込64
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高身長の方に最適な軽量で15cmロングモデルです。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.7 タンク容量(L)0.5 排気量(mL)22.5 ハンドル両手ハンドル 全長×全幅W×全高(mm)1907×555×395 エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD 振動3軸合成値(m/s2)3.8
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

軽量モデルです。 草刈、下刈バランスの取れた使う人を選ばないモデルです。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.3 タンク容量(L)0.5 排気量(mL)22.5 ハンドル両手 全長×全幅W×全高(mm)1756×555×395 エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD 振動3軸合成値(m/s2)3.4
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

圧倒的なパワーの高排気量モデルです。 しつこい草木環境にも対応できます。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)6.5 排気量(mL)32.6 ハンドル両手 全長×全幅W×全高(mm)1820×600×430 エンジンタイプTB33PFD 振動3軸合成値(m/s2)6.4
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

圧倒的なパワーの高排気量モデルです。 しつこい草木環境にも対応できます。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)5.9 排気量(mL)32.6 ハンドルループハンドル 全長×全幅W×全高(mm)1820×260×244 エンジンタイプTB33PFD 振動3軸合成値(m/s2)5.8
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

高馬力・高耐久のハイパワーモデルです。 しつこい草木環境にも対応できます。 ナイロンコード対応です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.6 タンク容量(L)0.6 排気量(mL)25.4 ハンドル両手 全長×全幅W×全高(mm)1775×555×405 エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS26PDD 振動3軸合成値(m/s2)4
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

超軽量モデル(23cc最軽量)です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)3.9 タンク容量(L)0.5 排気量(mL)22.5 ハンドル両手 全長×全幅W×全高(mm)1756×555×395 エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD 振動3軸合成値(m/s2)3.3
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

高身長の方に最適な軽量で15cmロングモデルです。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.4 タンク容量(L)0.5 排気量(mL)22.5 ハンドルループハンドル・2G 全長×全幅W×全高(mm)1907×220×214 エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD 振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気刈払機 分割仕様
クルマの移動や収納時に便利な「分割式」 コンパクト パイプ部を分割できるので、収納のしやすさはもちろん、コンパクトカーのトランクにもスッキリ収まります。 22mlのエンジン式と同等のパワーで長く伸びた雑草も楽に刈れます。
消費電力(W)560 回転数(min-1[回/分])7800 ハンドル形状両手ハンドル 付属品保護めがね、六画棒レンチ(4mm、5mm)ドライバ付ソケット、付属品袋、軽量チップソー、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、延長コード10m、左手ハンドル、キャップ(ギアケース側パイプ取付)キャップ(本体側パイプ取付) トラスコ品番819-5489 電源(V)単相100 コード長さ(m)0.25 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800 定格電流(A)5.8 刃物外径(mm)230 刃物内径(mm)25.4 絶縁方式二重絶縁 延長コード(m)10 取扱説明書(1.46MB)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コンパクトで抜群の安定感が自慢のゼノア G20LS エンジン搭載。4ベアの巻き付きの少ない高耐久ギアケース採用。軽量・パワー・長寿命と三拍子揃った信頼性の高いモデル。幅広い用途に大活躍。
用途草地向け タイプシングルハーネス ハンドル両手 乾燥質量(kg)4 全長(cm)184.5 燃料タンク容量(L)0.5 スパークプラグNGK BPM7Y 全高(cm)40 全幅(cm)56 排気量(cm3)21.7
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

コンパクトで抜群の安定感が自慢のゼノア G20LS エンジン搭載。4ベアの巻き付きの少ない高耐久ギアケース採用。軽量・パワー・長寿命と三拍子揃った信頼性の高いモデル。幅広い用途に大活躍。
用途草地向け タイプシングルハーネス ハンドルループ 刃の種別チップソー 9インチ 乾燥質量(kg)3.7 全長(cm)184.5 燃料タンク容量(L)0.5 スパークプラグNGK BPM7Y 全高(cm)23.5 振動(m/s2)7.2 全幅(cm)23.5 排気量(cm3)21.7
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

コンパクトで抜群の安定感が自慢のゼノア G20LS エンジン搭載。4ベアの巻き付きの少ない高耐久ギアケース採用。軽量・パワー・長寿命と三拍子揃った信頼性の高いモデル。幅広い用途に大活躍。
用途草地向け ハンドルツーグリップ 乾燥質量(kg)3.6 全長(cm)184.5 燃料タンク容量(L)0.5 スパークプラグNGK BPM7Y 全高(cm)23.5 全幅(cm)23.5 排気量(cm3)21.7
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷

1個ほか
40 税込44
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
40 税込44
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)