1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて取り回しがしやすい。操作も簡単。初めて自走式草苅機を使う方におすすめ。ホビー農家向け
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進1段(0.38)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:1.0(1.3)/8500 形状刈刃:フリー刃×4枚/1軸 寸法(mm)刈高:19・31(2段階) 全長(mm)1730 質量(kg)26 全幅(mm)430 適合範囲法面:刈角度~50° 全高(mm)410 刈り幅(mm)(総刈幅)300 燃料タンク容量(L)1 駆動方式走行部:4輪駆動 使用場所法面・平面 エンジン型式ゼノア GZ26S/2サイクル混合ガソリンエンジン 排気量(cm3)25.4
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷