刈払機に装着したままのチップソーにも使用可能です。
用途刈払機用チップソーのカバーや使用後の安全カバーとして。刃によるケガ防止に最適です。
トラスコ品番206-3929
材質/仕上生地:ポリエステル、芯材:ポリプロピレン
質量(g)200
寸法(幅W×高さH)(mm)280×300
アズワン品番64-8473-10
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
工進充電式草刈機SBCシリーズ用 交換用チップソーカバー
用途交換・補修用として
適合機種SBC-1825/1825L/1825W/3625/3625L/3650/3650 PBC-3650
アズワン品番64-8632-06
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(6.0MB)
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
刈払機のチップソー部分の保護に最適です。移動、持ち運び、保管時に危険な刃物部分を保護します。取付位置の調整で230mm、255mmに対応できます。着脱がワンタッチに行えます。
用途刈払用チップソー保護具。
材質PE
適合サイズ(mm)チップソー:230/255
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ほとんどのエンジン式刈払機に取付け可能!
ナイロンコード・チップソー作業に効果的!
用途草刈作業中の飛散物からの防護に
材質ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×55×235
質量(g)247
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
土手・河川敷、農地の草刈りで使いやすいスタンダードタイプ。本体2分割タイプで保管も持ち運びもコンパクト。安定した作業ができる両手ハンドル仕様。手元スイッチで素早く安全に使用可。操作性・安全性の良いスロットルレバーを搭載。草・小石の飛び散りを防ぐ防護カバー付で安心
用途園芸・芝刈作業などに。庭園/公園/土手/河川敷/農地/除草
タイプ標準刈刃:チップソー外径255×内径25.4 刃数40P
使用燃料潤滑油混合ガソリン(40:1)
パイプ径(Φmm)(ハンドル)約19、(メイン)約26
エンジン形式2サイクルガソリンエンジン
こんなの欲しかった!刈払刃用のコンパクトタイプ安全カバー。刈払作業中にはベルトに通して腰パットとして。移動時と保管時の安全対策に!。簡易の腰パットとして。着脱が簡単!。【安全な刈刃機作業のポイント】:移動時には、エンジンを停止させ、刈刃カバーを装着します。
用途刈払刃用安全カバー
材質ポリエステル
本体寸法 直径(mm)約300
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。草刈り作業時に負担をかけない軽量・安全設計。刈りながら草を寄せる「集草アーム」と「防護カバー」が一体化した画期的カバー。草刈り後の集草作業の苦労から解放
用途草を刈りながら集草。草・小石の飛び散りをガード
寸法(mm)370×270×80
材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー
質量(g)266
アズワン品番64-4067-79
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
楽らく、たのしく、本格草刈
さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載!
25mLエンジン式同様の使用感。
すべての操作が手元で可能
カラミトリ機能付
外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載
草の密度で自動変速 省エネ&低騒音
圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255
刃の種別DCホワイトチップソー
回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
関連資料(3.4MB)
使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)4.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305
排気量(mL)25.6
ハンドル両手ハンドル
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)0.6
点火方式電子点火
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグBPMR8Y
刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
アウタロータブラシレスモータ搭載!
高強度アルミモータハウジング。
大径255mmDCホワイトチップソー付。
草の密度で自動変速。
省エネ&低騒音。
新機能!刃物に合わせて最適設定。
圧倒的刈込み面積!
キックバック※時に刃物がストップ。
(※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り)
3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。
全ての操作が手元で可能。
カラミトリ機能付。
プロモデル専用 ブルーシャフト採用。
「アプト」防滴・防じん。
ナイロンコード(別販売品)使用可能。
ソフトスタート&ソフトブレーキ付。
電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
質量(kg)4.5(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)
バッテリーリチウムイオン
連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)36(18×2)
充電時間(分)約55(2本同時)
回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番361-6789
長さ(mm)1780
寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)5.8
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])7800
コード長さ(m)0.25
刃の種別軽量チップソー
延長コード(m)10
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド(ダブルタイプ)
質量(kg)4.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305
排気量(mL)25.6
ハンドル両手ハンドル
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)0.6
点火方式電子点火
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグBPMR8Y
刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感
楽らくモード+3スピード
AFT キックバック時に刃物がストップ
カラミトリ機能付 電子ブレーキ付
後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス
先端部が軽い、軽快な操作性
ハイパワーブラシレスモータ
連続作業に強い
低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
草刈刃(Φmm)255
刃の種別DCホワイトチップソー
回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×610×300
排気量(mL)20.6
ハンドル両手ハンドル
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)0.4
点火方式電子点火
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグBPMR8Y
刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
分割式刈払機CG36DC(DLN)用刈払い機アタッチメント
付属品チップソー(外径255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、六角棒スパナ、ボックススパナ(17×19mm)
刃数40
寸法(mm)全長849×全幅295×全高149(刈刃を除く)
質量(kg)1.0(刈刃・飛散防護カバーを除く)
外径×内径(Φmm)刈刃:255×25.4
回転方向刈刃:上から見て反時計回り
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)
使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!
(D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク
オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000
取付穴径(Φmm)25.4
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)36
関連資料(0.82MB)
取付ねじ径(Φmm)左M10
刈刃外径(Φmm)255
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。
仕様肩掛式
セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
付属品:刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ。3次規制適合。ループハンドルタイプなので、持ちやすく、傾斜や起伏の多い所での作業に向いています。スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープできます。レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構。部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています。始動が簡単、リコイルの引き力が軽い。
材質樹脂
全長(mm)1765
質量(kg)4.3
燃料混合ガソリン (レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイルFC級/FD級)
排気量(mL)20.6
燃料タンク容量(L)0.4
サイズ(Φmm)刈刃:230
運転時間(分)目安:25
1台
¥40,000
税込¥44,000
3日以内出荷
ハイパワー・軽快・低騒音
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)
回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600
電源(V)直流36(40Vmax)
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット
30mLエンジン式同等のパワー
付属品バッテリBL4040・充電器DC40RA・チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ
質量(kg)5.4
電源(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1863×230×209(草刈刃、飛散防護カバー含)
草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー)
回転数(min-1[回/分])高速:0~7100、中速:0~6000、低速:0~4200
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
「軽く、バランスが良くて振りやすい」
従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現
モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感
回転数3段階切替
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途草刈り
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ)
取付ねじ左M10
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池
充電時間(分)約32
チップソー外径(Φmm)230
軽量・パワフル・低騒音
アウターロータBLモータ搭載
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
電源(V)直流36(40Vmax)
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)
回転数(min-1[回/分])高速:0~6500、中速:0~5300、低速:0~3500
親指操作で回転数を簡単に設定できます。(メモリー機能付き)
スロットルレバーより手を離すと刈刃の回転が止まる安心設計です。
ダンパースタートを採用し、エンジンがらくらく始動します。
仕様エンジン型式空冷2ストローク
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル
付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)5.1
タンク容量(L)0.6
排気量(mL)30
燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式Rスタート
運転時間(分)(満タン)約90
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
ハイトルクモード搭載、35mLエンジン式同等の使用感
エンジン式35mLクラスのハイパワー
連続作業に強い
エンジン式と同じ操作性を実現
コントロールレバー採用
軽い操作感のスイッチ引金
ハイトルクモード搭載
定回転制御
主電源スイッチ・オートオフ
ソフトスタート&ソフトブレーキ
電源(V)直流36(40Vmax)
バッテリーBL4050F:5.0Ah(別売り)、BL4080F:8.0Ah(別売り)
ハンドル形状ループハンドル
取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!
モーターを後方に配置したことでバランスが向上。
軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。
メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。
回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。
最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが
速くなり、作業効率も向上。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)36
バッテリー容量(Ah)2.5
回転数(min-1[回/分])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900
仕様携帯方式:肩掛式
刃数34
穴径(mm)25.4
取付ねじ径(Φmm)左M10
刈刃外径(Φmm)Φ230
パワフル&高耐久!
RMシリーズのトップモデル
ハイパワーを発揮する34cm3の大排気量で、息切れすることなく、スムーズな草刈り作業を実現します。また、市販のナイロンコード使用時でも、キワまできっちり刈れるので、ストレスレスの作業を可能とします。
山林用大型ギアケースを採用し。耐久性に優れます。
用途草地、山林の除草作業に
付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、飛散保護カバー、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒
質量(kg)6.7
排気量(mL)34
レバー形式ツインスロットル
ハンドル両手ハンドル
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×560×420
燃料タンク容量(L)0.9
スパークプラグBPM7A
始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
振動3軸合成値(m/s2)4.4
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感
軽い取り回しで長時間作業が快適
楽らくモード
AFT キックバック時に刃物がストップ
伸縮式吊りベルト
防滴、防塵ウェットガード
低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
セット内容本体、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、吊下げ用バンド、保護メガネ、ボックスドライバー、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ
質量(kg)3.9(バッテリ含む)
タイプコネクタ接続専用、本体のみ(バッテリ・充電器別売)
草刈刃(Φmm)255
刃の種別DCホワイトチップソー
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×1855×199
ハンドル形状ループハンドル
回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
防水保護等級IPX4
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!。大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
仕様クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード
質量(kg)9.1
防振装置ハウジング防振
全長×全幅W×全高(mm)1240×560×935(ハンドル格納時530)
標準装備品保護メガネ
エンジン型式メイキエンジンTS26
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
仕様●1充電あたりの刈込面積:約56坪●充電器:UBC1804L(入力100V)●刈刃:軽量チップソー:外径255×内径25.4mm×刃数:チップ 36/鋸刃 36●無負荷運転時間:最高速:22分、最低速:72分
付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・刈刃カバー・飛散防護カバー・六角棒レンチ4mm、5mm・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛けバンド・電池パック・充電器
質量(kg)(本体)5.1※電池パック含む、(充電器)0.63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1798×583×485
無負荷回転数(min-1[r.p.m])最高速:6500、最低速:3500
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)(80%充電) 46、(満充電) 54
電池パックDB3625L(リチウムイオン)
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。従来機より8cm長くなったことで、取り扱いが楽になりました。アウター金具の両端が同形状のため、ホースに癖がついた場合でも、両端の取付を交換することができます。
付属品チップソー255mm
質量(kg)7.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2860×285×350
燃料タンク容量(L)1
チップソー寸法(mm)255
ハンドル形状背負式/ループハンドル
エンジン型式丸山DE263
振動3軸合成値(m/s2)3.1
排気量(cm3)26
1台
¥92,880
税込¥102,168
翌々日出荷
仕様●1充電あたりの刈込面積:約56坪●充電器:UBC1804L(入力100V)●刈刃:外径255×内径25.4mm×刃数:チップ 36/鋸刃 36●無負荷運転時間:最高速:22分、最低速:72分
付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・刈刃カバー・ループハンドル組立 ・飛散防護カバー・六角棒レンチ4mm、5mm・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛けバンド・電池パック・充電器
質量(kg)(本体)4.8※電池パック含む、(充電器)0.63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1798×255×228
無負荷回転数(min-1[r.p.m])最高速 :6500、最低速 :3500
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)(80%充電) 46、(満充電) 54
電池パックDB3625L(リチウムイオン)
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ