柔らかい草に適した草刈黒刃です。
刃数(p)2
内径(mm)25.4
刃厚(mm)1.8
材質65Mn
北海道でよく使われている2枚刃。
2枚刃のため、飛び石に留意する必要があるが、切れ味は同メーカーの中でも最上位クラス。
両面に刃付がしてあるため、刃がちびてきたら裏返して使用できる。
刃の形状が直線的なので、グラインダ等での目立てが容易。
全長405と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上
刃数(p)2
刃厚(mm)2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
外径(Φmm)255
刃数(p)3
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)約1.5
材質SK85(SK5)
1枚
¥589
税込¥648
当日出荷
こんなお得な商品も!
金属鋸刃 刈払機用 3枚刃
モノタロウ
¥589
税込¥648
用途草刈用。
穴径(Φmm)25.4
材質SKS-5
刃数3
外径(Φmm)255
刃厚(mm)1.4
基板厚(mm)1.4
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
刃厚(mm)約1.5
穴径(Φmm)25.4
材質SK85(SK5)
お手持ちの刈払機に取付可能。
飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。
キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。
刈刃のブレーキ機能で安全。
地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。
刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
信頼の日本製。刈払機用回転刈刃。2枚刃。
用途一般草刈り、やわらかい草に 。
材質SKS-5
刃数2
質量(g)240
寸法(外径×厚さ)(mm)255×1.6
1個
¥909
税込¥1,000
翌日出荷
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
サイクロン式エアクリーナー搭載で過酷な草刈りを快適に。スタンダードモデルの畦畔草刈機。
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(低速:0.39・中速:0.61・高速:0.78)、後進1段(0.40)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:3.5(4.8)/3600
形状刈刃:バーナイフ×上下2枚(上・側面とも)
寸法(mm)刈高:(上面)15・35・55(3段階)、(側面)16・28・40・52(4段階)
全長(mm)1780
質量(kg)71
全幅(mm)830
適合範囲畦畔:側面刈角度-5°~53°
全高(mm)1000
刈り幅(mm)(総刈幅)600
燃料タンク容量(L)3.1
駆動方式走行部:前後両輪駆動
使用場所あぜ(2面)・平面
エンジン型式HONDA GX160Cyclone/4サイクルガソリンエンジン
排気量(cm3)163
1台
¥309,800
税込¥340,780
8日以内出荷
1枚
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。
材質本体:刃物鋼
厚さ(mm)1.4
刃数(p)3
刃型草刈刃
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
こんなお得な商品も!
刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
モノタロウ
¥849
税込¥934
耐久力バツグン。
新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。
刃厚(mm)1.8
刃数(p)36
刃形両側刃
板厚(mm)1.25
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
表面処理ブルーメタリック塗装
取付穴(mm)25.4
ネックに絡みつく雑草を防止します。刈刃の上に装着します。作業効率、燃費を大幅アップします。
用途刈払機用アタッチメント。
外径(Φmm)95
刃厚(mm)0.75
穴径(Φmm)25.4
トラスコ品番382-0793
材質刃物用特殊鋼
質量(g)97
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
刃厚(mm)1.4
材質SK-85(SK-5)
仕上ブラック
1000Dの太糸を使用した強力タイプの農業用防鳥網です。
用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音
騒音が気になる環境に最適
ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18
バッテリー容量(Ah)1.5
回転数(min-1[回/分])6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時)
付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック
寸法(mm)(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322
連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)
バッテリーリチウムイオン
充電時間(分)約60
バッテリー容量(mAh)1500
取扱説明書(1.6MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りは「あんぜんローター」を使い安全な作業ができます!
消費電力(W)320
回転数(min-1[回/分])付属の金属8枚刃で7800/安全ロータ―で7500
ハンドル形状ループハンドル
付属品レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、延長コード10m、外径200mm×内径25.4mm刈刃(金属8枚刃)、あんぜんロータ、(径2.0mm×長さ105mm)ナイロンコード10本、保護めがね、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル組立(蝶ボルト付)
トラスコ品番379-8364
電流(A)3.4
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800(あんぜんローター使用時)7500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(金属刃装着)1406×224×274(あんぜんローター装着)1427×250×274
刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250
延長コード(m)10
取扱説明書(1.26MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
エンジン式草刈機EFR-26C用の替刃ブレード(12枚) 。草刈り能力は従来モデルの約1.6倍 。ブレードが2面使用出来て耐久性アップ 。工具レスで交換作業が簡単に出来ます。
用途交換用として
適合機種EFR-26C
関連資料(0.83MB)
取扱説明書(11.17MB)
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
チップと台金刃の連続刈りで作業効率が大幅UP。四面研磨・先端研磨仕上で切れ味抜群。斜め埋め込みでチップが飛びにくい。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途一般草刈、畦刈・笹・下刈用
仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み
穴径(Φmm)25.4
刃形両側刃
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品:刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック。電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み。場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音。騒音が気になる環境に最適。ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能。地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付。雑草刈りは金属8枚刃で効率よく。キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業。
全長(mm)1197~1497
質量(kg)金属8枚刃使用時:2.3 あんぜんロータ使用時:2.2
寸法【刈刃】金属8枚刃使用時:外径160×内径20、あんぜんロータ使用時:径2×105
電源18V(リチウムイオン1500mAh)
連続使用時間刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分
充電時間(分)69
回転数(回/分)金属8枚使用時:6400 あんぜんロータ使用時:6000
サイズ(Φmm)刈刃:160
1台
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
刈払機用回転刈刃:2枚刃。信頼の日本製。材質:SKS-5。
用途一般草刈り、やわらかい草に適します。
刃数2
質量(g)240
穴径(mm)25.4
寸法(外径×厚さ)(mm)255×1.6
1個
¥779
税込¥857
欠品中
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
仕様●入数:2枚●サイズ(約):外径230mm/内径25.4mm/刃数36P/刃厚2.0mm
アズワン品番65-3909-17
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
2枚組。軽量でラクラク草刈り!!。切れ味抜群!長持ち!
仕様●入数:2枚●サイズ(約):外径255mm/内径25.4mm/刃数40P/刃厚2.0mm
アズワン品番65-3909-18
1個
¥1,488
税込¥1,637
8日以内出荷
適合機種:M18 FOPH-EA
適合機種M18 FOPH-EA
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
サイクロン式エアクリーナー搭載で過酷な草刈りを快適に。スタンダードモデルの畦畔草刈機。
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(低速:0.39・中速:0.61・高速:0.78)、後進1段(0.40)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:4.1(5.6)/3600
形状刈刃:フリー刃×上下各2枚(上・側面とも)
寸法(mm)刈高:(上面)15・35・55(3段階)、(側面)16・28・40・52(4段階)
全長(mm)1780
質量(kg)73
全幅(mm)920
適合範囲畦畔:側面刈角度-5°~53°
全高(mm)1000
刈り幅(mm)(総刈幅)700
燃料タンク容量(L)3.1
駆動方式走行部:前後両輪駆動
使用場所あぜ(2面)・平面
エンジン型式HONDA GX200Cyclone/4サイクルガソリンエンジン
排気量(cm3)196
1台
¥349,800
税込¥384,780
8日以内出荷
小刃付きで、さらに切れ味向上!弾性・耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及
適合機種●オーレック:WM-604、606、616、624、626 ●アグリップ:WM-606、616、624、626 ●共立:AZ-524、626、656
材質バネ鋼(SUP10)
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃
適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853
セット内容フリーナイフ:8枚/取付ボルト:4個/キャップ付きUナットM10:6個(替刃用4個・基板用2個)/ばね座金10mm:2個/平座金10×30×3.2mm:2個
種別1台分
材質SUP10
厚さ(mm)3.2
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。
用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー替刃。
セット内容刃4枚・M10袋ナット2個・M8ナイロンナット2個
材質刃:SK-85
質量(g)(刃)95・(M10袋ナット)13・(M8ナイロンナット)6
奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13
対応材質・ツムラ ハイパーフリー 700WM・オーレック・共立WM・AZ/736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等(対応基盤)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×1×4
対応機種オーレック・共立WM・AZ/706・716・726・736・736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等
ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13
ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。ウィングモア用極上フリー替刃。
セット内容替刃355mm×4枚入/M10袋ナット2個入
対応ハートフルジャパン:極上フリー700WM、オーレック/共立/ヰセキ:WM・AZ736BF・736F・746F・726F・747Pro・757P等
1セット
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。
用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー替刃。
セット内容刃4枚・M10袋ナット2個・M8ナイロンナット2個
材質刃:SK-85
質量(g)(刃)69・(M10袋ナット)13・(M8ナイロンナット)6
奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×2×3
ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13
ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
斜埋込型Rチップの52枚刃で耐久性・軽い切れ味を実現。
用途一般草刈。
刃数(p)52
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
2枚組は一枚入りに比べてお得な価格。オリジナル軽量窓を採用。チップはすくいR形状採用により鋭い刃先でシャープな切断。雑草刈りに最適な千鳥刃を採用。背中形状はなめらかなR形状を採用。強力埋込型でチップの脱落が少ない。
材質スチール
穴径(mm)25.4
2枚組は、一枚入りに比べてお得な価格。山林用(竹・笹)に最適で交互刃を採用(あさり付き)。NEWオリジナル軽量窓を採用。4面フルチップ研磨で切れ味・耐久性が大きくアップ。(横すくい角研磨)角形チップ形状を採用、背中形状は角形形状を採用。埋込型でチップの脱落が少ない。
材質スチール
関連キーワード
1
2
次へ