119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ 定期注文 動画あり
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクイ刃+ストレート刃で巻き付く草をしっかりカット!安全性・作業性アップ、エンジンの負担を軽減。
用途チップソー使用時にお使いください。 レッド 質量(g)48 外径(mm)108 アズワン品番64-4068-44 取付穴径(mm)25.4
1個
979 税込1,077
当日出荷

畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
材質本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼 質量(g)470 穴径(Φmm)25.4 直径×高さ(mm)185×17
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

直径50mmまでの竹や枝を切断できます。 鋸の目立てを応用、摩擦が少なく切りクズの排出されやすいです。 チドリ刃で交互に左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。 夏以降の硬い草にも最適です。
用途刈払機用チップソー 刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)25.4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。 安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雑草に絡みにくい構造になっているのでスムーズに除草できます。 農地、一般草刈り、縁石等のキワ刈りに最適です。 コンクリートやアスファルト面に当てるだけで切れ味が戻せます。 高張力鋼の一体成型で抜群の耐久性です。
用途草刈り刃。 刃厚(mm)1.5 質量(g)275 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)240
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様 IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機能で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。 セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本 質量(g)約77 直径×高さ(mm)80×24
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

【刃幅が超ワイドで長持ち!】。刃は摩耗に強い鍛造仕上。刃先は切れ味鋭い切削刃付。粘りあるバネ鋼を使用。
用途自走・乗用草刈機用の替刃。
1セット(2枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊段付刃で、切れ味が良く、充電式草刈機でもサクサク切れる! 充電モーターへの負荷軽減。
1枚
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOK(Φ35のギアボックスまで対応) 草が刈刃に巻きつきにくく安全。
セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個、その専用スパナ(ゲージ付)、取扱説明書 材質合成樹脂製 幅(mm)20 高さ(mm)47 質量(g)50 奥行(mm)20
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

特殊形状でつるに強い山林用3枚刃。
材質SKS-5 外径(mm)305
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

草刈り用刃作業時の顔の保護に。
用途刈払保護具 材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール(電着塗装) 質量(g)215
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

作業中の振動が少なく、研ぎ直しがしやすい8枚刃です。耐久性抜群のSKS-5(合金工具鋼)を使用しています。田んぼの畔草・雑草の草刈に最適です。
用途刈払機用の替刃。 適合推奨刈払機:排気量25cc以上 材質材質:SKS-5 刃数(p)8 刃厚(mm)1.4
1枚
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荒く作業をされる方に最適。とにかく石に強い刃形状。タイルや石を切るチップソーの刃形を参考に屈強刃チップを実現。
用途一般草刈用。 質量(g)420 穴径(Φmm)25.4 刃数(p)36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×3 取付穴(mm)25.4 アズワン品番64-3282-29
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

コードが短くなると遠心力で自動に出てくるフルオート機構。使用時の風切音12%(高音域)カット。(山善比)障害物の多い場所も安心楽々。20cc刈払機対応。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 材質樹脂、ナイロン
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Xカッターフィート本体と替刃のセット
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝に。 材質アルミ、ナイロン 質量(g)260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×129×26
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SBC-280A用鋸爪ブレード Xカッターフィート用替刃
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替刃、替刃として 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×30×15
1セット(18枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分解なしでコード交換。地面からコード出口までわずか11mm。地面スレスレを刈れる。接地刈りしやすい極薄タイプ。コード繰り出しは全自動。23cc以上刈払機対応。コードは外径2mm-3.4mm各種使用できる。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。 質量(kg)0.3 取付穴(mm)25.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×156×45
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三陽金属(ERBA)安全カッター E3
【挿して、ひっかけ、刈払機に取付ける! 3ステップで手軽にスタート! 差し込み式ナイロンカッター 安全カッターE3】。殆どの刈払機にそのまま取り付けることができます。刈払機の刃を取り付ける取付ボルト(またはナット)をそのまま使用して取付けます。※刃押さえ金具は付属しません。作業や対象物などにより、コードの太さ・形状をその場で選択し取換えて、最適の作業効果が出せます。アルミ含有で、約1.5倍長持ちのアルエッジシリーズを付属。作業中コードが摩耗した時は、簡単に抜き差しするだけで取換えができます。20cmの長さのキャップ付き安全コードを使用します。安全コードの差込口は、ローター本体の底面(地面側)にあります。
用途ブロック塀、フェンスのキワ刈りに。ご年配や女性でも手軽に使えるナイロンカッター 付属品安全カッターE3本体:1個、付属ワッシャー:1個、アルエッジ3ツイスト 3.4mm×20cm:10本、アルエッジ4ストレート 2.4mm×20cm:10本 穴径(Φmm)25.4
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

分解なしでコードが巻き取れるナイロンカッター。回転中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。丸孔式でほとんどの刈払機に取付が可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 質量(kg)0.28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×50
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

充電式コードレス3WAY草刈り機用の替刃です。
材質マンガン鋼 質量(g)(約)120 タイプチップソー替え刃 直径(Φcm)(約)15
1個
939 税込1,033
当日出荷


巻き付き防止ハイブリットカッター。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。 質量(kg)0.03 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×10
1個ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20cc以上のエンジン式刈払機に使用出来る刈払機用ナイロンカッター。回転中に突起部分を地面に叩くと自動的にナイロンが繰り出されるラクラク設計。耐久性の高い日本製原材料ナイロンコード採用。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。 質量(kg)0.25 取付穴(mm)25.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×170×60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

PA-434 工進エンジン式草刈機EBC用 EBC-26C刃受金具・ボルトセット 工進 動画あり
工進エンジン式草刈機EBC用 EBC-26C刃受金具・ボルトセット
用途交換・補修用として 適合機種EBCシリーズ アズワン品番64-9481-20 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(5.7MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

密集した雑草地や固い草に。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 質量(kg)0.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×1
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

ステンレス鋼入りで丸鋸刃・笹刈刃対応の作業性に優れた防護具です。
用途刈り払い機作業時に。 サイズフリー 材質繊維部:ナイロン、防護材:ステンレス鋼 仕様撥水加工 トラスコ品番836-5414 質量(kg)1 全長(cm)34 2018年トラスコ掲載ページ6 0283
1組
17,980 税込19,778
欠品中

竹・笹・雑木用チップソー セフティー3 動画あり
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
用途草刈り 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.65 厚さ(mm)1.25(台金) 仕様左右埋め込み
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気草刈機用替刃。密集した雑草地や固い草にも使用可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 適合機種SBC-250JB、SBC-250JBE、SBC-280A、SBC-320K、LBC-18K、LBC-1825B 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×1 刈り幅(mm)160 アズワン品番64-3282-27
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

マジカルカッター用替ナイロンコード。コードとストッパーが一体成形で安全。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。 質量(kg)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×75×20 対応機種MC-200
1セット(30枚)
969 税込1,066
4日以内出荷

充電式草刈機(LBC-725)用のナイロンブレード。芝、雑草、太い茎もしっかり刈り込む。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、LBC-725、替刃、ナイロンカッターとして。充電式草刈機用、ナイロンブレード。部品、ガーデン用品。 材質ナイロン 質量(kg)0.03 長さ(m)0.12
1セット(10個)
649 税込714
当日出荷

刈払機(草刈り機)の刈払刃の取り付けネジの締めゆるめ等に。摩耗しすり減ったナットもしっかり回します。(角が半分くらいまで摩耗した六角ナットもしっかり掴みます)。携帯に便利なカラビナ付き。刈払機のスピンドル軸の固定に便利な六角棒レンチ付き。ソケット部分はT型ハンドルから取り外し可能です。(差込角9.5mm)
材質T型ハンドル・ソケット・六角レンチ/Cr-V、カラビナ/アルミニウム・スチール 使用ボルトねじ(mm)13※1/2インチも可能 アズワン品番64-8881-57
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

すり減ったボルトやナットを簡単に回します。すり減って、着脱できなくなった刈払機の刈刃の取り付けボルトを回すことができます。
用途ボルト・ナットの取り外し。 寸法(mm)13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。
用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。 材質刃:SK-85 厚さ(mm)3.2 全長(mm)125 穴径(Φmm)14 刃幅(mm)50 対応機種(クボタ・サイトー・丸山)GC-K、SGC-S、MGC-S501、502
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

軽量で裏表の刃を使用でき経済的です。耐久性抜群のSKS-5(合金工具鋼)を使用しています。田んぼの畔草・雑草の草刈に最適です。
用途刈払機用の替刃。 適合推奨刈払機:排気量25cc以下 材質材質:SKS-5 刃数(p)4 刃厚(mm)1.4
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)