20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油差タッチでグリース注入できます。 耐熱・高速回転に優れています。 高級リチュームグリースです。
使用温度範囲(℃)-20~+135 使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
1本(70g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,530 税込1,683
当日出荷

油差タッチでグリース注入できます。機械安定性や極圧性に優れています。防錆性に優れています。生分解性が28日以内で60%以上!!
寸法(mm)H230×W47×D47 質量(g)200
1本(180g)
1,998 税込2,198
当日出荷

小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター ちょう度2号 黄褐色 成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤 適合2-WAY 80 グリースガン(G301) 種別リチウム 使用温度範囲(℃)-25~+120 容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません) 使用目的潤滑、除湿
1本(80g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速回転に対応し、潤滑性、極圧性、耐水性に優れています。
用途田植え機植え付けつめ専用のグリスです。 成分鉱油、リチウム石鹸、2.6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 本体寸法(mm)250×70×45 内容量(g)180
1個
999 税込1,099
欠品中

高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性にも優れており、グリース色も黄褐色のため目立ちません。
用途建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに、農業機械/耕耘機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧器などの荷重摺動部に、産業機械/コンベヤー、包装機械の転がり、滑り軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに、ギアボックス、圧延機軸受に、衝撃荷重・高荷重摺動部に ちょう度2号 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性極圧性、耐水性、酸化防止、機械的安定性 使用温度範囲-25℃~+120℃ 危険物の類別非危険物 毒劇区分普通物
1本(400g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 ちょう度2号 淡褐色 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性、せん断安定性 成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(400g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速ベアリンググリースとして最高の性能を誇り、屋内外の器具の防錆・潤滑に最適です。耐熱、耐水、耐荷重。
用途刈払機、芝刈機、自動車、自転車、精密機器、農機具、チェーン、ワイヤー、シャッター、ドアーヒンジ、釣具等のベアリングの回転摺動部、屋外機器のサビ、キシミ止め。 容器仕様チューブ口付 使用目的サビ・キシミ止め
1本(100g)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード取付簡単。差し込むだけ。フリー鉄安定板構造で摩耗に強く長持ち。草の抵抗が少なくスパッと斬れるシャープネスコード付属。滑らかな湾曲で地面にすべらせやすい
用途壁・フェンスのキワ刈り、雑草刈りなどに。石の多い場所でもOK 形状角型 仕様フリー安定板付 付属品シャープネスコード角型:対辺2.3mm×20cm×6本付 寸法(mm)210×150×25 質量(g)191 アズワン品番64-4067-70
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本(100g)
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に 成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等 使用温度範囲(℃)-20~200 ちょう度2号 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性 商品タイプウレアグリース
1袋(80g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級リチュームに、二硫化モリブデンを配合したグリースで、回転摺動部に、モリブデンが付着し、負荷が係っても、滑らかに動き、摩擦部分の摩耗を防ぎます。使用温度範囲/ー25℃~+130℃。耐熱、耐水、耐荷重。
用途単車、バッテリーのターミナル、ドアーヒンジ、ワイヤー、チェーン、農機具、芝刈機刈払機、シャッター、自転車。 ちょう度2 使用温度範囲(℃)-25~+130 容器仕様チューブ口付 増ちょう剤リチウム石けん基 基油鉱油 アズワン品番65-2365-29 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性付着性、耐摩耗性など
1本(100g)
529 税込582
当日出荷

二硫化モリブデングリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。 ちょう度2号 灰黒色 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐荷重性 成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(400g)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。
付属品カートリッジ1本ノズル(G-250NS) トラスコ品番373-3441 容量(mL)400 質量(g)1950 寸法L(mm)360 寸法l(mm)250 排出容量(mL)1.45(1回当たり) 排出圧力(MPa)最大25 チューブ径(Φmm)56 危険物の類別非危険物
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用 接続口径NPT1/8 タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ 動画あり
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口メス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ。刈払機のグリースニップル交換に。
用途グリースニップル摩耗時の交換に ねじ規格8×P1.25BP
1パック(3個)
569 税込626
当日出荷

手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。 付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ 接続口径PT1/8 全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時) 容量(mL)カートリッジ80、手詰め120 材質(本体) 質量(g)670 油槽径(Φmm)35.7 最大吐出圧力(MPa)19.6 最大圧力(MPa)19.6 充填方法手詰め、カートリッジ交換 適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース 危険物の類別非危険物
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。 成分グリース、石油系溶剤 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~180 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類ウレア系グリース 特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)