20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
初音ミクとシナモロールがコラボした可愛いデザインの水に流せるポケットティシュです。
1パック(9個)
259 税込285
翌日出荷

「VOCALOID4 紲星あかり」は、明るい女の子の可愛らしい中にも優しさあふれる声をベースとした歌声のボーカロイド音源です。有名ボカロP集団「VOCALOMAKETS」監修の元に生まれました。低域から高域まで芯のある歌声に仕上がっていますので、ポップスやロックなど幅広いジャンルに対応します。また、追加音声素材のexVOICE、ボカロPの制作した楽曲データ(WAVEファイル+VSQXファイル)も収録されています。これにより、さらに豊かな表現ができ、すぐに楽曲を歌わせることも可能です。
対応OSWindows 10/8.1/8/7(32/64bit)、Mac OS X 10.8以降(VOCALOID4 Editor for Cubaseが動作する環境) 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac メモリー2GB以上、2GB以上 ディスク1.5GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、9.5GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)、1.5GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、9.5GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合) 使用CPUIntel Dual Core CPU、Intel Dual Core CPU
1個
9,798 税込10,778
12日以内出荷

しっかりとしたきれいな歌声を持つ女性をベースに制作したボーカロイド音源。ポップスのほか、従来のボーカロイドでは再現が難しかったジャズやローテンポの曲でも十分に対応する情感の豊かな余韻が特徴。有名ボカロ(VOCALOID楽曲制作者)が集まった「VOCALOMAKETS」監修。Tiny VOCALOID Editorも付属しているので、単体でもすぐに使うことができる。exVOICE追加素材も1000種類以上付属。
対応OSWindows XP/Vista/7/8 ※Win 7/8は64bitにも対応。64bit版OSでは32bit互換モード(WOW64)で動作する、Cubase7シリーズ、及びVOCALOID Editor for Cubaseのインストールされたコンピュータ 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上 ディスク2.2GB以上、2.2GB以上 使用CPUCeleron Dual Core 2.1GHz以上
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷

声優「榊原ゆい」の声を元に制作した入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、あなたの思い通りに喋ります。「関西弁(琴葉 茜)」「標準語(琴葉 葵)」の2種類のプログラムを収録しています。VOICEROID2では新たにエディター方式を採用。複数の音声データベースをひとつのプログラム上で操作することができるようになりました。また、マルチボイス機能により、文章ごとに別々のボイスを割り当てることで対話のような編集も可能です。さらに、音声のスタイル(感情表現)の変更が可能になりました。文章の内容やシチュエーションに応じて、怒り、喜び、悲しみ、より感情を込めた読み上げができます。各種パラメータを編集したボイスをユーザープリセットとして保存することも可能です。ほかにも、音声ファイルの分割保存にも対応しています。付属ソフトとして、キャラクターを自動で踊らせることができるミュージックビデオ作成ソフト『キャラミんStudio 90日製品版』、3クリックで誰でも作曲機能が付いた音楽作成ソフト『Music Maker』の機能限定版『Music Maker Silver』、お手持ちの動画やイラストなどを組み合わせて、ムービーを作ることができる動画編集ソフト『Video Easy SE』が同梱されています。
対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 ※32bit/64bit対応 ※64bitOSでは32bitモードで動作します。※Virtual PC、VMware等の仮想環境を除きます。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスクインストールに5GB以上の空き容量が必要 ※システムドライブに1GBの空き容量が必要 ※インストールに必要な空き容量はご利用のボイスにより異なります。 使用CPUIntel / AMD Dual Core以上のプロセッサ
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)プレゼント オルゴール箱(クリスタル)
父の日、母の日プレゼントに!サービス判が入るフォトフレーム付!
イエロー セット内容本体×1、紙製フォトフレーム×1、しきり台紙×1、両面テープ×2、オルゴール×1 寸法(mm)箱サイズ:170×60×120、作画サイズ:130×80
1個
519 税込571
3日以内出荷

単3電池1本で鳴らすことができるオルゴールキットです。パーツ数が4点と少なく、初心者でも安心して組み立てられます。
種類工作キット 電源電圧(V)DC1.5(1.3~3.3可) 連続動作時間約1年(アルカリ電池使用時) 動作電流(mA)0.03(DC1.5V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×16×13
1個
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インテリジェンスなアレンジ・作曲支援機能を備えた音楽作成・楽譜作成・楽器練習を実現する音楽統合ソフトウェア。上位モデルABILITYのDNAを継承。高品位なサウンドクオリティを提供するAUDIOプロセッシング&MIDIエンジンを搭載。アレンジデータを追加しさらに柔軟で多彩な伴奏作成・アレンジを実現。優れた視認性と直感的な操作性、手軽に高品位な演奏を可能にするVSTiの収録、そしてVOCALOIDとの連携やハイエンドな制作環境を構築する拡張性など、さらに手軽に誰にでも音楽創造をお楽しみいただける環境をご提供。○音のでる楽譜作成○オリジナル曲制作○ボーカルや楽器演奏の録音○ボーカルのピッチ補正○音楽CD作成○VSTエフェクト、ReWire対応◎ガイドブック「イチからはじめるSinger Song Writer Lite 9」付き。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(64bit/32bit) 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスク3.5GB以上 使用CPUIntel/AMDデュアルコアプロセッサー以上
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

アダプターハンドルです。 片手で簡単にビットを付け替えることができます。
トラスコ品番761-8379 全長(mm)90 質量(g)121
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

「Recotte Studio」は、手軽でありながら本格的な動画編集を行うことができるソフトウェアです。「Recotte Studio」は、手軽でありながら本格的な動画編集を行うことができるソフトウェアです。 今まで時間のかかったテロップ挿入作業、立ち絵の挿入などの動画編集作業があっという間に行えます。 「Recotte Studio ビジネスパック ~仕事猫入り~」には、ビジネスシーンで利用可能なモデルデータや音声素材が多数収録されています。また、業務利用可能な「仕事猫」のモデルデータ(3D/2D)も収録しております。
セット内容パッケージ/インストールDVD-ROM×1、シリアルカード×1、ユーザーサポートカード×1、サポートについて×1、はじめにお読みください×1 機能【ビデオ編集】、4Kの映像編集、図形オブジェクトの挿入、画像の挿入、テキスト(テロップ)挿入、書式ライブラリ編集(専用書式ファイルのインポート/エクスポート)、ボリュームカーブ機能、キーフレーム編集、早回し/スロー再生(タイムストレッチストレッチ)、PC画面のキャプチャ機能【話者挿入機能】3Dモデルの挿入(.RSP | .VRM, | .PMD | .PMX )、2Dキャラクターの挿入( .RSP)、2Dキャラクターの作成(ウェブツール)、自動目パチ機能、自動口パク機能、モーション適用(3Dモデル専用)、2Dキャラクター用動作適用【エフェクト】開始エフェクト(8種類)、終了エフェクト(8種類)、効果エフェクト(8種類)、クロマキー、モノクロ、RGB、セピア、カメラズーム、テキストエフェクト(7種)【トランジション(場面転換効果)】トランジション(15種)【入力文字読み上げソフトの連携】対応入力文字読み上げソフト:、VOICEROID2(アプリ連携)、CeVIO CS7以降(アプリ連携/API連携)、CeVIO AI(アプリ連携/API連携)、音声ファイルの読み込み機能、2話者音声の掛け合いコメント差し込み機能、アプリ連携機能、API連携機能 入出力形式【読み込み】対応画像形式:BMP( .bmp ) / PNG( .png ) / JPEG( .jpeg | .jpg ) / GIF( .gif )、対応動画形式:MPEG-4 (.mp4 | .m4v | .mov ) / MPEG (.mpg | .mpeg) / WMV (.wmv) / AVI (.avi)、対応音声形式:WAV ( .wav) / MP3 ( .mp3) / AAC( .m4a | .aac | .adts | .3g2 | .3gp | .3gp2 | .3gpp ) / WMA ( .wma)【書き出し】動画形式:MP4(H.264) / WMV / AVI(RGB32 非圧縮)、音声形式: AAC(MP4時) / WMA(WMV時) / PCM(AVI時) 対応コーデック動画コーデック:無圧縮AVI、H.264、MPEG-4、WMV、音声コーデック:PCM、AAC、MP3、WMA
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

本物みたいなしっぽの動きと、目の動き・鳴き声で感情表現が100通り以上と豊かな、とても愛らしい猫型ペットロボットです。 周囲の音などに反応し、おめめをパチパチ、しっぽをふりふり。眠くなってウトウトする場面も!? ふわふわな抱き心地で本物の猫の鳴き声も多数収録。撫でても可愛らしく反応してくれます。 STマークを取得しているので、小さなお子様からご年配の方までねこ好きの方にご利用いただけます。
仕様●サイズ:W180×H200×D460mm●重量:約510g●材質:ポリエステル、ナイロン、他●セット内容:本体、取扱説明書(3ヶ月保証付き)●電源:単3アルカリ乾電池3本(別売)●連続動作時間(目安):約8時間(1日30分遊んだ場合、約3週間程) アズワン品番68-0448-52
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

「ボルタ式電池」の実験ができるシンプルなセットです。 どのような液体で音がなるのかを実験して確認するセットです。 塩水やレモン水などの液体や、野菜・果物などで実験ができます。 電気が流れると”かっこう”のメロディーが流れます。
1個
1,329 税込1,462
当日出荷

1個
300 税込330
当日出荷

声優「茜屋日海夏」の声を元に制作した、落ち着いていながらも可愛らしい声が特徴の入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。フレーズごとの話速/抑揚などの細かな調整を行うことができます。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista ※32/64bit対応。※64bitOSでは32bitモードで動作します。Virtual PC、VMware、Windows 7のWindows XP mode等の仮想環境を除きます。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB(32bit)または2GB(64bit)以上 ディスク1GB以上 ※インストール時および製品動作時に、別途システムドライブに空き容量が必要です。 使用CPUIntel Pentium 4 または AMD Athlon 64以上のプロセッサ
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

30055 エチュードⅡ アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
アーテック(学校教材・教育玩具)エチュードⅡ
ハ長調3オクターブ20音階の音域まで出せるので、美しいハーモニーやいろんな曲が楽しめます。 校歌、作曲譜他いろいろな曲がオルゴールになります。 ハ長調3オクターブ20音階の音域まで出せます。
セット内容創作オルゴール機械、完成楽譜カード、作曲用楽譜カード×4、穴あけパンチ 寸法(mm)70×660
1個
5,910 税込6,501
3日以内出荷


REDRAGON(レッドラゴン)多機能ボタン RGB ゲーミングマウス
エコ商品
●Pixart3327ProSensor搭載。12,400DPI、MMO有線モデルです。 「多機能ボタンRGBゲーミングマウス IMPACT」 ●カスタマイズできる18ボタン 通常6ボタンに加えて12個のMMOサイドボタンを装備しております。 それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。 ●重量バランスが調整できる 本体内に8つのバランスウェイトを配置しています。 様々なゲームごとにお好みでマウスの重心や重さを調整できます。 ●DPI設定とバックライト設定ができる 専用ソフトウェアにより、バックライト設定を8種類のライティングモードからRGBで設定可能。 さらにセンサーのDPIを最大12,400まで調節でき、自分のプレイスタイルに合わせて設定することができます。
インターフェースUSB 対応OSWindows 10/8.1 寸法(mm)W92×H42×D122.5 質量(g)138(ケーブル含まず)/174(ケーブル含む) 保証期間6ヶ月間 LED色RGB ボタン数18個(ホイールボタン含む) ホイール数1個 ブラック センサーPixart PAW3327 接続方式有線 ケーブル長(cm)約180 耐久性(スイッチ)2000万回(理論値) 最大解像度6200 DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400 DPI) 仕様●最大速度:200 IPS●最大加速度:30G●最大ポーリングレート:1000Hz●DPI:6200(ソフトウェア使用時は疑似的に12400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ソースネクストACID Music Studio 11
「ACID Pro」のテクノロジーをベースにした、より幅広いユーザー向けの作曲ソフトです。90種類以上の楽器の音/2500種類以上のループ音源を搭載し、ドラッグ&ドロップで簡単に作曲できます。また、MIDI編集にも対応。ガイドムービーも収録しています。
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

仕様曲名/ハッピーバースデー 寸法(mm)80×30×3(リード線含まず) 使用電圧(V)1.3~3.5 消費電流40μA
1個
264 税込290
欠品中

店舗販促用の業務用ポケットティッシュです。自家製の広告チラシ、割引チケット等の用紙を同封できる外ポケット付きです。1パックに2枚重ねのティッシュが6組入っています。1袋のサイズは約120×80×6mmです。
用途自家製の広告チラシ、割引チケットを同封しての販促活動用に。 材質パルプ 寸法(mm)200×200 質量(kg)約4.6 入数12枚(6組)×500パック 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(500パック)
2,998 税込3,298
当日出荷

16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
種類工作キット LED6灯バーLED(点灯パターン4種) 出力スピーカー8Ω(音量調整可) 電源電圧(V)DC3(DC2.6~5可) 動作モード4種(1曲、昇順、降順、ランダム) 端子制御/START(開始)、STOP(停止) 動作電流(mA)約150(DC3V時) 待機電流15μA~2mA(DC3V時) 音声12曲(音程調整可) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.7×63.5×12
1個
2,898 税込3,188
欠品中