143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)方向判別マイクロ波センサー PM-10B
エコ商品
マイクロ波を使用した1台で方向判別が可能な高性能センサー
黒、 動作表示LED部:無色透明 質量(g)約280 出力【検知出力】無電圧リレー接点a接点(フォトモスリレー無極性)、DC48V 0.3A(抵抗負荷) 電源電圧DC12~24V±10% 検出方式マイクロ波動体検出方式 保護等級IP55(通線孔にコーキング材 塗布時) 速度最大時速30km(設置環境による) 消費電流(mA)DC12V時:50以下、DC24V時:30以下 角度調整範囲上下振り角度:上15°~下15°(5°ステップ)、左右振り角度:左50°~右50°(10°ステップ) 使用周囲温度(℃)-20~+60 設置場所設置場所屋外及び屋内 表示灯イニシャル中:緑点滅、通電待機時:緑点灯、検知時:赤点灯、ディップスイッチ切換え時:橙高速点滅(切換え直後0.5秒間) 出力保持時間0.5秒 送信周波数(GHz)24.15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 高さ(m)0.5~1.5(取付) 材質(外周部)樹脂、 動作表示LED部:樹脂
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ
エコ商品
最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ
用途微小段差判別に 種類BGSセンサ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)マルチカメラ画像センサ MVS-PM-R/-EM-Rシリーズ
種別カメラユニット 寸法(mm)有効画素(水平×垂直):3.34×3.27 保護構造IP50(IEC) 電源電圧(V)DC6±10%(コントローラMVS-DN-Eより供給) 消費電流(mA)Max.150/DC24V(コントローラMVS-DN-Eでの電流値) 解像度512×512画素(インターレース処理により内部では512×256)
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線パルス光を検出するセンサーを2つ搭載したセンサーモジュールです。センサーはあらかじめ仕切られた構造になっており、ロボットの左右どちらにボールがあるのか判別しやすくなっています。 KOROBO/KIROBOのコネクターに差し込むだけの簡単な接続で、すぐに使用できます。
種類工作キット 検出範囲(パルス)20kHz~60kHz 出力Lアクティブ(検出時Lを出力) 寸法(mm)50×13×40 消費電流(mA)約20 電源電圧(V)DC5(KOROBO/KIROBOから供給)
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンビネーションセンサー SHA-M32
エコ商品
マイクロ波と赤外線のコンビネーションセンサー! 方向判別機能も搭載
ブラック 質量(g)約260 出力【検知出力】 第一出力:マイクロ波出力(マイクロ波/マイクロ波・赤外線 切替) 無電圧リレー接点 1a/b DC50V 0.1A(抵抗負荷) 第二出力:赤外線出力 無電圧リレー接点 1a/b DC48V 0.3A(抵抗負荷)(出力切替(a/b)は第一出力・第二出力共通) 電源電圧AC/DC 12~24V ±10% 50/60Hz 保護等級IP54 使用周囲温度(℃)-20~+60 検知方式24.15GHzマイクロ波ドップラー方式・近赤外線反射方式 感度調整レーダー部:ボリューム設定、赤外部:ボリューム設定 設置場所屋内・屋外(雨や雪などが降りかからない場所) 表示灯通電待機時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:80mA以下、AC12V時:2.5VA以下 DC12V時:150mA以下 グリーン購入法適合 高さ(m)3.2(最大取付) 材質(外周部)樹脂
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷

ワイドな測定レンジで、高精度検出。長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応。温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる。超音波なので、色による影響はありません。相互干渉防止機能がついて、さらに進化
保護構造IEC60529規格 IP65 接続方式5極 コネクタタイプ 標準検出物体(mm)平板100×100 アナログ出力電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)電圧出力:0~10V(1000Ω以上) 材質(ケース)ステンレス(SUS303) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 直線性±1%F.S.以下 電圧の影響定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h 消費電力(mW)1800以下 温度の影響-10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S. 材質(検出面)PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂 繰返し精度±0.1%F.S.以下 周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 最大消費電力(W)14 動作温度範囲(℃)-20~50 音圧レベル(dB)最大95(音量調節不可) 閃光速度(min-1)120±10 検知距離(m)0.5~6 保護等級IP43相当 質量(kg)約7 仕様【音声切替】4チャンネル
1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷

2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。
用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。 センサーフォトセンサ(内蔵)
1個ほか
46,980 税込51,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知 種類工作キット 仕様遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要 接点構成1c接点 電源電圧(V)送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可) タイマー時間約0.2~25秒、又は2~250秒 動作モード2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ]) 定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷) 動作電流(mA)送光側/約1.5、受光側/約37 距離送受信間/最大8m(周辺環境により変化します) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)本体:約135 保護構造IEC規格 IP40 アナログ出力4~20mA 最大負荷抵抗300Ω/±5VDCまたは1~5VDC 出力インピーダンス100Ω 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 応答時間60μs/120μs/240μs/500μs/1ms/2ms/4ms/8ms/12ms/20ms/36ms/66ms/128ms/250ms/500ms 使用周囲温度(℃)動作時 : 0~50保存時 : -15~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)PVC 材質(カバー)ポリカーボネート 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min 使用周囲湿度動作時・保存時 : 各35~85%RH(ただし、結露しないこと) 消費電力(mW)3000以下(電源電圧DC30V時、100mA以下(センサ接続時) 表示灯判定表示灯 : HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(橙色)、11セグデジタルメイン表示(赤色)、11セグデジタルサブ表示(橙色)、レーザON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)、メニュー表示(緑色)、HIGHしきい値表示(橙色)、LOWしきい値表示(橙色) 測定周期(μs)最速30 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
1個
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品レーザ関連ラベル 保護構造IEC60529規格 IP40 分解能(μm)10(平均回数16回時) 材質(ケース)アルミダイカスト 消費電流(mA)(投光器) 30以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 測定範囲(幅)(mm)28 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 直線性±0.1%F.S. 耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min 材質(レンズ)ガラス 使用周囲照度(Lx)投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ) 表示灯(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑) 温度特性0.01%F.S/℃ 周囲温度(℃)使用時:0~+40保存時:-15~+50(ただし氷結、結露しないこと) 光源(発光波長)可視半導体レーザ(650) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
1個
269,800 税込296,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色差判別性能を向上、白色LED+RGB信号処理
保護構造IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース)SUS316L 入力(リモートコントロール)ON時:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、OFF時:OPENまたはVcc-1.5V~Vcc(漏れ電流0.1mA以下) 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力 応答時間動作・復帰:各50μs以下 スポット径投光:Φ2mm以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-40~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)塩化ビニル 周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 消費電力(mW)600以下(電源電圧30V時 消費電流20mA以下) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整ティーチング方式 動作モードティーチング順序で設定 表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色) 周囲温度(℃)動作時:-40~+60保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)450~700 光源(発光波長)白色LED 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h スポット径(Φmm)投光:2以下
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 防じん防水性能:IP54 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品ワイヤレスアダプタZ3210、テストリードL9300、携帯用ケースC0203 温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V) 防塵防水性能IP54(保管時または絶縁導体の電流測定) 検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル変位センサ用通信ユニット
適合コントローラHG-SC□、HG-TC□ 保護構造IP40(IEC) 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 材質(ケース)ポリカーボネート 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結および結露しないこと) 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm(10~58Hz)最大加速度49m/s2(58~150Hz) XYZ各方向2時間 使用周囲湿度35~85%RH、保存時 : 35~85%RH 保存温度範囲(℃)-20~60 標高(m)(使用)2000以下 汚染度(使用環境)2 耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 使用周囲標高(m)2000以下 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高精度C-MOSレーザセンサBGS-HDLシリーズ
エコ商品
最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ
用途微小段差判別に 種類BGSセンサ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)高精度・高機能接触式変異センサ
付属品取付枠 材質表面シート:ポリエステル、ケース:難燃性ABS 表示極性および6桁、モード表示、緑色/赤色バックライト付LCD 量子化誤差±1digit 電源電圧(V)DC12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 最小読取値0.1μm 消費電流(mA)200以下 表示範囲(mm)-99.9999~99.9999 プリセット機能極性および6桁 使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60 応答速度2,000mm/s 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 耐振動10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 ピークホールド機能+P、-P、P-P、P-P/2(+P:最大、-P:最小) 接続台数センサヘッド1台 組み合わせセンサヘッドTR-2510、TR-2510T、TR-2510-R3N、TR-2510T-R3N、TR-155、TR-155-R3N、TR-1515、TR-1535
1個
55,980 税込61,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング機能」搭載 エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット。単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能 4本同時充電が可能な、ベーシック充電器。 はじめて使う方へ。ベーシックモデル 充電時間(目安):約3.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。 微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
寸法(mm)約68×120×28(本体外寸) 質量(g)約110(電池別) 電圧(V)1.2 本数4本
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル 質量(g)梱包状態約160(本体のみの質量は約75) 保護構造IEC規格 IP67 コード長さ(m)0.5 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)PVC 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min 使用周囲照度(Lx)(受光面照度)白熱ランプ:10000以下 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)660 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後) 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)アルミ 材質(レンズ)ガラス 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)650 光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、クラス2) 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後) 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐電圧AC1000、50/60Hz 1min 漏れ電流10mA以下 接続方式USBコネクタ 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)ポリカーボネート 保護回路電源逆接続保護 表示灯電源:緑、センサ通信中:緑、センサ通信エラー:赤、外部端末通信:緑、外部端末通信エラー:赤 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 漏れ電流10mA以下 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:35~85(ただし、結露しないこと)
1個
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書 材質(ケース)ABS 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後) 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




付属品クランプ2個 質量(g)約330 保護構造IEC60529規格 IP20 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min 表示灯電源表示(緑)、コントローラ通信表示(橙)、コントローラ通信エラー表示(赤色)、外部端末通信表示(橙)、外部端末通信エラー表示(赤色)、バイナリ出力表示 周囲温度(℃)使用時:0~+50保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと) 通信ポートRS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ゴムベローズ
エコ商品
対応商品接触式デジタル変位センサ HG-S RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
32日以内出荷


付属品プリアンプ取りつけ金具(形ZX-XBE1)、取扱説明書 コード長さ(m)2 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500メガにて) 測定範囲(幅)(mm)- 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、計測範囲やリニアリティが異なります。) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)