22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類電磁開閉器 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 動作方式非可逆式 端子カバーなし
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁開閉器 動作方式可逆式 定格使用電圧(V)AC200 補助接点1b×2 長さ(mm)122 幅(mm)100 厚さ(mm)80 質量(kg)0.79 取付ねじ4-M4 適合レール幅(mm)35 付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー) ケースの有無ケースカバーなし
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。 サーマルリレーでモーターを適切に保護。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 定格使用電圧(V)200 コイル定格電圧(V)AC200
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器 ケースの有無ケースカバー付
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式 取付け方法ねじ、DINレール 種別標準形(HCシリーズ) 装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構 開放電圧(V)345 動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19 動作電圧(V)462.3 コイル操作電圧(V)24~550 接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
1台
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類電磁開閉器 機械的寿命約500万回
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

タイプ開放形 種類電磁開閉器 取付方式IEC35mmレール、ねじ 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 定格絶縁電圧(V)690 主回路電圧(V)200 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 RoHS指令(10物質対応)対応 操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

富士電機電磁接触器
電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。標準形 電磁接触器
接点構成補助接点構成:1NO/1NC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


種類電磁接触器 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 接点構成(主接点)3a 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

種類電磁開閉器 動作方式可逆式(パーフェクトロック付) 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造ケースカバー付 接点構成[補助]双接点 リセット方式手動 ケースの有無ケースカバー付 端子カバーなし
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

富士電機電磁接触器
電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。直流操作形 電磁接触器
接点構成補助接点構成:1NO/1NC 定格電流(A)(JIS/AC-3 200-240V):11 適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2 適合モータ容量(380~440V)(kW)4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

富士電機電磁開閉器
電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。標準形 電磁開閉器
接点構成補助接点構成:1NO/1NC 定格電流(A)(JIS/AC-3 200-240V):11 適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2 適合モータ容量(380~440V)(kW)4
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱電機電磁開閉器
仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力(VA):常時/7、投入瞬時/45 種別標準仕様形 長さ(mm)85 厚さ(mm)78 コイル定格電圧(V)AC200~240 取付方式ねじ、DINレール 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 接点構成(主接点)3a 定格絶縁電圧(V)690 動作方式可逆式 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200 開放熱電流(A)20、補助接点:10 操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

種類電磁開閉器 付属品速動形サーマルリレー付 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 動作方式非可逆式 端子カバーなし
1個
4,298 税込4,728
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


種類電磁開閉器 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 動作方式非可逆式 リセット方式手動 操作方式直流操作形
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)