種類電磁開閉器
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
端子カバーなし
モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
定格使用電圧(V)AC200
補助接点1b×2
長さ(mm)122
幅(mm)100
厚さ(mm)80
質量(kg)0.79
取付ねじ4-M4
適合レール幅(mm)35
付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)
ケースの有無ケースカバーなし
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
主回路電圧(V)200
箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。
サーマルリレーでモーターを適切に保護。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
定格使用電圧(V)200
コイル定格電圧(V)AC200
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器
ケースの有無ケースカバー付
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
定格使用電圧(V)200
コイル定格電圧(V)AC200
タイプ開放形
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。
ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。
ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。
機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用
定格通電電流(A)7
定格使用電圧(V)3Φ200/220
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC250
形状防雨形
材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)AC2000
保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形
仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付
準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
相対湿度45~85%
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動
高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。
■サージ吸収機能を標準で内蔵
内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。
■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
定格使用電圧(V)200
コイル定格電圧(V)DC24
定格絶縁電圧(V)690
開閉頻度(回/時)1800
タイプ開放形
種類電磁開閉器
取付方式IEC35mmレール、ねじ
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
定格絶縁電圧(V)690
主回路電圧(V)200
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
RoHS指令(10物質対応)対応
操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
種類電磁開閉器
定格通電電流(A)20
ケースの有無ケースカバー付
■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動
高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。
■サージ吸収機能を標準で内蔵
内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。
■交流モータの正逆運転用に最適
信頼性の高い機械的インタロックを採用し、安全性を考慮しています。
・交流モータの正転、逆転運転や逆相制動(プラッキング)などに適しています。
■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4
コイル定格電圧(V)DC24
定格使用電圧(V)200
適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4
適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4
動作方式可逆式
仕様端子カバー付
長さ(mm)94.5
厚さ(mm)77
種類電磁開閉器
定格絶縁電圧(V)690
開閉頻度(回/時)1800
開放熱電流(A)20
ねじサイズM3.5
適合サーマルリレーTH-N12
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7
種類電磁接触器
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
接点構成(主接点)3a
定格絶縁電圧(V)690
定格インパルス耐電圧(kV)6
RoHS指令(10物質対応)対応
種類電磁開閉器
動作方式可逆式(パーフェクトロック付)
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造ケースカバー付
接点構成[補助]双接点
リセット方式手動
ケースの有無ケースカバー付
端子カバーなし
種類電磁接触器
接点構成(主接点)3a
動作方式非可逆式
RoHS指令(10物質対応)対応
種類電磁開閉器
長さ(mm)122
幅(mm)80
厚さ(mm)44
種類電磁開閉器
付属品速動形サーマルリレー付
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
端子カバーなし
種類電磁開閉器
定格通電電流(A)20
補助接点1a
種類電磁開閉器
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
リセット方式手動
操作方式直流操作形
長さ(mm)51
幅(mm)54
厚さ(mm)66.5
質量(kg)0.21
コイル定格電圧(V)DC24
タイプ開放形
種類電磁接触器
取付方式IEC35mmレール、ねじ
形式直流操作形
規格JIS JEM、IEC、DIN VDE、BS EN、UL 、CSA、CEマーク、TUV、GB
シリーズSD-Q
フレームQ12
動作方式非可逆式
適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)
補助接点2a
電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級) :(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5、直流電磁石(DC-13級2極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100~110V)1.2/(200~220V)0.6、直流電磁石(DC-13級3極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100~110V)2/(200~220V)1
適合レール幅(mm)35
動作電圧定格電圧の85%以下
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)
動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下
開閉頻度(回/時)1800
開放熱電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
補助接点1b
主回路電圧(V)200
定格使用電流(A)(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7
開放熱電流(A)20
適合サーマルリレーTH-T18
適合モータ容量(380~440V)(kW)(AC-3級):4
適合モータ容量(500~550V)(kW)(AC-3級):4
適合モータ容量(200~220V)(kW)(AC-3級):2.5
種類防雨型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード