94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
騒音・ノイズの発生を低減!※厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる※粘着付※制振材は、音の発生源に直接貼り付けて放射音を抑制します。※手を触れると放射音が小さくなるような場所に貼ると制振の効果が得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適 材質ブチルゴム アルミ箔 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 層厚(mm)アルミ層:0.1/ブチル層:1.4
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。 粘着タイプのため、接着剤が不要です。 加工が容易にできます。 三次元曲面にスムーズに追従します。
用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。 構造物の防音制振。 トラスコ品番362-1154 質量(g)500 粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

3M(スリーエム)制振シート
VEMは、流体のような粘性と、スプリングのような弾性を併せ持った力学的挙動をする高分子化合物です 振動体の表面に貼ると、VEMが変形を受け、内部抵抗を生じ、これを熱エネルギーに変換することによって、振動を減衰する働きをします
用途各種工作機器の制振家電機器筐体の制振光学機器の制振 材質軟質アルミニウム+常温用弾性ポリマー 長さ(mm)290 形状角型(四隅R有) 幅(mm)190
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の制振材に比べて軽量で、広い温度領域で制振効果を発揮します。 接着材が不要な粘着テープ付で、粗面や油面にも容易に接着します。 加工が容易で曲面にもスムーズに追従します。 30%程度の面積に貼り付けるだけで騒音低減効果が得られます。
用途構造物の防音制振に。防水・気密対策に。 トラスコ品番819-1738 材質(基材)アルミシート 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0~40 粘着力(N/10mm)37.6
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。 音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。 主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。 質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。 安全性も高まりました。 0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。 防音・防振材として良く使用されています。
厚さ(mm)0.3 長さ(mm)1000 グレー 幅(mm)460 材質純鉛(粘着付) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3 遮音性能約20dB/1khz
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

WAKI(和気産業)軽量制振材 レジェトレックス
エコ商品
被着面の1/3の面積に施工することで、大きな制振効果が得られます。 冬場でも夏場でも安定した接着力があり、広い温度域で安定した制振性能を発揮します。 10~15dBの雨だれ音の減温効果で実績があります。 この製品は日東電工(株)のD-300Nです。
用途雨だれ音対策、家電製品、OA機器、自動車などの制振、防音 材質アルミシート(合成ゴム系粘着剤) 厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のインナーアブソーバー/ダンピングアブソーバー/制振材/吸音材です。異なる3種類の材質を組み合わせたことで、一度の施工で制振・吸音をすることができます。強力な粘着剤で貼り付けるだけの簡単取付け。そのため、専門工具などは必要ありません。切りやすく、曲がりやすい材質なので用途に合わせて柔軟に扱えます。
材質ブチルゴム・アルミニウム・NBR 厚さ(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収材 ハネナイト WAKI(和気産業) 動画あり
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・オーディオテクニカ アクワイエのバイブレーションコントローラーです。・高比重、 高耐熱のヴァージンブチルゴムと破れにくいアルミニウムシートとガラスクロスの二重構造で高い追従性と制振効果を発揮します。・粘着性と凹凸への追従性が高く、施工時に専門工具が不要です。・高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。・粘り着きが少なく手が汚れにくい、はさみでもカットが容易なブチルゴムを採用しました。
材質ブチルゴム・アルミニウム・ガラス繊維 厚さ(mm)1.7
1セット(2枚)ほか
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エネルギー吸収性に優れ、制振効果があります。(常温下) 衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収する低反発タイプの発泡素材です。 架橋発泡体の為、耐久性・耐候性に優れています。
厚さ(mm)5 材質スチレン系エラストマー架橋発泡体 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

ブチルゴム(合成ゴム)をベースポリマーとした柔軟性を有する素材です。シートに柔軟性があり、片面に粘着加工を施したタイプで、曲面への取り付けも容易に可能です。振動する音源に直接貼ることで機械内部の音や振動を外に防ぐ効果があります。またノンハロゲンタイプの難燃仕様になっておりますので、安全に使用できます。高い制振性があり、振動、衝撃による固体伝播音を軽減できます。UL94V-0相当の難燃性能を有しています。
用途金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車建設機械、農業用機械、産業機械 等 長さ(mm)1000 幅(mm)500 硬度80±10 基材ブチルゴム/粘着剤 難燃性V-0相当(シート単体)(UL-94) 密度1.7Mg/m3±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)ほか
21,989 税込24,188
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動の発生源近くに貼るだけで振動を和らげる制振材です。カッター、ハサミでカットできます。
用途吸収材、制振材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ブチルゴム 使用温度範囲(℃)-20~50 粘着剤ブチルゴム
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼るだけで、制振効果があり雨だれ音等の軽減対策ができます。
用途出窓などの金属天井面の内側に小面積(30~50%が目安)貼るだけで制振効果があります。スピーカー等の音響処理や、車のビビリ音対策にも。 仕様粘着付き 粘着力(N/25mm)59.4(20℃環境下) シート厚さ(mm)1.5 サイズ(mm)245×245 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

・カーオーディオの音質向上のために作られたデッドニング用 超・制振シートです。クルマのドアのアウターパネルおよびインナーパネルに貼り付けることで、不要な振動を減衰するだけでなく、カーオーディオの音質を向上させることが可能です。 。・「レアルシルト」は低周波から高周波まで周波数に依存することなく、優れた振動吸収性能を発揮します。損失係数は従来製品の5~20倍(メーカー調べ)という驚異的な制振性能を誇り、良質な原音を忠実に再現すると同時にクルマの静粛性を向上させることが可能です。 。・「レアルシルト」の特徴である”基音と倍音の再生コントロール”とは、車内環境における不要倍音(不要雑音)の発生量を効果的に抑え、基音(原音)を際立たせる能力に優れていることにあります。楽器の1つ1つが鮮明になり、リアルなヴォーカルを体験できます。 。・ハサミ等を使って必要なサイズに合わせてカッティングができ、しかも素材そのものに柔軟性があるので、ドアやフロアにあるちょっとした凹凸もしっかりカバーします。施工の際はヒートガンが不要。シールを貼る感覚で簡単に貼り付けることができます。冬場の施工もOK(極寒冷地は除きます)粘着力はアスファルト系製品の約8倍と強く、剥がれてくることもありません。・耐荷重性能はアスファルト系製品の約24倍、アルミ系製品の約3倍と破れにくく、サービスホールにも安心して施工できます。 。・アスファルト系やブチルゴム系制振シートと異なり、「レアルシルト」のオレフィン系改質樹脂は、手やクルマを汚すことがありません。また、臭いもなく、腐食性ガスも発生しませんので、安心・安全・クリーンに作業できるのが大きな特徴です。 。・おおよその目安として、普通車のインナー/アウター側両方に施工した場合、こちらのシートを6~8枚を使用しますので、多くの車一台分の量になります。
仕様制振シート 入数(枚)8 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×400×1.9
1箱(8枚)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。
1枚
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。
1枚
8,498 税込9,348
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、亜鉛メッキ鋼板を表面に積層しています。亜鉛メッキ鋼板ですので曲面には貼り付けできませんが、最高クラスの制振性能を有している拘束型制振材です。
用途間仕切壁、金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等 仕様針入度:45 長さ(mm)600 幅(mm)300 厚さ(mm)1.6 基材亜鉛メッキ鋼板/ブチルゴム/粘着層 密度1.7Mg/m3 質量(kg/枚)約0.85 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8枚)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

新しい性質をもつ吸音、制振シートです。ベースの発泡体は対候性能に優れている合成ゴムを使用。弾力性にとみ、復元力にも優れています。裏面は粘着性と制振材として評価の高いブチルゴムを使用しています。カーオーディオのドアー部スピーカー吸音材として(音質UPに)。薄い鋼板・プラスチック・べニア等の共振防止、クッションに。裏面のブチルゴムは一度貼りますと剥がれませんのでご注意ください。
仕様サイズ:5(厚さ)×300(幅)×250(長さ)mm 合成ゴム発泡+裏面ブチル系粘着材 アズワン品番65-3374-11
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

・カーオーディオの音質向上のために作られたデッドニング用 超・制振シートです。クルマのドアのアウターパネルおよびインナーパネルに貼り付けることで、不要な振動を減衰するだけでなく、カーオーディオの音質を向上させることが可能です。 。・「レアルシルト」は低周波から高周波まで周波数に依存することなく、優れた振動吸収性能を発揮します。損失係数は従来製品の5~20倍(メーカー調べ)という驚異的な制振性能を誇り、良質な原音を忠実に再現すると同時にクルマの静粛性を向上させることが可能です。 。・「レアルシルト」の特徴である”基音と倍音の再生コントロール”とは、車内環境における不要倍音(不要雑音)の発生量を効果的に抑え、基音(原音)を際立たせる能力に優れていることにあります。楽器の1つ1つが鮮明になり、リアルなヴォーカルを体験できます。 。・ハサミ等を使って必要なサイズに合わせてカッティングができ、しかも素材そのものに柔軟性があるので、ドアやフロアにあるちょっとした凹凸もしっかりカバーします。施工の際はヒートガンが不要。シールを貼る感覚で簡単に貼り付けることができます。冬場の施工もOK(極寒冷地は除きます)粘着力はアスファルト系製品の約8倍と強く、剥がれてくることもありません。・耐荷重性能はアスファルト系製品の約24倍、アルミ系製品の約3倍と破れにくく、サービスホールにも安心して施工できます。 。・アスファルト系やブチルゴム系制振シートと異なり、「レアルシルト」のオレフィン系改質樹脂は、手やクルマを汚すことがありません。また、臭いもなく、腐食性ガスも発生しませんので、安心・安全・クリーンに作業できるのが大きな特徴です。 。・おおよその目安として、普通車のインナー/アウター側両方に施工した場合、こちらのシートを6~8枚を使用しますので、多くの車のフロント/リアをこの1パックで施工可能な量になります。
仕様制振シート 入数(枚)16 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×400×1.9
1箱(16枚)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

・カーオーディオの音質向上のために作られたデッドニング用 超・制振シートです。クルマのドアのアウターパネルおよびインナーパネルに貼り付けることで、不要な振動を減衰するだけでなく、カーオーディオの音質を向上させることが可能です。 。・「レアルシルト」は低周波から高周波まで周波数に依存することなく、優れた振動吸収性能を発揮します。損失係数は従来製品の5~20倍(メーカー調べ)という驚異的な制振性能を誇り、良質な原音を忠実に再現すると同時にクルマの静粛性を向上させることが可能です。 。・「レアルシルト」の特徴である”基音と倍音の再生コントロール”とは、車内環境における不要倍音(不要雑音)の発生量を効果的に抑え、基音(原音)を際立たせる能力に優れていることにあります。楽器の1つ1つが鮮明になり、リアルなヴォーカルを体験できます。 。・ハサミ等を使って必要なサイズに合わせてカッティングができ、しかも素材そのものに柔軟性があるので、ドアやフロアにあるちょっとした凹凸もしっかりカバーします。施工の際はヒートガンが不要。シールを貼る感覚で簡単に貼り付けることができます。冬場の施工もOK(極寒冷地は除きます)粘着力はアスファルト系製品の約8倍と強く、剥がれてくることもありません。・耐荷重性能はアスファルト系製品の約24倍、アルミ系製品の約3倍と破れにくく、サービスホールにも安心して施工できます。 。・アスファルト系やブチルゴム系制振シートと異なり、「レアルシルト」のオレフィン系改質樹脂は、手やクルマを汚すことがありません。また、臭いもなく、腐食性ガスも発生しませんので、安心・安全・クリーンに作業できるのが大きな特徴です。 。・2枚入りのパックです。スピーカー周辺のみの施工や8枚では足りない時、他のデッドニングキットと組み合わせて使用する際など必要な量を手軽にお求めいただけます。
仕様制振シート 入数(枚)2 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×400×1.9
1箱(2枚)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

フェリース ソニードデッドニング用制振・吸音材
・フェリソニDS-1.5WPは車のドアパネルを音楽再生に適したスピーカーボックスにするために開発されたスタンダードタイプの吸音材です。・超軽量制振スポンジとカーオーディオ用にチューニングされた特殊加工吸音スポンジとの2層構造。スピーカー背面から出た余分な音を効果的に制振・吸音し、スピーカー背面から出た余分な音による悪影響を効果的に抑えます。・撥水加工がされているためドアの中でも安心してお使いいただけます。・施工方法は裏側の両面テープをはがし、スピーカー裏ドア内部のアウターパネル内側に貼り付けるだけの簡単施工。手軽な音質向上対策としてスピーカー背面に1枚、さらにハイクオリティを狙うのであれば2~4枚をドア一枚に対して使用します。
材質吸音層/特殊加工ウレタンスポンジ《撥水加工済み》、制振層/ポリエチレン発泡体、粘着層/アクリル系粘着材 質量(g)約55(1枚) 外形寸法(cm)高さ約19 幅約19 厚み約1.5
1セット
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェリース ソニードデッドニング用制振・吸音材
・フェリソニDS-3.5WPは車のドアパネルを音楽再生に適したスピーカーボックスにするために開発されたスタンダードタイプの吸音材です。・超軽量制振スポンジとカーオーディオ用にチューニングされた特殊加工吸音スポンジとの2層構造。スピーカー背面から出た余分な音を効果的に制振・吸音し、スピーカー背面から出た余分な音による悪影響を効果的に抑えます。・撥水加工がされているためドアの中でも安心してお使いいただけます。・施工方法は裏側の両面テープをはがし、スピーカー裏ドア内部のアウターパネル内側に貼り付けるだけの簡単施工。手軽な音質向上対策としてスピーカー背面に1枚、さらにハイクオリティを狙うのであれば2~4枚をドア一枚に対して使用します。
材質吸音層/特殊加工ウレタンスポンジ《撥水加工済み》、制振層/ポリエチレン発泡体、粘着層/アクリル系粘着材 質量(g)約130(1枚) 外形寸法(cm)高さ約19 幅約19 厚み約3.5
1セット
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明感があり1,000%以上の高伸長性を有する独自開発の素材です。 熱可塑性であり、各種形状にカット加工が可能です。 優れた耐吸水特性があります。 安定な特性を有する衝撃吸収ゲルです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 高い衝撃吸収性、強度、伸長性があります。
用途床ずれ防止用。衝撃吸収シートに。防振部品に。電子機器内部衝撃緩和スペーサーに。 クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1組(6枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のスピーカーコースターです。・表面を凹凸にプロファイル加工し吸音面積を増加。小さな形状でも効率的に吸音を実現。・スピーカー裏のアウターパネルに貼り付けるだけの簡単作業。・高比重、高耐熱のヴァージンブチルゴムを採用。・粘着性と凹凸への追従性が高く、施工時に専門工具が不要。・高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持。・粘り着きが少なく手が汚れにくい、はさみでもカットが容易なブチルゴムを採用。
材質ブチルゴム・アルミニウム・ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)凹7/凸18 質量(g)約130(1個) 外形寸法(mm)200×200 入数2
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のアルミガラスクロステープです。。・ドアトリムなどに施工した制振シートを補強することで、デッドニングの効果を更に高めるアイテムです。。・強力な粘着材でしっかり貼り付け、長時間の使用を実現。。・アルミテープの中でもガラスクロスのテープなので、当製品だけでも制振効果が期待できるだけでなく、断熱・保温効果の補強にもご利用いただけます。
材質アルミニウム・ガラス繊維 厚さ(mm)0.18 質量(g)約175(1個) 外形寸法(mm)15×50 入数1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のドアチューニングキットです。 不要な音を吸収し、音漏れやビビりを抑える吸音材、防音材、制振材のセットです。これ一つでドアのデッドニングが終了します。 制振材には新素材「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。 一般的なブチルゴムと比較して、粘りが少なく、作業時に手が汚れることが少なく、はさみでのカットも簡単に行えます。 吸音材は、アウターパネル(スピーカー裏側)やドアの内張りなど様々な場所に使用可能です。 表面に施されたプロファイル加工(凹凸)が吸音面積を拡大、小さな形状でも効率的に吸音を実現します。 防音材には、スピーカー外周にフィットする波型スポンジを採用。しっかりと貼り付く強力な粘着剤により長期間の使用を実現。
セット内容<制振材>インナーパネル用:5個/アウターパネル用:8個/インパクトビーム用:8個/ポイントチューニング用:6個、<防音材>スピーカー用:2個/インナーパネル用:6個/ドアトリムクリップ用:18個、<吸音材>アブソーブウェーブ:2個 材質<制振材>インナーパネル用:ブチルゴム/アルミニウム・アウターパネル用:ブチルゴム/アルミニウム・インパクトビーム用:ブチルゴム/アルミニウム・ポイントチューニング用:ブチルゴム/アルミニウム、<防音材>スピーカー用:NBR・インナーパネル用:NBR・ドアトリムクリップ用:NBR、<吸音材>アブソーブウェーブ:NBR 外形寸法(mm)<制振材>インナーパネル用:500×250・アウターパネル用:Φ120・インパクトビーム用:50×250・ポイントチューニング用:50×100、<防音材>スピーカー用:590×25・インナーパネル用:590×25、<吸音材>アブソーブウェーブ:225×165 厚さ(mm)<制振材>インナーパネル用:2.3・アウターパネル用:2.3・インパクトビーム用:2.3・ポイントチューニング用:2.3、<防音材>スピーカー用:2.5・インナーパネル用:5・ドアトリムクリップ用:5、<吸音材>アブソーブウェーブ:凹7/凸16 質量(g)<制振材>インナーパネル用:約480(1個)・アウターパネル用:約42(1個)・インパクトビーム用:約48(1個)・ポイントチューニング用:約19(1個)、<防音材>スピーカー用:約24(1個)・インナーパネル用:約7(1個)・ドアトリムクリップ用:約0.3(1個)、<吸音材>アブソーブウェーブ:約30(1個) 外径×内径(Φmm)<防音材>ドアトリムクリップ用:24×8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のドアトリムチューニングスターターキットです。・アブソーブウェーブ:表面を凹凸にプロファイル加工し吸音面積を増加。小さな形状でも効率的に吸音を実現。・サウンドプルーフィングテープ:ドアトリムの奥行きの深い部分に貼り付け外部からの不要音を吸音。・バイブレーションコントローラー:ドアトリムのビビりやすい部分に貼り付け。ドアトリムのビビりを抑制。
材質【制振材】バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用): ブチルゴム・アルミニウム【吸音材】アブソーブウェーブ:ニトリルゴム(NBR) サウンドプルーフィングテープ:ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)【制振材】バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用): 2.3【吸音材】アブソーブウェーブ:凹7/凸16 サウンドプルーフィングテープ:20 質量(g)【制振材】バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用): 約19(1個)【吸音材】アブソーブウェーブ:約30(1個) サウンドプルーフィングテープ:約75(1個) 外形寸法(mm)【制振材】バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用): 50×100【吸音材】アブソーブウェーブ:225×165 サウンドプルーフィングテープ:1,200×50 入数【制振材】バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用): 12【吸音材】アブソーブウェーブ:6 サウンドプルーフィングテープ:1
1セット
3,798 税込4,178
6日以内出荷

クレールオリジナルのデッドニングセット、CR7400です。クレールが厳選した制振材・防音材・吸音材をセットにしたオリジナルキットです。施工に便利なへら付きでDIYの方にもぴったり!。素材にこだわり高い制振効果と作業性を両立。制振材は施工箇所の形状に合わせ、はさみで簡単にカットできます。付属のへらでしっかりと圧着することで高い制振効果を発揮します。不要音を吸収する吸音材は制振材付き。制振と吸音を一度に施工できます。スピーカー外周に防音材を施工することで音の回り込みを防ぎ、しっかりと音を前に押し出します。
セット内容<制振材>制振シート(大) インナーパネル用:5個/制振シート(円形) アウターパネル用:2個/制振シート(短冊形) アウターパネル・ポイントチューニング用:8個、<吸音材>制振材付き吸音材 スピーカー背面用:2個、<防音材>音漏れ防止テープ スピーカー用:2個、専用ヘラ:1個 厚さ(mm)<制振材>制振シート(大) インナーパネル用:2.3/制振シート(円形) アウターパネル用:2.3/制振シート(短冊形) アウターパネル・ポイントチューニング用:2.3、<吸音材>制振材付き吸音材 スピーカー背面用:凹7/凹18、<防音材>音漏れ防止テープ スピーカー用:25 外形寸法(mm)<制振材>制振シート(大) インナーパネル用:500×250/制振シート(円形) アウターパネル用:Φ120/制振シート(短冊形) アウターパネル・ポイントチューニング用:50×100、<吸音材>制振材付き吸音材 スピーカー背面用:200×200、<防音材>音漏れ防止テープ スピーカー用:590×25
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

床防音対策 ダイヤエンボスの優れた効果! どのような工法にも対応。施工は簡単! 温度変化の少ない材料を使用! 環境、安全性に配慮! 国内生産によろ安定した品質と供給!
用途床下地材 オーデュイルーム、子供部屋の床、二階のリビングの床等 長さ(mm)455 幅(mm)910 厚さ(mm)3 面密度(kg/m2)約6.3
1ケース(8枚)
10,980 税込12,078
100日以内出荷

・フェリソニD-1は超軽量制振スポンジと吸音性・断熱性に優れた特殊加工スポンジを組み合わせた超軽量静粛材です。・超軽量制振スポンジとカーオーディオ用にチューニングされた特殊加工吸音スポンジ、粘着層との3層構造。クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。・鋼板の共振を抑えることにより車内の騒音をおさえ、同時に高い遮音性が車の静粛性を高めます。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。外気温35℃、直射日光を受けたルーフの温度が70℃という過酷な条件において、V-1を貼り付けた室内側は外気温プラス3℃の38℃と抜群の断熱性です。・主な施工場所はタイヤハウスなどになります。ルーフなどには下記ラージ、スモールをご使用ください。
材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、制振層 ポリエチレン発泡体、粘着層 アクリル系粘着材 外形寸法(cm)約5×約5×厚み約1 セット数フェリソニ D-1Block ・96(枚)
1セット
5,598 税込6,158
6日以内出荷

・フェリソニD-1は超軽量制振スポンジと吸音性・断熱性に優れた特殊加工スポンジを組み合わせた超軽量静粛材です。・超軽量制振スポンジとカーオーディオ用にチューニングされた特殊加工吸音スポンジ、粘着層との3層構造。クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。・鋼板の共振を抑えることにより車内の騒音をおさえ、同時に高い遮音性が車の静粛性を高めます。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。外気温35℃、直射日光を受けたルーフの温度が70℃という過酷な条件において、V-1を貼り付けた室内側は外気温プラス3℃の38℃と抜群の断熱性です。
材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、制振層 ポリエチレン発泡体、粘着層 アクリル系粘着材
1セット
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、アルミ箔を表面に積層しており、ゴム単体よりも高い効果を発揮します。アルミ箔ですので平面のみならず、なだらかな曲面にも直接貼る事のできる拘束型制振材です。
用途金属屋根、金属階段、出窓。シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等、特に曲面部や打ち抜き加工をして異型対応が可能です。、 仕様針入度:45 基材アルミ箔/ブチルゴム/粘着層 密度1.7Mg/m3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・オーディオテクニカ アクワイエのバイブレーションコントローラーです。・小さい面積ながらも高い性能を発揮する高重量タイプ制振材です。・高比重、 高耐熱のヴァージンブチルゴムと0.1mm厚のアルミニウムシートを採用しました。・粘着性と凹凸への追従性が高く、施工時に専門工具が不要です。・高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。・粘り着きが少なく手が汚れにくい、はさみでもカットが容易なブチルゴムを使用しています。
材質ブチルゴム・アルミニウム 厚さ(mm)4.3
1セット(1枚)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のドアモジュールパネル車用ドアチューニングスターターキットです。。・不要な音を吸収し、音漏れやビビりを抑える吸音材・防音材・制振材のセットです。。・制振材には新素材「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。 一般的なブチルゴムと比較して、粘りが少なく、作業時に手が汚れることが少なく、はさみでのカットも簡単に行えます。。・吸音材は、アウターパネル(スピーカー裏側)やドアの内張りなど様々な場所に使用することで不要な音の反射を抑え。ます。表面に施されたプロファイル加工(凹凸)が吸音面積を拡大、小さな形状でも効率的に吸音を実現します。 。。・防音材には、スピーカー外周にフィットする波型スポンジを採用。しっかりと貼り付く強力な粘着剤により長期間の使用を実現。
材質【吸音材】アブソーブウェーブ:ニトリルゴム(NBR) 【防音材】サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):ニトリルゴム(NBR) 【制振材】バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):ブチルゴム・アルミニウム バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):ブチルゴム・アルミニウム 厚さ(mm)【吸音材】凹7 凸16 【防音材】25 【制振材】バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):2.3 バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):2.3 質量(g)【吸音材】約30(1個) 【防音材】約24(1個) 【制振材】バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):約42(1個) バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):約19(1個) 外形寸法(mm)【吸音材】225×165 【防音材】590×25 【制振材】バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):Φ120 バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):50×100 入数【吸音材】2 【防音材】2 【制振材】バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):2 バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):8
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷

厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。
仕様サイズ:100×250×厚さ0.3mm 材質:純鉛(粘着剤付き) 比重:11 表面に特殊フィルム加工 アズワン品番65-2765-55
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷

厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。
仕様サイズ:100×500×厚さ0.3mm 材質:純鉛(粘着剤付き) 比重:11 表面に特殊フィルム加工 アズワン品番65-2765-54
1枚
2,398 税込2,638
7日以内出荷

ハネナイトGP-35LE 内外ゴム 動画あり
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム 硬度35 比重1.26 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95] 圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8 反撥弾性(%)3 耐寒性Tg(℃)/18
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg)19 タイプ遮音シート 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

音質アップの為の「防音シート」と「背面吸音材」をパッケージにいたしました。防音シートは、中低域再生をより高める効果が期待できます。また背面吸音材はの音の反射を抑えることで中低域がハッキリ聞こえる効果が期待できます。
付属品スピーカー防音クッション×2、スピーカー背面防音クッション×2、取扱説明書
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷