31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。
仕様サイズ:100×500×厚さ0.3mm 材質:純鉛(粘着剤付き) 比重:11 表面に特殊フィルム加工 アズワン品番65-2765-54
1枚
2,398 税込2,638
7日以内出荷

広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。 粘着タイプのため、接着剤が不要です。 加工が容易にできます。 三次元曲面にスムーズに追従します。
用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。 構造物の防音制振。 トラスコ品番362-1154 質量(g)500 粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

大きな比重と柔らかさをもつ純鉛は制振効果と優れた防音効果を兼ね備えています。 裏紙を剥がして貼るだけでOKです。
用途スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。 材質純鉛 長さ(mm)1000 幅(mm)50 厚さ(mm)0.3
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

貼るだけで、制振効果があり雨だれ音等の軽減対策ができます。
用途出窓などの金属天井面の内側に小面積(30~50%が目安)貼るだけで制振効果があります。スピーカー等の音響処理や、車のビビリ音対策にも。 仕様粘着付き 粘着力(N/25mm)59.4(20℃環境下) シート厚さ(mm)1.5 サイズ(mm)245×245 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

つきたてのおもちのような軟らかいベトベトしたゴムです。強力な粘着力と重さで振動を抑えます。 ブルブル振動する部分に付けてお使い下さい。 また、防水効果もありコンクリート等の凹凸部分にも粘着します。 人工芝の固定にもご使用出来ます。
用途スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。 材質ブチルゴム 長さ(mm)1000 幅(mm)40 厚さ(mm)3
1枚
669 税込736
当日出荷

従来の制振材に比べて軽量で、広い温度領域で制振効果を発揮します。 接着材が不要な粘着テープ付で、粗面や油面にも容易に接着します。 加工が容易で曲面にもスムーズに追従します。 30%程度の面積に貼り付けるだけで騒音低減効果が得られます。
用途構造物の防音制振に。防水・気密対策に。 トラスコ品番819-1738 材質(基材)アルミシート 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0~40 粘着力(N/10mm)37.6
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のアルミガラスクロステープです。。・ドアトリムなどに施工した制振シートを補強することで、デッドニングの効果を更に高めるアイテムです。。・強力な粘着材でしっかり貼り付け、長時間の使用を実現。。・アルミテープの中でもガラスクロスのテープなので、当製品だけでも制振効果が期待できるだけでなく、断熱・保温効果の補強にもご利用いただけます。
材質アルミニウム・ガラス繊維 厚さ(mm)0.18 質量(g)約175(1個) 外形寸法(mm)15×50 入数1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

制振材・シール材・補修材として最適なアルミテープです。粘着付(剥離紙なし)
用途スピーカー周辺の制振に。 幅(mm)約50 長さ(m)6 アズワン品番64-5072-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
729 税込802
翌々日出荷

厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。
仕様サイズ:100×250×厚さ0.3mm 材質:純鉛(粘着剤付き) 比重:11 表面に特殊フィルム加工 アズワン品番65-2765-55
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ハネナイトGP-60LE(テープ付) 内外ゴム 動画あり
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム 硬度53 比重1.26 引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130] 圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14 反撥弾性(%)4 耐寒性Tg(℃)/19
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

振動の発生源近くに貼るだけで振動を和らげる制振材です。カッター、ハサミでカットできます。
用途吸収材、制振材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ブチルゴム 使用温度範囲(℃)-20~50 粘着剤ブチルゴム
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カー・オーディオA&V機器の必需品!!音をよくする「小物」です。
用途スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。 材質純鉛 長さ(mm)1000 幅(mm)100 厚さ(mm)0.3
1枚
2,398 税込2,638
翌々日出荷

薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。 音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。 主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。 質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。 安全性も高まりました。 0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。 防音・防振材として良く使用されています。
厚さ(mm)0.3 長さ(mm)1000 グレー 幅(mm)460 材質純鉛(粘着付) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3 遮音性能約20dB/1khz
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振 長さ(mm)5000 仕様粘着テープ付 純度(%)99.9以上
1巻
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg)19 タイプ遮音シート 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハネナイトGP-35LE(テープ付) 内外ゴム 動画あり
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム 硬度35 比重1.26 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95] 圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8 反撥弾性(%)3 耐寒性Tg(℃)/18
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シートからはがして貼るだけの簡単施工です。 緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。 さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。 オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。 可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。
用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。 当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。 硬度(ショアA)70
1シート(202個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・三層構造制振吸音材とアルミガラスクロステープで社外からの不要音を軽減。・インナーパネルとドアトリムの隙間をなくす 4 種類の防音材を同封。・スピーカーからの不要な音の反射を抑える吸音材を同封。・使い勝手の良い高比重 1.8 のヴァージンブチルゴム採用。・粘着性と凹凸 への追従性が高く、施工時に専門工具が不要。・ドアトリム外しにもブチルシート施工にも使用可能な 2Way 仕様の専門へらを採用。
付属品2way仕様の専用へら(1個) 材質<制振材・吸音材>ダンピングアブソーバー(インナーパネル用):ブチルゴム・NBR・アルミニウム/スピーカーコースター:ブチルゴム・NBR・アルミニウム<制振材>バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):ブチルゴム・アルミニウム/バイブレーションコントローラー(インパクトビーム用):ブチルゴム・アルミニウム/バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):ブチルゴム・アルミニウム/アルミガラスクロステープ:アルミニウム・ガラス繊維<防音材>サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):NBR/サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):NBR/クリップダンパー(ドアトリムクリップ用):NBR/サウンドプルーフィングテープ(インナーパネル用):NBR 質量(g)<制振材・吸音材>ダンピングアブソーバー(インナーパネル用):約530(1個)/スピーカーコースター:約130(1個)<制振材>バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):約42(1個)/バイブレーションコントローラー(インパクトビーム用):約48(1個)/バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):約19(1個)/アルミガラスクロステープ:約175(1個)<防音材>サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):約24(1個)/サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):約7(1個)/クリップダンパー(ドアトリムクリップ用):約0.3(1個)/サウンドプルーフィングテープ(インナーパネル用):約75(1個) 外形寸法(mm)<制振材・吸音材>ダンピングアブソーバー(インナーパネル用):500×250 厚さ7.8/スピーカーコースター:200×200 厚さ凹7、凸18<制振材>バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):Φ120 厚さ2.3/ バイブレーションコントローラー(インパクトビーム用):50×250 厚さ2.3/バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):50×100 厚さ2.3/アルミガラスクロステープ:15×50 厚さ0.18<防音材>サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):590×25 厚さ25/サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):590×25 厚さ5/クリップダンパー(ドアトリムクリップ用):外径Φ24,内径Φ8 厚さ5/サウンドプルーフィングテープ(インナーパネル用):1,200×50 厚さ20 入数(個)<制振材・吸音材>ダンピングアブソーバー(インナーパネル用):5/スピーカーコースター:2<制振材>バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):8/バイブレーションコントローラー(インパクトビーム用):10/バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):8/アルミガラスクロステープ:1<防音材>サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):2/サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):6/クリップダンパー(ドアトリムクリップ用):9×2/サウンドプルーフィングテープ(インナーパネル用):1
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷

。・ハイエンドオーディオのケーブルとして絶対的な信頼を勝ち得ているRexatシリーズ「RX28」シリーズの弟分とでもいうべきケーブルがRX25シリーズです。コストパフォーマンスにも配慮しながら上位モデルと同じく制振/素材/構造といったケーブルに求められる要素を高度にバランスさせ、価格からは信じられないほどの高音質を実現させています。。・Rexatを語る上で欠かせない「制振」。もちろんRX25においてもハイブラー+マグネシウムウィスカー+チタン入りレオストマー+ハネナイトスタビライザーのクワトロハイブリッドインシュレーションシステムを搭載し、音質に有害な振動を徹底的に排除。音像定位や奥行き感に優れた音質を実現させています。。・ワイドレンジで量感ある低音が特長のOFC導体に、高域の解像度を向上するPC-TripleC導体を加えたハイブリッド導体。幅広い音域を高い解像度と共に忠実に伝送します。。・他にも銅テープ+編組シールドの強力2重シールド、制振性に優れた真鍮リングなど贅沢な素材を惜しみなく投入。マルチアンプシステムなどで本数を必要とする場合などにも高いコストパフォーマンスと高音質が得られるケーブルです。
仕様【芯線抵抗(mΩ/m)】44、【静電容量(pF/m)】167 ケーブル外径(Φmm)8 プラグ外径(Φmm)13
1巻(0.7m)ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・HiFC+OFCハイブリッド導体採用により、伝送ロスの低減と低ジッターを実現。ハイレゾ音源まで余さず再現するコアキシャルデジタルケーブルです。・ハイエンドオーディオのケーブルとして絶対的な信頼を勝ち得ているRexatシリーズにラインアップされるハイエンドRCAケーブルです。・7N-Class D.U.C.C.+PC-Triple C+6N-OFC+OFCを組み合わせたクワトロハイブリッド導体を採用。響きや余韻などディテールを精彩に表現し、豊かな音場空間を創出。・オーディオテクニカが開発した、三種の制振材を組み合わせて内蔵する「AIR SPACE INSULATION SYSTEM」により、クリアで。抜けの良い音質を実現。・ガラス繊維入りPBT充眞中空ホットピン(PAT.)で不要振動を抑制し高音質をサポート。・制振性に優れた真鍮リングで鳴き止め効果や剛性を向上。・銅テープ+編組シールドの強力2重シールド。・PETメッシュスリーブを採用し、ケーブルの保護とインストール性を向上。・最大90℃までの耐熱仕様。・金メッキコンタクトで高耐久性・高信頼性。
仕様芯線抵抗(mΩ/m):14 導体断面積(mm2)1.5 静電容量114(pF/m) ケーブル外径(Φmm)8 プラグ外径(Φmm)13
1セット(0.7m×2巻)ほか
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルファード/ヴェルファイア専用 300Wバックドアサブウーファーシステムです。 ラゲッジスペースを占有することなくスマートに取付け可能です。
付属品サブウーファー、サブウーファーパネル、取付ブラケット(A・B)×各1、クッション、制振シート、クッションブロック、制振テープ、タッピングねじ×8、なべ小ネジ×7、ボルト×4、アンプ、バッテリー電源ケーブル(A・B)×各1、タイラップ×5、クワガタ端子(大・小)×各1、リモートケーブル、アースケーブル、アース用ねじ、サブウーファーケーブル、二又RCAケーブル、コルゲートチューブ、マジックテープ×2、サブウーファー用型紙、エプトシーラー、クッションテープ、アンプ固定ねじ×4、アンプ固定ワッシャー×4、スペアヒューズ 質量(kg)【ウーファー部】2.4、【パワーアンプ部】1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パワーアンプ】240×200×52 寸法(cm)【ウーファー部】25 再生周波数帯域(Hz)20~200 瞬間最大入力(W)300
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

”清流”された音で、Hi-Fiの高みへ。すべては、理想的なオーディオ体験のために。 6N-OFC+PCUHD+HYPEROFCのトリプルハイブリッド導体 音の輪郭と高域の伸びを細やかに表現する6N-OFC(99.99997%純度の無酸素銅)。力感のある低域表現と広大な音場を実現するPCUHD(高純度無酸素銅線)これらに純度99.99%(4N)、酸素含有量10ppm以下の無酸素銅線HYPER OFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)を加え、これまで味わったことのないオーディオ空間を体験できます。 HeatRelieve処理により、ケーブル内部の残留応力を除去 導体や製品外観にダメージを与えることなく、絶縁体やPVCシースなど、樹脂に残る残留応力だけを効果的に取り除く高温熱処理。音質傾向はそのままに、情報量などの基本性能を一段上のレベルへ昇華。つぶれていた音が分離して、一音一音ほぐれることで開放的な音場が広がります。 電気的・機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体 比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。 内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現 ゴムのような弾力性を持ち、外部からの不要振動を熱エネルギーに変換。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。 シールド片側接地 グランドノイズループの影響を軽減します。 銅テープ+編組シールドの強力2重シールド 外来ノイズを遮断し、S/N比を向上します。 ノイトリック社製XLRプラグ 世界水準の信頼性で定評のあるXLRコネクターを採用しています。
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”清流”された音で、Hi-Fiの高みへ。すべては、理想的なオーディオ体験のために。 6N-OFC+PCUHD+HYPEROFCのトリプルハイブリッド導体 音の輪郭と高域の伸びを細やかに表現する6N-OFC(99.99997%純度の無酸素銅)。力感のある低域表現と広大な音場を実現するPCUHD(高純度無酸素銅線)これらに純度99.99%(4N)、酸素含有量10ppm以下の無酸素銅線HYPER OFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)を加え、これまで味わったことのないオーディオ空間を体験できます。 HeatRelieve処理により、ケーブル内部の残留応力を除去 導体や製品外観にダメージを与えることなく、絶縁体やPVCシースなど、樹脂に残る残留応力だけを効果的に取り除く高温熱処理。音質傾向はそのままに、情報量などの基本性能を一段上のレベルへ昇華。つぶれていた音が分離して、一音一音ほぐれることで開放的な音場が広がります。 電気的・機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体 比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。 内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現 ゴムのような弾力性を持ち、外部からの不要振動を熱エネルギーに変換。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。 シールド片側接地 グランドノイズループの影響を軽減します。 銅テープ+編組シールドの強力2重シールド 外来ノイズを遮断し、S/N比を向上します。 PBT充填中空ホットピン グラスファイバー配合のPBT樹脂がピン内に充填されており、電気が流れた時のピン自体の機械的な振動(いわゆる「金属の鳴き」) を抑制し、音質の向上に寄与します。
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
1個
279,800 税込307,780
8日以内出荷

ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
1個
279,800 税込307,780
8日以内出荷

ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
1個
299,800 税込329,780
8日以内出荷

ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
1個
299,800 税込329,780
8日以内出荷