酸・アルカリに抵抗力があります。
耐酸洗いに適しています。
用途塩酸、硝酸、硫酸用。
苛性ソーダ、アンモニア溶液用。
形状筋違
サイズ(号)15
刷毛幅(mm)40
毛丈(mm)43
玉厚(mm)18
トラスコ品番352-4779
全長(mm)220
質量(g)38
種類刷毛
材質(毛)ポリプロピレン(PP)、アクリル系繊維
主な用途薬品用
毛色白色
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途水性、油性、万能刷毛
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛とPPとの混合(化繊30%)
主な用途水性用、油性用
毛色白色
工場・船舶用として、毛腰をもたせたベストセラーです。
多量のペイントの厚塗りの場合や、一回限りの作業では、コスト的に手軽な設定です。
用途ペイント刷毛、一般・工場・船舶用
玉厚(mm)20
毛色黒色
参考毛丈45mm/毛厚16mm(サイズ50mmの場合)
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)人毛、豚毛、馬毛、PP
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
お求め易い価格のペイント用刷毛。鉄工関係から船舶塗装迄マルチに対応
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)人毛、馬毛、PP化繊
主な用途塗装用
毛色黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームにステンレス(SUS304)を採用。
従来のチャンネルブラシでは、ブラシ部と取付部とを溶接により固定していましたが、負荷のため、溶接が外れることがありました。
バーシールブラシは取付部とブラシ部が1枚の鋼帯で一体化しているため、溶接外れがありません。
長穴付きのため、ブラシが摩耗すれば調整により長期使用が可能です。
用途切削粉などの飛散防止に、コンベアのスクレーパーに
毛丈(mm)25
仕様長穴3ヶ所
トラスコ品番805-1294
質量(g)120
種類刷毛
全高(mm)50
材質(毛)PP(ポリプロピレン)
毛色白色
フレーム高さ(mm)25
材質(金具)SUS304
刷毛幅(mm)450
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
左官道具の洗浄や農機具洗いに最適です。洗車などにも使えます。通水タイプです。
用途左官道具、農機具洗浄作業。
材質(毛)PP
全長(mm)約370
タイプPPハード
材質(柄部)ポリエチレン
危険物の類別非危険物
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
補修や部分塗装から小物や工作用まで、キメ細かな仕上げに役立ちます。
用途油性塗料・ニス用など
形状平
毛色白色
玉厚(mm)3
種類刷毛
材質(毛)PP
主な用途塗装用
硬い毛で凸凹した壁などのマスキングに便利です。
隙間なくピッタリと密着できるので、塗料や液などの入り込みを防ぐことができます。
柄の先をシャープに尖らせているので、軍手や手袋をしたままでもサッとテープをカットできます!!
用途布テープ・マスキング・マスカーの押さえに、段差や凹凸面に便利です。
全長(mm)182
毛材ポリプロピレン
毛幅(mm)16
柄幅(mm)最大23
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
こんなお得な商品も!

通水洗車ブラシ PP ロングタイプ
モノタロウ
¥389
税込¥428
左官道具の洗浄や農機具洗いに最適です。洗車などにも使えます。通水タイプです。
用途左官道具、農機具洗浄作業。
材質(毛)PP
全長(mm)約460
タイプ先割ソフト
材質(柄部)ポリエチレン
危険物の類別非危険物
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
多用途に使えるソフトブラシです。一般的な内径15mmのホース対応。
用途左官道具・建設重機・農機具などの洗浄に。
寸法(mm)280×80×90
質量(g)123
タイプソフト・通水タイプ
材質(柄部)PET
材質(毛)PP(ポリプロピレン)
主な用途左官道具・建設重機・農機具などの洗浄
1本
¥329
税込¥362
4日以内出荷
関連キーワード